カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(2)
  • レイ・アウト(293)
  • SMC(171)
  • SIEMENS(111)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(73)
  • 応研(49)
  • RS PRO(24)
  • brembo(18)
  • Thermo Fisher Scientific(15)
  • 富士電機(13)
  • Signalway Antibody(13)
  • 鈴木ブロンズ継手(13)
  • エレコム(12)
  • YAGEO(12)
  • SPARKFUN(11)
  • ATEN(10)
  • uni(三菱鉛筆)(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • エスコ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt-001」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 7 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 7 列 表面実装SAMTEC
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●極数:24●行数:7●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:LPHT●シリーズ番号:LPHT-04-L-RT1-GP 用●コード番号:200-0288アズワン品番65-7562-04
基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 7 列 表面実装 1セット 48個入 SAMTEC基板接続用ソケット 24 極 1.27mm 7 列 表面実装 1セット 48個入SAMTEC
93,980税込103,378
1セット(48個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●極数:24●行数:7●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:LPHT●シリーズ番号:LPHT-04-L-RT1-GP 用●コード番号:200-0287アズワン品番65-7543-95
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列SAMTEC
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0518アズワン品番65-7557-67
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列SAMTEC
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1889アズワン品番65-7565-07
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 60個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 60個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0517アズワン品番65-7565-83
基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装SAMTEC
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9010アズワン品番65-7690-78
基板接続用ソケット 80 極 0.88mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 0.88mm 2 列 表面実装SAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.88mm●タイプ:高速アース面●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QSE●コード番号:200-0540アズワン品番65-7544-84
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 39個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 39個入SAMTEC
119,800税込131,780
1セット(39個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(39個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1888アズワン品番65-7565-35
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 65個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 65個入SAMTEC
179,800税込197,780
1セット(65個)
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 60 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(65個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1861アズワン品番65-7551-96
基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 65個入 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 65個入SAMTEC
179,800税込197,780
1セット(65個)
7日以内出荷
Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト
仕様●入数:1トレイ(65個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9009アズワン品番65-7689-52