カテゴリ

  • 制御機器(53)
  • 電気材料(33)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(11)
  • SMC(2,378)
  • BIGM(丸山製作所)(371)
  • ハンマーキャスター(323)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(98)
  • コンサス(97)
  • DAYTONA(デイトナ)(83)
  • KITACO(48)
  • 日野自動車(44)
  • TRUSCO(40)
  • brembo(40)
  • 西邦工業(40)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(37)
  • TDK(33)
  • エスコ(31)
  • Qlight(31)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(30)
  • ParkerTAIYO(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-125」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CES-125-01-T-D SAMTEC

    CES-125-01-T-D

    SAMTEC
    639税込703
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、50 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 50 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
    仕様●シリーズ:TSS-125-01-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6505アズワン品番65-7681-58
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    809税込890
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SMS シリーズは、スルーホールマイクロソケットです。りん青銅コンタクト素材を使用した黒色 LCP 絶縁材が採用されています。これらのマイクロソケットは、鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 5.0 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 ℃ → +125 ℃ (金) 挿入深さ: 3.43 mm ~ 6.35 mm、0.38mm ワイプ付き
    仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMS●コード番号:198-1397アズワン品番65-7675-93
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール 1セット 18個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール 1セット 18個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMS●コード番号:198-1396アズワン品番65-7673-02
  • Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ

    SAMTEC
    589税込648
    1個ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズTMS端子種別はんだ定格電流(A)5 (Mted with SMS)行数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ FTSシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ FTSシリーズ

    SAMTEC
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 TFM-125-02-S-D-A SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 TFM-125-02-S-D-A

    SAMTEC
    5,398税込5,938
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: TFM●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.7A●定格電圧: 交流275V●オス/メス: オス●かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。. 表面実装ヘッダ - TFMシリーズ. SamtecのこれらのTFMシリーズ基板対基板ヘッダは、1.27 mmピッチのSMT端子ストリップです。. 定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125 ℃ TFM-xxx- 02 -x-xはボディ全高5.72 mm TFM-xxx- 32 -x-xはボディ全高11.18 mm TFM-xxx-xx- S -x-xは0.76 μmの金めっき付きコンタクトと0.076 μmの金めっき付きテールを装備 TFM-xxx-xx- L -x-xは0.38 μmの金めっき付きコンタクトとすずめっきテールを装備 TFM-xxx-xx-x- A はアライメントピンを装備 TFM-xxx-xx-x- WT は溶接タブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ

    SAMTEC
    23税込25
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    Samtec ESW-125-44-S-D は、ESW シリーズ高架ソケットです。このソケットは標準 / 低挿入力コンタクトと標準はんだテールを備え、コンタクトはりん青銅製です。絶縁材:黒色ガラス繊維入りポリエステル 定格電流: 5.2a /ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N )
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●シリーズ番号:ESW●コード番号:196-9854アズワン品番65-7676-18
  • 基板接続用ソケット 80 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 0.5mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERF5 0.5 mm 高速基板対基板ソケットは、28 Gbit/s の性能を発揮します最大 80 ポジションで本体高は 5 mm です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
    仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0868アズワン品番65-7630-71
  • 基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERF5 0.5 mm 高速基板対基板ソケットは、28 Gbit/s の性能を発揮します最大 100 ポジションで本体高は 5 mm です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
    仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0870アズワン品番65-7632-47
  • 基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERF5 0.5 mm 高速基板対基板ソケットは、28 Gbit/s の性能を発揮します最大 60 ポジションで本体高は 5 mm です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
    仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0866アズワン品番65-7632-57
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERF5 0.5 mm 高速基板対基板ソケットは、28 Gbit/s の性能を発揮します最大 40 ポジションでボディ高は 5 mm です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0864アズワン品番65-7629-46
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。スルーホール実装ヘッダ - TFMシリーズ。SamtecのこれらのTFMシリーズヘッダは、1.27 mmピッチのスルーホール端子ストリップです。定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125℃ TFM-1xx-01- L -D: コンタクト部分に0.38 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01- S -D-WT: コンタクト部分に0.76 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01-S-D- WT : 溶接タブ付き TFM-1xx-01-L-D- RA : ライトアングル / 水平方向対応
    仕様●シリーズ:Tiger Eye TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:765-5907アズワン品番65-7588-02
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    このSLWシリーズの低プロファイル基板対基板ソケットストリップのかん合相手: TLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6114 765-6114 を参照してください。 TSMシリーズの角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6423 765-6423 を参照してください。 TSWシリーズの角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 767-0820 767-0820 を参照してください。2.54 mm低プロファイルソケットストリップ、Tiger Buyコンタクト付き - SLWシリーズ。SLWシリーズの基板対基板スルーホールソケットストリップのピッチ間隔は2.54 mmです。 この基板対基板ソケットコネクタは、低プロファイル設計と3.25 mmのはんだテールを供えています。 このSLWシリーズの基板対基板ソケットコネクタのボディは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。 この低プロファイルソケットストリップのチューニングフォークタイプのTiger Buyコンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっきバランスを備えています。 このSLWシリーズ低プロファイル基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は、-55 → +125℃です。 品番SLW-1XX-01-G-S: 1列のソケットストリップ 品番SLW-1XX-01-G-D: 2列のソケットストリップ
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:7.1A●定格電圧:550 V●シリーズ:SLW●コンタクト材質:青銅●コード番号:767-9426アズワン品番65-7483-11
  • Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-125-02-S-D-A-K-TR●コード番号:227-1702アズワン品番65-7605-93
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-125-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1708アズワン品番65-7601-41
  • ピンヘッダ 25極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 25極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、25 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-125-07-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:25●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5695アズワン品番65-7788-19
  • 基板接続用ピンヘッダ SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 50 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1647アズワン品番65-7565-89
  • ヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 50極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1898アズワン品番65-7604-24
  • ヘッダ 50極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 50極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1900アズワン品番65-7643-76
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3399アズワン品番65-7598-79
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3400アズワン品番65-7600-13
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2710アズワン品番65-7679-21
  • ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列 1セット 9個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1646アズワン品番65-7557-55
  • 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N )
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1604アズワン品番65-7672-81
  • 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW - 125●コード番号:226-3335アズワン品番65-7601-63
  • ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 300個入 SAMTEC

    ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 300個入

    SAMTEC
    419,800税込461,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 25 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1897アズワン品番65-7618-90
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SFM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 50 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2065アズワン品番65-7563-67
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入

    SAMTEC
    24,980税込27,478
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2714アズワン品番65-7672-29
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2128アズワン品番65-7554-16
  • 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●シリーズ番号:ESW●コード番号:196-9855アズワン品番65-7678-75
  • HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    709税込780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6749アズワン品番65-7701-37
  • ピンヘッダ 2.54mm SAMTEC

    ピンヘッダ 2.54mm

    SAMTEC
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    。1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9928アズワン品番65-7559-69
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9392アズワン品番65-7689-33