カテゴリ

  • 制御機器(72)
  • 電気材料(64)
  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(11)
  • SMC(5,196)
  • BIGM(丸山製作所)(1,080)
  • MAZDA(マツダ)(1,062)
  • ホンダ(747)
  • コガネイ(480)
  • マルヤス電業(281)
  • 長野計器(200)
  • IDEC(和泉電気)(181)
  • 近藤製作所(148)
  • エスコ(125)
  • ニッサン(125)
  • New-Era(ニューエラー)(112)
  • onsemi(102)
  • サンエス(98)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(92)
  • RS PRO(90)
  • YAMAHA(ヤマハ)(89)
  • SUS(エスユーエス)(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-1a」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット スルーホールSAMTEC
919税込1,011
1個
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:UCC8●コード番号:199-9972アズワン品番65-7562-28
基板接続用ソケット スルーホール 1セット 850個入 SAMTEC基板接続用ソケット スルーホール 1セット 850個入SAMTEC
599,800税込659,780
1セット(850個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(850個入り)●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:UCC8●コード番号:199-9971アズワン品番65-7547-30
MEC1-130-02-S-D-A SAMTECMEC1-130-02-S-D-ASAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SFM シリーズSAMTEC
369税込406
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
基板接続用ソケット 30 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1セット 350個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1セット 350個入SAMTEC
279,800税込307,780
1セット(350個)
7日以内出荷
Samtec FCS8-30-01-L-S-A-TR は、FCS8 シリーズ高速コスト効果の高い Coax ケーブルです。最大 30 ポジションの 1 列設計になっています。主に標準的な溶接タブ及び頑丈な用途向けのポジティブラッチングシステムで使用されます。ケーブル: Coax 38 Terminal material: りん
仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:30●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ:FCS8●シリーズ番号:FCS8.●コード番号:197-0036アズワン品番65-7674-65
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
439税込483
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
5,498税込6,048
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
3,500税込3,850
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
279税込307
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
209税込230
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
389税込428
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
119税込131
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
169税込186
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 50 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
519税込571
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
329税込362
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
759税込835
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
219税込241
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 5●行数 : 1●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様●極数 : 4●行数 : 1●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
749税込824
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6260アズワン品番65-7692-27
基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装SAMTEC
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様●極数:180●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-05.0-S-06-1-A-K-TR●コード番号:227-1593アズワン品番65-7654-79
0.8mmピッチ 26極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC0.8mmピッチ 26極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
459税込505
1個
7日以内出荷
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-113-01-S-DV-A●コード番号:208-8681アズワン品番65-7698-13
0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-DV-A-BL●コード番号:208-8699アズワン品番65-7693-60
0.8mmピッチ 50極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC0.8mmピッチ 50極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-125-01-S-DV-A-BL●コード番号:208-8688アズワン品番65-7705-83
0.8mmピッチ 26極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 84個入 SAMTEC0.8mmピッチ 26極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 84個入SAMTEC
34,980税込38,478
1セット(84個)
7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオプションを用意(HSEC8-PE) オプションのボードロック及びケーブルラッチング機能
仕様●入数:1トレイ(84個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-113-01-S-DV-A●コード番号:208-8680アズワン品番65-7705-70
0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 42個入 SAMTEC0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 42個入SAMTEC
61,980税込68,178
1セット(42個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(42個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-DV-A-BL●コード番号:208-8698アズワン品番65-7695-90
0.8mmピッチ 50極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 52個入 SAMTEC0.8mmピッチ 50極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 52個入SAMTEC
42,980税込47,278
1セット(52個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(52個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-125-01-S-DV-A-BL●コード番号:208-8687アズワン品番65-7691-72
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列SAMTEC
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2009アズワン品番65-7556-25
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列SAMTEC
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、400 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1964アズワン品番65-7552-61
基板接続用ピンヘッダ 320極 1.27mm 8列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 320極 1.27mm 8列SAMTEC
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:320●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1999アズワン品番65-7543-45
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入SAMTEC
699,800税込769,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8268アズワン品番65-7645-63
基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 4列 1セット 175個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 4列 1セット 175個入SAMTEC
639,800税込703,780
1セット(175個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8324アズワン品番65-7649-77
USBコネクタ 1セット 11個入 SAMTECUSBコネクタ 1セット 11個入SAMTEC
26,980税込29,678
1セット(11個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●USBコネクタ●コード番号:208-9147アズワン品番65-7690-86
基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 225個入SAMTEC
699,800税込769,780
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●コード番号:224-8275アズワン品番65-7590-60
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 350個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 350個入SAMTEC
729,800税込802,780
1セット(350個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8274アズワン品番65-7636-14
基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入SAMTEC
799,800税込879,780
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8277アズワン品番65-7649-76
基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 225個入SAMTEC
929,800税込1,022,780
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8294アズワン品番65-7596-09
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 8列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 8列 1セット 2個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 8 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9274アズワン品番65-7682-40
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 2個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、400 ピンと 10 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9256アズワン品番65-7700-67