カテゴリ

  • 電気材料(130)
  • 制御機器(61)
  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(9)
  • SMC(6,960)
  • BIGM(丸山製作所)(1,269)
  • ホンダ(840)
  • MAZDA(マツダ)(693)
  • コガネイ(549)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(297)
  • マルヤス電業(195)
  • 近藤製作所(165)
  • KITO(キトー)(162)
  • IDEC(和泉電気)(140)
  • New-Era(ニューエラー)(137)
  • omron(オムロン)(133)
  • RS PRO(119)
  • 長野計器(95)
  • ニッサン(89)
  • YAMAHA(ヤマハ)(81)
  • CKD(71)
  • リヒトラブ(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-2a」の検索結果

195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TR

    SAMTEC
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: SEAM●ピッチ: 1.27mm●極数: 400●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●1.27 mm SEARAY(TM)シリーズ相互接続. SEARAY(TM)は、1.27 mmの高密度 / 高速基板対基板相互接続システムです。 このSEAM / SEAFシリーズのコネクタはシングルエンド用途や差動ペア用途としてマッピング可能です。 シングルエンドシステムとしてルーティングした場合、SEARAY(TM)の定格は12.5 GHz @ -3 dBです。このSEAM / SEAFシリーズの高速 / 高密度オープンピンフィールドアレーは、Solder Charge Technologyの採用により、はんだ接合部の極めて優れた信頼性を備えています。 このSEAM SEAFシリーズのSEARAY(TM)高速 / 高密度オープンピンフィールドアレーは、Samtec社のエッジレートコンタクトシステムの採用により、高速性能やジッパー式脱着、極めて低い挿入 / 引き抜き力を実現します。. 様々な列数を備え、基板スタッキング用途に最適の高密度コネクタ スタック高さはSEAF / SEAMの組み合わせにより、7 mm~ 接触抵抗: 5.5 mΩ コンタクトのめっき: コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分につや消しすずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • MEC1-130-02-S-D-A SAMTEC

    MEC1-130-02-S-D-A

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 TFM-125-02-S-D-A SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 TFM-125-02-S-D-A

    SAMTEC
    5,598税込6,158
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: TFM●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.7A●定格電圧: 交流275V●オス/メス: オス●かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。. 表面実装ヘッダ - TFMシリーズ. SamtecのこれらのTFMシリーズ基板対基板ヘッダは、1.27 mmピッチのSMT端子ストリップです。. 定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125 ℃ TFM-xxx- 02 -x-xはボディ全高5.72 mm TFM-xxx- 32 -x-xはボディ全高11.18 mm TFM-xxx-xx- S -x-xは0.76 μmの金めっき付きコンタクトと0.076 μmの金めっき付きテールを装備 TFM-xxx-xx- L -x-xは0.38 μmの金めっき付きコンタクトとすずめっきテールを装備 TFM-xxx-xx-x- A はアライメントピンを装備 TFM-xxx-xx-x- WT は溶接タブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 TFM-110-02-S-D-A SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 TFM-110-02-S-D-A

    SAMTEC
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: TFM●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 350.0 V●かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。. 表面実装ヘッダ - TFMシリーズ. SamtecのこれらのTFMシリーズ基板対基板ヘッダは、1.27 mmピッチのSMT端子ストリップです。. 定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125 ℃ TFM-xxx- 02 -x-xはボディ全高5.72 mm TFM-xxx- 32 -x-xはボディ全高11.18 mm TFM-xxx-xx- S -x-xは0.76 μmの金めっき付きコンタクトと0.076 μmの金めっき付きテールを装備 TFM-xxx-xx- L -x-xは0.38 μmの金めっき付きコンタクトとすずめっきテールを装備 TFM-xxx-xx-x- A はアライメントピンを装備 TFM-xxx-xx-x- WT は溶接タブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ

    SAMTEC
    389税込428
    1個ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 SAMTEC

    ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列

    SAMTEC
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 30 ピン、4 列の製品です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:垂直●コード番号:227-1631アズワン品番65-7612-53
  • 基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列

    SAMTEC
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-06.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1605アズワン品番65-7615-87
  • 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 300 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2013アズワン品番65-7551-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TFML-140-02-S-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5992アズワン品番65-7681-77
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、100 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 100 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
    仕様●シリーズ:TFM-150-02-S-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5982アズワン品番65-7686-05
  • 基板接続用ソケット 240 極 1.27mm 6 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 240 極 1.27mm 6 列 表面実装

    SAMTEC
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:240●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-05.0-S-06-2-A-K-TR●コード番号:227-1603アズワン品番65-7602-79
  • 基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装

    SAMTEC
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-06.5-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1607アズワン品番65-7614-26
  • 基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 10 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 10 列 表面実装

    SAMTEC
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 15 ピン、10 列です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:150●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-15-05.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1581アズワン品番65-7612-48
  • 基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 400 極 1.27mm 8 列 表面実装

    SAMTEC
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:400●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.0-S-08-2-A-K-TR●コード番号:227-1616アズワン品番65-7607-61
  • 基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装

    SAMTEC
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-05.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1601アズワン品番65-7656-55
  • 基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装

    SAMTEC
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:300●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-06.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1595アズワン品番65-7651-65
  • 基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装

    SAMTEC
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、4 列の製品です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:200●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-05.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1611アズワン品番65-7618-03
  • 基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入

    SAMTEC
    899,800税込989,780
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8278アズワン品番65-7611-03
  • 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 125個入

    SAMTEC
    779,800税込857,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8310アズワン品番65-7607-32
  • 基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 2個入

    SAMTEC
    8,898税込9,788
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、240 ピンと 6 列のピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入

    SAMTEC
    799,800税込879,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 40 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9221アズワン品番65-7684-91
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 350個入

    SAMTEC
    799,800税込879,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 80 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9230アズワン品番65-7686-91
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 2個入

    SAMTEC
    3,698税込4,068
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9222アズワン品番65-7700-94
  • 基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 250個入

    SAMTEC
    739,800税込813,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:150●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-15-05.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1580アズワン品番65-7612-47
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入

    SAMTEC
    20,980税込23,078
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、80 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 80 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFML-140-02-S-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5991アズワン品番65-7681-19
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 8個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 8個入

    SAMTEC
    20,980税込23,078
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:TFM-150-02-S-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5981アズワン品番65-7693-07
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-125-02-S-D-A-K-TR●コード番号:227-1702アズワン品番65-7605-93
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 4 列 表面実装

    SAMTEC
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SOLC シリーズ 1.27 mm クワッド列 SMT ソケットは、1 列あたり 15 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。4 列 位置決めピン パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:30●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●シリーズ番号:SOLC-115-02-S-Q-A-P-TR●コード番号:227-1770アズワン品番65-7653-47
  • 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 15 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンド
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-115-02-S-D-A-P-TR●コード番号:227-1691アズワン品番65-7651-20
  • ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1621アズワン品番65-7640-57
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-105-T2-S-D-A-K-TR●コード番号:227-1674アズワン品番65-7606-43
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-130-L2-S-D-A-K-TR●コード番号:227-1713アズワン品番65-7605-42
  • ピンヘッダ 200極 1.27mm 5列 SAMTEC

    ピンヘッダ 200極 1.27mm 5列

    SAMTEC
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:5●接続方向:横型●コード番号:227-1640アズワン品番65-7606-99
  • ピンヘッダ 120極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 120極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 30 ピン、8 列のピンを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1633アズワン品番65-7615-59
  • 基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1990アズワン品番65-7553-15
  • 基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列

    SAMTEC
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1986アズワン品番65-7544-70
  • 基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2007アズワン品番65-7565-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 500極 1.27mm 10列

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:500●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2018アズワン品番65-7563-45