SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 2個入
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9222
アズワン品番
65-7700-94
内容量
1セット(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64102099
SEAM-10-02.0-S-04-2-A-K-TR
¥
3,310
¥
3,298
値下げ
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表