カテゴリ

  • 電気材料(162)
  • 制御機器(151)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(9)
  • SMC(2,131)
  • コノエ(854)
  • BIGM(丸山製作所)(318)
  • MAZDA(マツダ)(245)
  • 長野計器(169)
  • ホンダ(151)
  • エスコ(137)
  • SUS(エスユーエス)(120)
  • CKD(101)
  • ParkerTAIYO(88)
  • omron(オムロン)(86)
  • 水本機械製作所(80)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(75)
  • THK(63)
  • イトーキ(62)
  • KANA(片山チエン)(59)
  • 三菱マテリアル(56)
  • フエニックス・コンタクト(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(96)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-d1」の検索結果

関連キーワード
313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 16 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 27個入SAMTEC
18,980税込20,878
1セット(27個)
7日以内出荷
Samtec SD シリーズ 2 列ねじマシンソケットストリップは 16 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 上の Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1942アズワン品番65-7555-41
基板接続用ソケット 16 極 2.54 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54 2 列 スルーホールSAMTEC
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1943アズワン品番65-7563-65
基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1袋 2個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1945アズワン品番65-7549-46
基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 22個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 22個入SAMTEC
17,980税込19,778
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec SD シリーズ 2 列ねじマシンソケットストリップは 20 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または 50 μ ″(1.27 μ m)
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1944アズワン品番65-7563-68
Samtec IDCソケット SAMTECSamtec IDCソケットSAMTEC
1,098税込1,208
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-10-D-06.00-01-N SAMTECFFSD-10-D-06.00-01-NSAMTEC
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-13-01-N SAMTECFFSD-13-01-NSAMTEC
729税込802
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 26極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-13-01-N SAMTECSamtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 26極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-13-01-NSAMTEC
19,980税込21,978
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●極数: 26●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●結線方法: IDC●定格電流: 2.3A●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●シリーズ: FFSD●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●ハウジング材質: PBTRoHS指令(10物質対応)対応
TCSD-15-01-N SAMTECTCSD-15-01-NSAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様●極数:13●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:IDC ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HCSD●コード番号:197-6682アズワン品番65-7683-33
基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 15個入 SAMTEC基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 15個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(15個)
7日以内出荷
Samtec HCSD シリーズ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電圧: 425V ac / 600 V dc ワイヤ 28 AWG 7/36 より線スズめっき銅 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:13●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:IDC ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HCSD●コード番号:197-6681アズワン品番65-7682-81
TCSD-17-01-N SAMTECTCSD-17-01-NSAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TCSD-10-01-N SAMTECTCSD-10-01-NSAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-10-01-N SAMTECFFSD-10-01-NSAMTEC
709税込780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-17-01-N SAMTECFFSD-17-01-NSAMTEC
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル 1セット 17個入 SAMTECリボンケーブル 1セット 17個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(17個)
7日以内出荷
Samtec TCSD シリーズケーブルは、2 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7441-65
リボンケーブル 1セット 19個入 SAMTECリボンケーブル 1セット 19個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(19個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●線間ピッチ:2mm●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●定格電流:2.8 A●コード番号:208-5909アズワン品番65-7446-34
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec リボンケーブルアセンブリは、ピッチサイズが 2.00 mm ( .0787 インチ)となっています。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ 高信頼性Tiger Eyeコンタクト 全コモンピン数: 4 → 25 オプションのストレインリリーフ 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション
仕様●線間ピッチ:2mm●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7445-17
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7444-02
Samtec リボンケーブル, 20芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 20芯SAMTEC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル, 26芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 26芯SAMTEC
2,298税込2,528
1個
欠品中
仕様●リボンケーブルの種類 フラット●線間ピッチ 1.27mm●コネクタ1ジェンダー メス●極数 26●シールド有無 非遮蔽●AWGサイズ 30 AWG●シリーズ FFSD●長さ 8インチ●導体ストランドタイプ スタンダード℃●使用温度範囲 -40 +105 C●Samtec FFSDシリーズ1.27 mm Tiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリ. FFSDシリーズTiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリは、30 AWG 0.635 mmピッチのグレイリボンケーブルと1.27 mmピッチの2列メスソケットで構成されており、一端に信頼性の高い金めっきTiger Eye(TM)コンタクトと極性化ノッチが付いているので、正確なかん合が実現します。 これらのFFSDシリーズIDCフラットリボンケーブルソケットアセンブリは、最高50個のコンタクトで構成され、組み立て長さは2 10インチになります。RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
1Samtec IDSD シリーズは薄型フラットリボンケーブルです。リボンケーブルは、コンピュータの内部周辺機器及び基板接続に使用されます。絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電)
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:IDSD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:IDSD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:IDSD●長さ:304.8mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:200-0188アズワン品番65-7394-68
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-10-D-03.50-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7441-50
Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-13-D-08.00-01-N SAMTECFFSD-13-D-08.00-01-NSAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-10-D-12.00-01-N SAMTECFFSD-10-D-12.00-01-NSAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-13-D-36.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●定格電流:2.3 Aアズワン品番65-7441-54
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 20 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:609.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:208-1346アズワン品番65-7429-70
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-17-D -09.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7444-68
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-13-D-18.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7442-36
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-10-D-20.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●定格電流:2.3 Aアズワン品番65-7445-23
Samtec シリアルケーブルアセンブリ FFSDシリーズ SAMTECSamtec シリアルケーブルアセンブリ FFSDシリーズSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルアセンブリ SAMTECリボンケーブルアセンブリSAMTEC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6639アズワン品番65-7443-35
FFSD-10-D-04.00-01-N SAMTECFFSD-10-D-04.00-01-NSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Samtec TCSD シリーズケーブルは、3 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃