カテゴリ

  • 電気材料(117)
  • 制御機器(33)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(1,016)
  • OHSATO(大里)(639)
  • SMC(595)
  • サカエ(538)
  • RS PRO(483)
  • Sensata / Crydom(284)
  • StarTech.com(158)
  • SATO(サトー)(137)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(128)
  • メディアカバーマーケット(128)
  • SATA(121)
  • アズワン(81)
  • SPARKFUN(78)
  • SKC(環境測定)(65)
  • 変換名人(59)
  • 三菱ふそう(58)
  • BMW(54)
  • KTM(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sat」の検索結果

関連キーワード
151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 圧着工具 CC79コンタクト CATシリーズ CAT-HT-179-2030-13 SAMTECSamtec 圧着工具 CC79コンタクト CATシリーズ CAT-HT-179-2030-13SAMTEC
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
タイプ圧着工具寸法ワイヤ:30 AWG, 28 AWG, 26 AWG, 24 AWG, 22 AWG, 20AWGシリーズCAT使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CC79コンタクト
Samtec RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, SCRE-01 SAMTECSamtec RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, SCRE-01SAMTEC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat5e●ポート数: 1●種類: イーサネット●方向: ストレート●IP保護等級: IP68●幅: 48.45mm●深さ: 33.1mm●シリーズ: SCRE●コンタクト材質: リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 圧着工具 CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-309-2830-12 SAMTECSamtec 圧着工具 CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-309-2830-12SAMTEC
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
タイプ圧着工具寸法ワイヤ:30 AWG、28AWシリーズCAT使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト
Samtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13 SAMTECSamtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13SAMTEC
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
タイプ圧着工具寸法ワイヤ:20 AWG, 18 AWG, 16AWGシリーズCAT使用ハンドサイズ(mm2)ワイヤ: 0.5、0.82、1.3RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構ハンド併用可能製品CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト
ピンヘッダ 17極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 17極 1.27mm 2列SAMTEC
699税込769
1個
6日以内出荷
Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:17●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6591アズワン品番65-7699-53RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
56税込62
1個
7日以内出荷
Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6787アズワン品番65-7697-57
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 3極 2.54mm 1列SAMTEC
79税込87
1個
7日以内出荷
Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6793アズワン品番65-7695-01
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 250個入SAMTEC
339,800税込373,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8059アズワン品番65-7597-65
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8072アズワン品番65-7594-52
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec ヘッダ及びワイヤハウジングは、100 インチ Mini-mate 絶縁電源 Terminal ストリップを搭載しています。ポジション数: 10 ポジション ピッチ: 2.54 mm 行数 :2 行 端子スタイル:はんだ 取り付け角度:ストレート
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:IPL1-110-02-L-D-K-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8761アズワン品番65-7700-17
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 325個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 325個入SAMTEC
249,800税込274,780
1セット(325個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8005アズワン品番65-7648-51
ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 65個入 SAMTECピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 65個入SAMTEC
35,980税込39,578
1セット(65個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(65個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6535アズワン品番65-7561-13
ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 2列SAMTEC
40税込44
1個
7日以内出荷
Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6780アズワン品番65-7676-36
Samtec 圧着ピンコンタクト CATシリーズ ターミナル SAMTECSamtec 圧着ピンコンタクト CATシリーズ ターミナルSAMTEC
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ヘッダ IPT1 Mini Mateシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ IPT1 Mini MateシリーズSAMTEC
389税込428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat5e SAMTECイーサネットコネクタ メス to メス パネルマウント Cat5eSAMTEC
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Samtec acClimate IP68 丸型イーサネットケーブルコネクタは、長さ 0.50 m のワイヤを備え、コンタクトに 1.27 μ m の金、シェルにニッケルが使用されています。動作温度範囲: -20 → +75 ℃ コンタクト材はりん青銅
仕様●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:SCRES●コード番号:208-9154アズワン品番65-7693-40
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列SAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.4A●コード番号:187-2163アズワン品番65-7583-44
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列SAMTEC
829税込912
1個
7日以内出荷
電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.6A●コード番号:187-2162アズワン品番65-7583-43
コネクタハウジング 30極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 13個入 SAMTECコネクタハウジング 30極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 13個入SAMTEC
7,798税込8,578
1セット(13個)
7日以内出荷
Samtec ワイヤハウジング及びプラグは、100 インチ Mini Mate R ディスクリートワイヤソケットハウジングを備えています。極性付き1列 / 2列システム 金属又はプラスチック製ラッチ
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPD1-15-D-K-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8747アズワン品番65-7690-77
ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 4極 2.54mm 2列SAMTEC
139税込153
1個
7日以内出荷
Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6795アズワン品番65-7682-25
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
40税込44
1個
7日以内出荷
Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6785アズワン品番65-7681-70
基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 15個入 SAMTEC基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 15個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(15個)
7日以内出荷
Samtec HCSD シリーズ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電圧: 425V ac / 600 V dc ワイヤ 28 AWG 7/36 より線スズめっき銅 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:13●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:IDC ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HCSD●コード番号:197-6681アズワン品番65-7682-81
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列SAMTEC
629税込692
1個
7日以内出荷
電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
259,800税込285,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 40 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8028アズワン品番65-7598-41
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 125個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 80 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8061アズワン品番65-7597-68
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 1セット 125個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 100 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gb
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8064アズワン品番65-7609-51
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
53税込58
1個
7日以内出荷
Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6782アズワン品番65-7696-65
基板接続用ソケット 4極 2mm 1列 1セット 500個入 SAMTEC基板接続用ソケット 4極 2mm 1列 1セット 500個入SAMTEC
599,800税込659,780
1セット(500個)
7日以内出荷
Samtec mPower R シリーズのコネクタには 4 つのコンタクトがあり、Q Strip R、SEARAY、Edge Rate R などの Samtec の多数の高速データ製品と互換性があり、柔軟な 2 ピースのパワー及び信号ソリューションを作成できます。電源信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能
仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6274アズワン品番65-7619-17
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
209,800税込230,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8004アズワン品番65-7644-29
ピンヘッダ 6極 2.54mm 3列 SAMTECピンヘッダ 6極 2.54mm 3列SAMTEC
369税込406
1個
7日以内出荷
Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6799アズワン品番65-7544-53
ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 15個入 SAMTECピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 15個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(15個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6663アズワン品番65-7701-41
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 375個入SAMTEC
349,800税込384,780
1セット(375個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8038アズワン品番65-7638-78
コネクタハウジング 18極 ピッチ:2.54mm 2列 SAMTECコネクタハウジング 18極 ピッチ:2.54mm 2列SAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
Samtec ワイヤハウジング及びプラグは、100 インチ Mini Mate R ディスクリートワイヤソケットハウジングを備えています。極性付き1列 / 2列システム 金属又はプラスチック製ラッチ
仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPD1-09-D-K●接続方向:垂直●コード番号:208-8746アズワン品番65-7688-42
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.6A●コード番号:187-2167アズワン品番65-7586-37
ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 7極 2.54mm 2列SAMTEC
91税込100
1個
7日以内出荷
Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6803アズワン品番65-7700-13
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 325個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 325個入SAMTEC
279,800税込307,780
1セット(325個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8008アズワン品番65-7634-30
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列SAMTEC
639税込703
1個
7日以内出荷
電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
179,800税込197,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 40 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
ピンヘッダ 3極 1.27mm 2列 1セット 550個入 SAMTECピンヘッダ 3極 1.27mm 2列 1セット 550個入SAMTEC
83,980税込92,378
1セット(550個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:3●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6472アズワン品番65-7696-30