曜日別特売

コネクタハウジング 30極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 13個入

コネクタハウジング 30極 ピッチ:2.54mm 2列 1セット 13個入 - SAMTEC

Samtec ワイヤハウジング及びプラグは、100 インチ Mini Mate R ディスクリートワイヤソケットハウジングを備えています。極性付き1列 / 2列システム 金属又はプラスチック製ラッチ

仕様
●入数:1チューブ(13個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPD1-15-D-K-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8747
アズワン品番
65-7690-77
内容量
1セット(13個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64119906IPD1-15-D-K-M
6,640
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする