997件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




仕様●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ 3 ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

仕様●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金 スズ●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●コンタクト材質: ベリリウム銅●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
5日以内出荷

仕様●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1個ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●シリーズ: EHT●ピッチ: 2.0mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●Samtec EHTシリーズ2.00 mmシュラウドIDC基板イジェクタヘッダ. EHTシリーズ2.00 mmピッチシュラウド2列基板IDCヘッダは、正確なかん合用の極性ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクトを備えています。 このEHTシリーズ2.00 mm基板イジェクタヘッダは、垂直又はライトアングル基板スルーホール、あるいは基板SMT実装で最大50コンタクトに対応します。 かん合コネクタについては、TCSDシリーズIDCソケットリボンケーブルアセンブリを参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷


1個
419 税込461
5日以内出荷



仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6749 アズワン品番65-7701-37
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

1袋(5個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0272 アズワン品番65-7562-23
1セット(43個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷


仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0273 アズワン品番65-7538-59
1個
769 税込846
7日以内出荷


1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種別シュラウド 取付方式スルーホール, 表面実装 ピッチ(mm)1.27 シリーズTFM 端子種別はんだ 行数2
1個ほか
669 税込736
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


シリーズIPL1 ピッチ(mm)2.54 種別アンシュラウド 端子種別はんだ 定格電圧(V)675 ac, 954 dc
1個ほか
889 税込978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様●入数:1トレイ(42個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-DV-A-BL●コード番号:208-8698 アズワン品番65-7695-90
1セット(42個)
61,980 税込68,178
欠品中

仕様●極数: 16●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●結線方法: IDC●定格電流: 2.3A●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●シリーズ: FFSD●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●ハウジング材質: PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
6日以内出荷

Samtec TSDF シリーズは、ディスクリートワイヤ Terminal ハウジングです。黒色 LCP の絶縁材とコンタクト材 BeCu が使用されています。合計 20 個のコンタクトがあります。1.27 mmピッチ 28及び30 AWGケーブル 50ピンまでの極性付き1列システム
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:オス●シリーズ:TSDF●接続方向:ストレート●コード番号:200-1524 アズワン品番65-7555-33
1個
569 税込626
7日以内出荷

仕様●極数: 26●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●結線方法: IDC●定格電流: 2.3A●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●シリーズ: FFSD●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●ハウジング材質: PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(27個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●極数 40●行数 2●ピッチ 2.54mm●タイプ ソケット●実装タイプ ぶら下げ式(インライン)●接続方向 垂直●結線方法 IDC●シリーズ HCSD●Samtec 基板用ソケットは、かん合シュラウド付き Terminal ストリップ及びイジェクタヘッダを備えています。グレーと色分けされたケーブルと極性キーを備えています。0.100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 10 40 本の最も一般的なピン数 デュアルビームコンタクトは、 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポストとかん合します 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷


ピッチ(mm)1.27 シリーズFTR 端子種別はんだ 定格電流(A)3.1 (per Contct) RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート
1個ほか
429 税込472
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

。Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 70 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:140●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1394 アズワン品番65-7616-46
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0277 アズワン品番65-7547-77
1袋(2個)
779 税込857
7日以内出荷

仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISD2-02-D-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8775 アズワン品番65-7683-78
1袋(5個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様●極数:13●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:IDC ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HCSD●コード番号:197-6682 アズワン品番65-7683-33
1個
929 税込1,022
7日以内出荷


Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 130●コード番号:224-8353 アズワン品番65-7617-38
1セット(13個)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW - 125●コード番号:226-3335 アズワン品番65-7601-63
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。20 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9196 アズワン品番65-7610-92
1個
699 税込769
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • msds