カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(487)
  • 三木プーリ(209)
  • SMC(124)
  • ホンダ(96)
  • ネグロス電工(77)
  • KANA(片山チエン)(67)
  • SWAGE-LINE(39)
  • ParkerTAIYO(34)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(18)
  • KITO(キトー)(16)
  • NACHI(不二越)(14)
  • 三菱マテリアル(14)
  • VISHAY(13)
  • エスコ(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
  • New-Era(ニューエラー)(11)
  • 理研製鋼(10)
  • エンジニア(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-20」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 圧着コネクタハウジング SAMTECSamtec 圧着コネクタハウジングSAMTEC
279税込307
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec IDCコネクタ, FFSD-20-01-N SAMTECSamtec IDCコネクタ, FFSD-20-01-NSAMTEC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec IDCソケット SAMTECSamtec IDCソケットSAMTEC
19,980税込21,978
1セット(13個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入 SAMTECコネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISD2-02-D-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8775アズワン品番65-7683-78
コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1セット 60個入 SAMTECコネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1セット 60個入SAMTEC
26,980税込29,678
1セット(60個)
7日以内出荷
Samtec ワイヤハウジングとプラグは、2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチサイズです。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ ケーブル: 24 →30 AWG 金属製ラッチ及びねじ止めオプション 最大60ピンの極性付き2列システム
仕様●入数:1チューブ(60個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISD2-02-D-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8774アズワン品番65-7694-36
Samtec 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 ぶら下げ式(インライン) SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 ぶら下げ式(インライン)SAMTEC
9,998税込10,998
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●極数 40●行数 2●ピッチ 2.54mm●タイプ ソケット●実装タイプ ぶら下げ式(インライン)●接続方向 垂直●結線方法 IDC●シリーズ HCSD●Samtec 基板用ソケットは、かん合シュラウド付き Terminal ストリップ及びイジェクタヘッダを備えています。グレーと色分けされたケーブルと極性キーを備えています。0.100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 10 40 本の最も一般的なピン数 デュアルビームコンタクトは、 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポストとかん合します 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
TCSD-20-01-N SAMTECTCSD-20-01-NSAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-20-01-N SAMTECFFSD-20-01-NSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Samtec 電線対基板ケーブルは、ピッチサイズが 0.100 インチ( 2.54 mm )です。0.100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 4 → 72 の任意のピン数 グレーと色分けされたケーブル かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション
仕様●シリーズ:IDSDアズワン品番65-7382-34
Samtec リボンケーブル, 40芯 SAMTECSamtec リボンケーブル, 40芯SAMTEC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルアセンブリ SAMTECリボンケーブルアセンブリSAMTEC
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズケーブルは、信頼性が高く高サイクル用途のためのマルチフィンガー BeCu コンタクトシステムを備えた超低プロファイル設計です。PBT 製絶縁体材質 ワイヤサポート: 30 AWG 定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃
仕様●CN1:メスIDC 40ピン●CN2:メスIDC 40ピン●シリーズ:FFSD●長さ:3インチ●外被色:グレー●コード番号:196-6753アズワン品番65-7446-23
FFSD-20-D-06.00-01-N SAMTECFFSD-20-D-06.00-01-NSAMTEC
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブルアセンブリ SAMTECリボンケーブルアセンブリSAMTEC
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6640アズワン品番65-7383-08
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-20-D-07.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7442-02
Samtec シリアルケーブルアセンブリ FFSDシリーズ SAMTECSamtec シリアルケーブルアセンブリ FFSDシリーズSAMTEC
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-20-D-12.00-01-N SAMTECFFSD-20-D-12.00-01-NSAMTEC
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Samtec TCSD シリーズケーブルは、3 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
電線対基板ケーブルアセンブリ Samtec TCSDシリーズ SAMTEC電線対基板ケーブルアセンブリ Samtec TCSDシリーズSAMTEC
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:TCSD●許容電流値:2.8 A●シース色:グレー●ケーブルタイプ:フラットリボンケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブル,IDTコネクタ TCSDシリーズ SAMTECSamtec リボンケーブル,IDTコネクタ TCSDシリーズSAMTEC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様SamtecTCSDSeries2.00mmTigerEyeIDCSocketRibbonCableAssemblies.TCSDseriesIDCsockettosocketribboncableassembliesconsistingofa28AWG7/36strandedtinnedcopperwirePVCinsulatedribboncablewitha2.00mmpitchdoublerowfemalesocketeitherendwithhighlyreliablegoldplatedIDCTigerEyecontactsandpolarizingnotchforaccuratemating.TheseTCSDseriesIDCribboncablesocketassembliesareavailablewithupto50contactsandhaveanassembledlengthofupto10inches.FormatingconnectorsseeTMM、TMMH、STMM、MMT、TW、MTMM、EHT、ETMMandZSTMMseriesheadersRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプフラット
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 40 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:152.4mm●定格電流:2.3 A●コード番号:208-1347アズワン品番65-7429-85
基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 22個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 22個入SAMTEC
17,980税込19,778
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec SD シリーズ 2 列ねじマシンソケットストリップは 20 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または 50 μ ″(1.27 μ m)
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1944アズワン品番65-7563-68
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-10-D-20.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●定格電流:2.3 Aアズワン品番65-7445-23
基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1袋 2個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1945アズワン品番65-7549-46