カテゴリ

  • 電気材料(582)
  • 制御機器(327)
  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(27)
  • SMC(16,694)
  • ホンダ(2,253)
  • KITO(キトー)(2,109)
  • BIGM(丸山製作所)(1,414)
  • メディアカバーマーケット(1,195)
  • エスコ(836)
  • ネグロス電工(691)
  • RS PRO(650)
  • 三菱電機(415)
  • 三木プーリ(364)
  • MAZDA(マツダ)(306)
  • 三菱マテリアル(285)
  • 協和精工(271)
  • Panasonic(パナソニック)(234)
  • TRUSCO(207)
  • タンガロイ(205)
  • ERECTA(エレクター)(199)
  • CKD(189)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(124)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd」の検索結果

913件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 圧着コネクタハウジング SAMTEC

    Samtec 圧着コネクタハウジング

    SAMTEC
    219税込241
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ

    SAMTEC
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • SSW-104-02-S-D SAMTEC

    SSW-104-02-S-D

    SAMTEC
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ

    SAMTEC
    379税込417
    1個ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • ISDF-05-D-M SAMTEC

    ISDF-05-D-M

    SAMTEC
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
  • 基板用コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.27mm 2列 1セット 43個入 SAMTEC

    基板用コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.27mm 2列 1セット 43個入

    SAMTEC
    29,980税込32,978
    1セット(43個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0272アズワン品番65-7562-23
  • 基板用コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.27mm 2列 SAMTEC

    基板用コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.27mm 2列

    SAMTEC
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0273アズワン品番65-7538-59
  • Samtec IDCコネクタ 10極 2列, FFSD-05-01-N SAMTEC

    Samtec IDCコネクタ 10極 2列, FFSD-05-01-N

    SAMTEC
    859税込945
    1個
    欠品中
    仕様●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金 スズ●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●コンタクト材質: ベリリウム銅●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用コネクタハウジング オス 20極 2列 1.27mm TSDFシリーズ SAMTEC

    基板用コネクタハウジング オス 20極 2列 1.27mm TSDFシリーズ

    SAMTEC
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSDF シリーズは、ディスクリートワイヤ Terminal ハウジングです。黒色 LCP の絶縁材とコンタクト材 BeCu が使用されています。合計 20 個のコンタクトがあります。1.27 mmピッチ 28及び30 AWGケーブル 50ピンまでの極性付き1列システム
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:オス●シリーズ:TSDF●接続方向:ストレート●コード番号:200-1524アズワン品番65-7555-33
  • Samtec IDCコネクタ, FFSD-25-01-N SAMTEC

    Samtec IDCコネクタ, FFSD-25-01-N

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ 3 ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 ぶら下げ式(インライン) SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 ぶら下げ式(インライン)

    SAMTEC
    9,698税込10,668
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●極数 40●行数 2●ピッチ 2.54mm●タイプ ソケット●実装タイプ ぶら下げ式(インライン)●接続方向 垂直●結線方法 IDC●シリーズ HCSD●Samtec 基板用ソケットは、かん合シュラウド付き Terminal ストリップ及びイジェクタヘッダを備えています。グレーと色分けされたケーブルと極性キーを備えています。0.100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 10 40 本の最も一般的なピン数 デュアルビームコンタクトは、 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポストとかん合します 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ

    SAMTEC
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズTSW端子種別はんだ
  • HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    HSEC8 0.8mmピッチ 10極 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    709税込780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:10●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6749アズワン品番65-7701-37
  • 基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.27mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板用コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.27mm 1列 1袋 2個入

    SAMTEC
    689税込758
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1.27mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISDF●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0277アズワン品番65-7547-77
  • コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●オス/メス:メス●シリーズ:ISD2-02-D-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8775アズワン品番65-7683-78
  • Samtec IDCコネクタ, FFSD-20-01-N SAMTEC

    Samtec IDCコネクタ, FFSD-20-01-N

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec IDCソケット SAMTEC

    Samtec IDCソケット

    SAMTEC
    859税込945
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:13●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:IDC ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HCSD●コード番号:197-6682アズワン品番65-7683-33
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 EHT-110-01-S-D SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 EHT-110-01-S-D

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHT●ピッチ: 2.0mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●Samtec EHTシリーズ2.00 mmシュラウドIDC基板イジェクタヘッダ. EHTシリーズ2.00 mmピッチシュラウド2列基板IDCヘッダは、正確なかん合用の極性ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクトを備えています。 このEHTシリーズ2.00 mm基板イジェクタヘッダは、垂直又はライトアングル基板スルーホール、あるいは基板SMT実装で最大50コンタクトに対応します。 かん合コネクタについては、TCSDシリーズIDCソケットリボンケーブルアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 13個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 13個入

    SAMTEC
    31,980税込35,178
    1セット(13個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 130●コード番号:224-8353アズワン品番65-7617-38
  • 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW - 125●コード番号:226-3335アズワン品番65-7601-63
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。20 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9196アズワン品番65-7610-92
  • 基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
    仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3356アズワン品番65-7606-15
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、100 のポジションの頑丈で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトです 最大 8 Gbps のパフォーマンス 上口 / 下口タイプ 長寿命製品
  • ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、24 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-112-07-S-D●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5578アズワン品番65-7788-77
  • SMM-104-02-S-D SAMTEC

    SMM-104-02-S-D

    SAMTEC
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FTR-110-01-S-D SAMTEC

    FTR-110-01-S-D

    SAMTEC
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
  • Samtec ピンヘッダ TMSシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TMSシリーズ

    SAMTEC
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 57個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 57個入

    SAMTEC
    33,980税込37,378
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 105●コード番号:224-8331アズワン品番65-7598-42
  • ピンヘッダ 36極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 36極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、36 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-118-14-S-D●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5649アズワン品番65-7788-81
  • ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • EHT-110-01-S-D SAMTEC

    EHT-110-01-S-D

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 42個入 SAMTEC

    0.8mmピッチ 120極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 42個入

    SAMTEC
    52,980税込58,278
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(42個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:120●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-160-01-S-DV-A-BL●コード番号:208-8698アズワン品番65-7695-90
  • Samtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-08-01-N SAMTEC

    Samtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-08-01-N

    SAMTEC
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 16●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●結線方法: IDC●定格電流: 2.3A●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●シリーズ: FFSD●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●ハウジング材質: PBTRoHS指令(10物質対応)対応
...
msds特集
  • おすすめ人気ランキング
  • msds