カテゴリ
- 制御機器(78)
- 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(19)
- KITO(キトー)(2,065)
- BIGM(丸山製作所)(1,414)
- メディアカバーマーケット(1,210)
- ネグロス電工(662)
- エスコ(462)
- 三菱電機(387)
- 協和精工(271)
- 三菱マテリアル(270)
- ParkerTAIYO(182)
- Panasonic(パナソニック)(171)
- コガネイ(164)
- StarTech.com(160)
- CKD(149)
- TRUSCO(140)
- イスカル(131)
- コクヨ(128)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(123)
- ユニカ(116)
- サンワサプライ(115)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(90)
「sd」の検索結果
特価

Samtec 基板用端子台 TFMシリーズ
SAMTEC¥659~税込¥725~1個ほか7日以内出荷種別シュラウド取付方式スルーホール, 表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズTFM端子種別はんだ行数2
Samtec ピンヘッダ FTRシリーズ
SAMTEC¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様シリーズ:FTRピッチ:1.27mmコンタクト数:80行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:1A表面実装ヘッダ - FTRシリーズ. SMTオスヘッダストリップ(1.27 mmピッチ / 基板表面実装) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105 ℃ B:5.84 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板用端子台 IPL1シリーズ
SAMTEC¥879~税込¥967~1個ほか7日以内出荷種別アンシュラウドピッチ(mm)2.54シリーズIPL1定格電圧(V)675 ac, 954 dc端子種別はんだ
HSEC8-PE Samtec 0.8mmピッチ SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥429税込¥4721個7日以内出荷取付方式表面実装ピッチ(mm)0.8シリーズHSEC8-PE端子種別はんだ材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向き垂直コンタクトめっき金
Samtec 基板用端子台 TFMLシリーズ
SAMTEC¥629~税込¥692~1個7日以内出荷種別シュラウド取付方式スルーホール, 表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズTFML定格電圧(V)250 ac (SFMとかん合)端子種別はんだ行数2RoHS指令(10物質対応)対応