カテゴリ

  • 制御機器(42)
  • 電気材料(26)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(672)
  • CKD(43)
  • KANA(片山チエン)(59)
  • KITO(キトー)(1,376)
  • MAZDA(マツダ)(91)
  • ParkerTAIYO(129)
  • SMC(481)
  • SWAGE-LINE(39)
  • TRUSCO(38)
  • アズワン(37)
  • エスコ(113)
  • エレコム(53)
  • コクヨ(38)
  • サンワサプライ(29)
  • ネグロス電工(204)
  • ホンダ(192)
  • メディアカバーマーケット(74)
  • 三菱マテリアル(122)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd1」の検索結果

関連キーワード
68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FFSD-10-D-06.00-01-N SAMTEC

    FFSD-10-D-06.00-01-N

    SAMTEC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 27個入

    SAMTEC
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    Samtec SD シリーズ 2 列ねじマシンソケットストリップは 16 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 上の Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1942アズワン品番65-7555-41
  • Samtec リボンケーブル, 20芯 SAMTEC

    Samtec リボンケーブル, 20芯

    SAMTEC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 16 極 2.54 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 16 極 2.54 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1943アズワン品番65-7563-65
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1945アズワン品番65-7549-46
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54 2 列 スルーホール 1セット 22個入

    SAMTEC
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    Samtec SD シリーズ 2 列ねじマシンソケットストリップは 20 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または 50 μ ″(1.27 μ m)
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SD●コード番号:200-1944アズワン品番65-7563-68
  • Samtec IDCソケット SAMTEC

    Samtec IDCソケット

    SAMTEC
    ¥859~税込¥945~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:13●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:IDC ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HCSD●コード番号:197-6682アズワン品番65-7683-33
  • Samtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 20極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-10-01-N SAMTEC

    Samtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 20極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-10-01-N

    SAMTEC
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(34個)
    7日以内出荷
    仕様●極数: 20●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●結線方法: IDC●定格電流: 2.3A●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●シリーズ: FFSD●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●ハウジング材質: PBT●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec フラットリボンケーブル FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    Samtec フラットリボンケーブル FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    ¥669~税込¥736~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 34極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-17-01-N SAMTEC

    Samtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 34極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-17-01-N

    SAMTEC
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    仕様●極数: 34●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●結線方法: IDC●定格電流: 2.3A●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●シリーズ: FFSD●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●ハウジング材質: PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 15個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 15個入

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    Samtec HCSD シリーズ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電圧: 425V ac / 600 V dc ワイヤ 28 AWG 7/36 より線スズめっき銅 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:13●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:IDC ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HCSD●コード番号:197-6681アズワン品番65-7682-81
  • Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    Samtec FFSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FFSD-13-01-N SAMTEC

    FFSD-13-01-N

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TCSD-15-01-N SAMTEC

    TCSD-15-01-N

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブル 1セット 17個入 SAMTEC

    リボンケーブル 1セット 17個入

    SAMTEC
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(17個)
    7日以内出荷
    Samtec TCSD シリーズケーブルは、2 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
    仕様●入数:1チューブ(17個入り)●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7441-65
  • TCSD-17-01-N SAMTEC

    TCSD-17-01-N

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TCSD-10-01-N SAMTEC

    TCSD-10-01-N

    SAMTEC
    ¥859税込¥945
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FFSD-10-01-N SAMTEC

    FFSD-10-01-N

    SAMTEC
    ¥899税込¥989
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブル 1セット 19個入 SAMTEC

    リボンケーブル 1セット 19個入

    SAMTEC
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●線間ピッチ:2mm●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●定格電流:2.8 A●コード番号:208-5909アズワン品番65-7446-34
  • FFSD-17-01-N SAMTEC

    FFSD-17-01-N

    SAMTEC
    ¥989税込¥1,088
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥959税込¥1,055
    1個
    7日以内出荷
    Samtec リボンケーブルアセンブリは、ピッチサイズが 2.00 mm ( .0787 インチ)となっています。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ 高信頼性Tiger Eyeコンタクト 全コモンピン数: 4 → 25 オプションのストレインリリーフ 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション
    仕様●線間ピッチ:2mm●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7445-17
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7444-02
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec IDSD シリーズは薄型フラットリボンケーブルです。リボンケーブルは、コンピュータの内部周辺機器及び基板接続に使用されます。絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電)
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:IDSD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:IDSD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:IDSD●長さ:304.8mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:200-0188アズワン品番65-7394-68
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD-10-D-03.50-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7441-50
  • Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec リボンケーブルアセンブリ, FFSDシリーズ SAMTEC

    Samtec リボンケーブルアセンブリ, FFSDシリーズ

    SAMTEC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 20 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
    仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:609.6mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:208-1346アズワン品番65-7429-70
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD-17-D -09.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7444-68
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD-13-D-36.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●定格電流:2.3 Aアズワン品番65-7441-54
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD-10-D-20.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●定格電流:2.3 Aアズワン品番65-7445-23
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TCSD シリーズケーブルは、3 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
  • Samtec リボンケーブル,IDTコネクタ, TCSDシリーズ SAMTEC

    Samtec リボンケーブル,IDTコネクタ, TCSDシリーズ

    SAMTEC
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6638アズワン品番65-7448-36
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec FFSD-10-D-08.00-01-N-R は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材 :PBT 連絡先: BeCu ワイヤ: 30 AWG
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:196-9866アズワン品番65-7446-53
  • 基板対ケーブル ピッチ:1.27mm SAMTEC

    基板対ケーブル ピッチ:1.27mm

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFSD シリーズ 2 列ディスクリートワイヤケーブルアセンブリは、最長 5 インチのケーブルに使用されます。ポールピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、コンタクトに使用される材料は BeCu です。高信頼性Tiger Eyeコンタクト 28 及び 30 AWG PVC ワイヤが主に使用されます 100ピンまでの極性付き2列システム 金属製ラッチ及びねじ止めオプション かん合シュラウド付きターミナルストリップを用意
    仕様●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:30●コネクタBのコンタクト数:30●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:127mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃●コード番号:200-2156アズワン品番65-7395-20
  • Samtec リボンケーブル, 26芯 SAMTEC

    Samtec リボンケーブル, 26芯

    SAMTEC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●リボンケーブルの種類 フラット●線間ピッチ 1.27mm●コネクタ1ジェンダー メス●極数 26●シールド有無 非遮蔽●AWGサイズ 30 AWG●シリーズ FFSD●長さ 8インチ●導体ストランドタイプ スタンダード℃●使用温度範囲 -40 +105 C●Samtec FFSDシリーズ1.27 mm Tiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリ. FFSDシリーズTiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリは、30 AWG 0.635 mmピッチのグレイリボンケーブルと1.27 mmピッチの2列メスソケットで構成されており、一端に信頼性の高い金めっきTiger Eye(TM)コンタクトと極性化ノッチが付いているので、正確なかん合が実現します。 これらのFFSDシリーズIDCフラットリボンケーブルソケットアセンブリは、最高50個のコンタクトで構成され、組み立て長さは2 10インチになります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6572アズワン品番65-7443-41
  • リボンケーブルアセンブリ SAMTEC

    リボンケーブルアセンブリ

    SAMTEC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD シリーズ虎 Tiger eye IDC リボンケーブルアセンブリは、両端が付いていますコンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:FFSD●コード番号:197-6639アズワン品番65-7443-35