カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • HiKOKI(ハイコーキ)(11)
  • SMC(5)
  • FPC(5)
  • つくし工房(5)
  • エスコ(4)
  • エレコム(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • NewHikari(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
  • Vesrah(3)
  • SK11(3)
  • タンガロイ(2)
  • ノーブランド(2)
  • NOK(2)
  • ホンダ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh10-6」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入

    SAMTEC
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(76個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、12 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。金めっきコンタクト( 3 )を使用した FTSH です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1463アズワン品番65-7622-24
  • Samtec 基板接続用ヘッダ FTSHシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ FTSHシリーズ

    SAMTEC
    ¥449~税込¥494~
    1個ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズFTSH行数2端子はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥569税込¥626
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1468アズワン品番65-7629-49
  • ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入

    SAMTEC
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(76個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、12 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1467アズワン品番65-7617-77
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.0
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8121アズワン品番65-7629-95
  • ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1470アズワン品番65-7697-77
  • ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    。Samtec FTSH シリーズは、12 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1469アズワン品番65-7621-36
  • ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、12 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。金めっきコンタクト( 3 )を使用した FTSH です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1465アズワン品番65-7702-01
  • ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1466アズワン品番65-7620-27