カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 電動工具(12)
  • 電気材料(9)
  • 機構部品(7)
  • バイク部品(6)
  • 切削工具(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(5)
  • 安全標識(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 物流用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-10-6」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS製丸ボス ホシモト

    SUS製丸ボス

    ホシモト(11件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設副産物分別標識Cタイプ つくし工房

    建設副産物分別標識Cタイプ

    つくし工房(1件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステッカー厚さ(mm)0.07寸法(mm)100×100取付方式ステッカー
  • 鉄ブロンズ 洋折釘 WAKI(和気産業)

    鉄ブロンズ 洋折釘

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    299税込329
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    材質種類洋折釘表面処理(本体)ブロンズメッキ
  • 建設副産物分別標識Aタイプ つくし工房

    建設副産物分別標識Aタイプ

    つくし工房
    839税込923
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)300×300取付方式裏面両面テープ付
  • 1流体ノズル/フラットタイプ(標準型) エバーロイ

    1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)

    エバーロイ(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。
    用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250取付サイズR1/4
  • ヘンケルスハサミ レイメイ藤井

    ヘンケルスハサミ

    レイメイ藤井
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    良質の原材料-ハイカーボンステンレス鋼を用いていること。その上、非常に精巧な加工技術が使用されており、長期間最高の状態を保つことができます。 そして、人の手の動きを研究し尽くして生まれたバランスとデザイン。これらは、マイスターによって仕上げられた完璧な切れ味を発揮させるための性能の一部なのです。
    材質リング:エラストマー樹脂、ブレード:刃物用特殊ステンレス鋼全長(mm)160質量(g)56(包装資材含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×160×7刃渡り(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン

    アオイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設副産物分別標識 Dタイプ つくし工房

    建設副産物分別標識 Dタイプ

    つくし工房
    369税込406
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステッカー厚さ(mm)0.07寸法(mm)200×200取付方式ステッカー
  • スペースヒーター(リード式) 坂口電熱

    スペースヒーター(リード式)

    坂口電熱
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様リード式最高使用温度(℃)300
  • 裏紙のないそのまま貼れるカベ紙 アサヒペン

    裏紙のないそのまま貼れるカベ紙

    アサヒペン
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    裏紙をなくしてゴミを減らす環境配慮製品。 広げるだけでそのまま貼れます。 汚れても水拭きすることができます。 ビニルカベ紙の上に貼れます。 裏紙がないので廃棄するゴミを減らす環境配慮型製品です。 のり残りせずにはがせます。
    用途ビニルカベ紙(屋内用途)材質不織布(パルプ、ポリエステル)長さ(m)5幅(cm)46粘着剤アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空発生器 ストレート大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ストレート大気開放

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
  • ステンレス製排気筒セット トヨトミ

    ステンレス製排気筒セット

    トヨトミ
    32,900税込36,190
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番722-4729質量(kg)6.5直径(Φmm)106
  • 部品 電気ディスクグラインダ G10SH6 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電気ディスクグラインダ G10SH6

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 建設副産物分別標識 Bタイプ つくし工房

    建設副産物分別標識 Bタイプ

    つくし工房
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)400×400取付方式裏面両面テープ付
  • 建設副産物分別標識 Eタイプ つくし工房

    建設副産物分別標識 Eタイプ

    つくし工房
    549税込604
    1枚
    4日以内出荷
    材質ステッカー厚さ(mm)0.07寸法(mm)300×300取付方式ステッカー
  • 6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) エスコ

    6.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SH-106ねじ径M6
  • 真空発生器 ストレート集中排気 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ストレート集中排気

    PISCO(ピスコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状電磁弁直付形ストレート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • パッキン(フッソ) USH型 NOK

    パッキン(フッソ) USH型

    NOK
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質フッソゴム(バイトン FKM)型式USH
  • チュービングスリーブ 現金シリーズ 10mm Festo

    チュービングスリーブ 現金シリーズ 10mm

    Festo
    9,398税込10,338
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 11834 l/ 分です周囲温度: -10 → 70 ℃ ハウジング材質:アルミ
    仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:10mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3063アズワン品番65-8033-74
  • アクチュエータユニット イマオコーポレーション

    アクチュエータユニット

    イマオコーポレーション
    1,644税込1,808
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
  • 6.0mm ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル) エスコ

    6.0mm ターンバックル(ステンレス製/トグル&トグル)

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SH-106Lねじ径M6
  • 防水ハウジング メス FRシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    防水ハウジング メス FRシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    879税込967
    1袋(3個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
  • ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入

    SAMTEC
    32,980税込36,278
    1セット(76個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、12 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。金めっきコンタクト( 3 )を使用した FTSH です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1463アズワン品番65-7622-24
  • Samtec 基板接続用ヘッダ FTSHシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ FTSHシリーズ

    SAMTEC
    449税込494
    1個ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズFTSH行数2端子はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • 脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅600 マキテック

    脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅600

    マキテック
    14,980税込16,478
    1脚
    11日以内出荷
    タイプ固定脚スチール製適合ベルト幅(mm)600
  • ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1468アズワン品番65-7629-49
  • ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入

    SAMTEC
    41,980税込46,178
    1セット(76個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、12 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1467アズワン品番65-7617-77
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    119,800税込131,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.0
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8121アズワン品番65-7629-95
  • ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1470アズワン品番65-7697-77
  • ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    239,800税込263,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    。Samtec FTSH シリーズは、12 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1469アズワン品番65-7621-36
  • ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    219,800税込241,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、12 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。金めっきコンタクト( 3 )を使用した FTSH です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1465アズワン品番65-7702-01
  • ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1466アズワン品番65-7620-27
  • ケーブルラック制振S用架台 ネグロス電工

    ケーブルラック制振S用架台

    ネグロス電工
    28,980税込31,878
    1個
    16日以内出荷
    NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています
    種別H形鋼用材質溶融亜鉛めっき仕上げ
  • BOLT,FLANGE SH 6X  90108MFPR10 ホンダ

    BOLT,FLANGE SH 6X 90108MFPR10

    ホンダ
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE SH 6X  90101MFYA10 ホンダ

    BOLT,FLANGE SH 6X 90101MFYA10

    ホンダ
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
  • AQUOS sense7 (SH-53C/SHG10) / sense6s (SHG07) / sense6 (SH-54B/SHG05) ガラスフィルム 硬度10H 高透明 指紋防止 エアーレス エレコム

    AQUOS sense7 (SH-53C/SHG10) / sense6s (SHG07) / sense6 (SH-54B/SHG05) ガラスフィルム 硬度10H 高透明 指紋防止 エアーレス

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのAQUOS sense7(SH-53C/SHG10)、AQUOS sense6s(SHG07)、AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)用液晶保護ガラスです。
    セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種AQUOS sense7(SH-53C/SHG10)/AQUOS sense6s(SHG07)/AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)
  • AQUOS sense7 (SH-53C/SHG10) / sense6s (SHG07) / sense6 (SH-54B/SHG05) ガラスフィルム 硬度10H ブルーライトカット 高透明 エレコム

    AQUOS sense7 (SH-53C/SHG10) / sense6s (SHG07) / sense6 (SH-54B/SHG05) ガラスフィルム 硬度10H ブルーライトカット 高透明

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプのAQUOS sense7(SH-53C/SHG10)、AQUOS sense6s(SHG07)、AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)用液晶保護ガラスです。
    セット内容液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種AQUOS sense7(SH-53C/SHG10)/AQUOS sense6s(SHG07)/AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)