カテゴリ

  • 電気材料(48)
  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • ヤガミ(13)
  • ホンダ(11)
  • マキテック(6)
  • サンコウ(6)
  • つくし工房(5)
  • KSフィルター(4)
  • 利休信楽(4)
  • Avail(アベイル)(4)
  • 光明理化(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ニデックドライブテクノロジー(2)
  • 清水[建築金物](2)
  • シグマ光機(2)
  • ホームテイスト(2)
  • SJ&Tec(2)
  • アイセル(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh105」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ

    SAMTEC
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • FTSH-105-01-L-DH SAMTEC

    FTSH-105-01-L-DH

    SAMTEC
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 FTSHシリーズ

    SAMTEC
    189税込208
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズFTSH端子種別はんだ定格電流(A)3.4行数2
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 48個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    Samtec FSH-105-4-L-RA は、FSH シリーズシュラウド付き水平 Terminal ストリップです。はんだロックオプションを用意しています。このストリップには、りん青銅製 Terminal絶縁材は黒色液晶ポリマーです 動作温度範囲: -55 → +125℃ 定格電流はピンあたり 2.6 A です
    仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:FSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0012アズワン品番65-7686-86
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0013アズワン品番65-7669-25
  • Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTSH-105-01-L-DH SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTSH-105-01-L-DH

    SAMTEC
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-105-04-F-DH は、マイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、製品寿命の長いパスです定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9930アズワン品番65-7676-97
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9929アズワン品番65-7686-87
  • ピンヘッダ 7極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 7極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:7●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6534アズワン品番65-7702-65
  • ピンヘッダ 7極 1.27mm 2列 1セット 92個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 7極 1.27mm 2列 1セット 92個入

    SAMTEC
    29,980税込32,978
    1セット(92個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(92個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:7●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6533アズワン品番65-7702-36
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 92個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 92個入

    SAMTEC
    26,980税込29,678
    1セット(92個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-105-03-L-DV は、マイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、製品寿命の長いパスです定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●入数:1チューブ(92個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9928アズワン品番65-7673-16
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    949税込1,044
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TSH シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。使用めっき : Sn または Au over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSH●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1526アズワン品番65-7555-67
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 41個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 41個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(41個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:TSH●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1525アズワン品番65-7557-17
  • Samtec 基板接続用ヘッダ FTSHシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ FTSHシリーズ

    SAMTEC
    349税込384
    1個ほか
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)1.27シリーズFTSH行数2端子はんだRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、コンタクトが 10 個の 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1447アズワン品番65-7628-82
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 575個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 575個入

    SAMTEC
    89,980税込98,978
    1セット(575個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 10 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルー
    仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8108アズワン品番65-7639-33
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    769税込846
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6601アズワン品番65-7678-88
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 92個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 92個入

    SAMTEC
    34,980税込38,478
    1セット(92個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズヘッダは、10 ピンの付いた 1.27 mm のマイクロ Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたり 3.4 A の電流定格 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(92個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6600アズワン品番65-7678-87
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 600個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 600個入

    SAMTEC
    129,800税込142,780
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1446アズワン品番65-7617-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 575個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 575個入

    SAMTEC
    99,980税込109,978
    1セット(575個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 10 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
    仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8113アズワン品番65-7637-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 210極 1.27mm 2列 1セット 550個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 210極 1.27mm 2列 1セット 550個入

    SAMTEC
    149,800税込164,780
    1セット(550個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.0
    仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:210●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8115アズワン品番65-7609-03
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    88,980税込97,878
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    。高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 10 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8111アズワン品番65-7594-77
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 92個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 92個入

    SAMTEC
    33,980税込37,378
    1セット(92個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、コンタクトが 10 個の 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。金めっきコンタクト( 3 )を使用した FTSH です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高
    仕様●入数:1チューブ(92個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1438アズワン品番65-7631-34
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    84,980税込93,478
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-105-05-F-DV-P-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、長寿命製品です。定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9931アズワン品番65-7681-41
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    149,800税込164,780
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 10 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8120アズワン品番65-7594-39
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、コンタクトが 10 個の 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。金めっきコンタクト( 3 )を使用した FTSH です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1441アズワン品番65-7618-29
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    99,980税込109,978
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1460アズワン品番65-7617-54
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 550個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 550個入

    SAMTEC
    139,800税込153,780
    1セット(550個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 10 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
    仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8109アズワン品番65-7636-90
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 600個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 600個入

    SAMTEC
    169,800税込186,780
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1440アズワン品番65-7617-52
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、コンタクトが 10 個の 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1462アズワン品番65-7632-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    96,980税込106,678
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 10 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 500個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 500個入

    SAMTEC
    119,800税込131,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 10 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
    仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8118アズワン品番65-7636-46
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    729税込802
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1457アズワン品番65-7708-49
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、コンタクトが 10 個の 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1452アズワン品番65-7628-24
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 500個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 500個入

    SAMTEC
    139,800税込153,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 10 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルー
    仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8110アズワン品番65-7641-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 500個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 500個入

    SAMTEC
    159,800税込175,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.0
    仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8116アズワン品番65-7632-90
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    99,980税込109,978
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1300アズワン品番65-7640-55
  • ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 525個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 525個入

    SAMTEC
    149,800税込164,780
    1セット(525個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(525個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1453アズワン品番65-7708-46