カテゴリ

  • 電気材料(36)
  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • 佐藤計量器製作所(45)
  • 未来工業(22)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(18)
  • TRUSCO(16)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • 京セラ(12)
  • SK11(12)
  • ジャストコーポレーション(7)
  • サカエ(6)
  • ヤナセ(柳瀬)(6)
  • VISHAY(6)
  • スイコー(5)
  • BIG DAISHOWA(5)
  • 前田シェルサービス(4)
  • 坂爪製作所(sakazume)(4)
  • イワイサンプル(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • SMC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-t」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 450個入

    SAMTEC
    219,800税込241,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    Samtec 2.54 mm ワンピースインターフェイスは、2.8 A の電流 / ピンを使用する 3 つのコンタクトを備えています。コンタクト材はりん青銅
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SIR1●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9427アズワン品番65-7684-50
  • 基板接続用ソケット 9 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 9 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:9●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-109-02-S-S-K-TR●コード番号:227-1762アズワン品番65-7654-35
  • 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SIR1●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9428アズワン品番65-7684-51
  • 基板接続用ソケット 9 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1075個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 9 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1075個入

    SAMTEC
    589,800税込648,780
    1セット(1075個)
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズは、1 列に 9 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1075個入り)●極数:9●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-109-02-S-S-K-TR●コード番号:227-1761アズワン品番65-7596-95
  • 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1125個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1125個入

    SAMTEC
    419,800税込461,780
    1セット(1125個)
    7日以内出荷
    Samtec SMM シリーズは、1 列に 4 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1125個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-104-02-S-S-K-TR●コード番号:227-1752アズワン品番65-7635-66
  • 基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-104-02-S-S-K-TR●コード番号:227-1753アズワン品番65-7610-83
  • ヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 400個入 SAMTEC

    ヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 400個入

    SAMTEC
    129,800税込142,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1411アズワン品番65-7603-12
  • 基板接続用ソケット 2 極 3.962mm 1 列 表面実装 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 3.962mm 1 列 表面実装 1セット 250個入

    SAMTEC
    84,980税込93,478
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:3.962mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FHP●コード番号:229-5044アズワン品番65-7568-84
  • 基板接続用ソケット 2 極 3.962mm 1 列 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 3.962mm 1 列 表面実装 1セット 5個入

    SAMTEC
    2,398税込2,638
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:3.962mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FHP●コード番号:229-5045アズワン品番65-7570-63
  • ヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC

    ヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec IPL1 シリーズディスクリートワイヤヘッダは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1列 キー付き極性化 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1417アズワン品番65-7617-68
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 225個入

    SAMTEC
    80,980税込89,078
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。10 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9134アズワン品番65-7690-58
  • 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 175個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 175個入

    SAMTEC
    199,800税込219,780
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-115-22-G-D-VS-K-TR●コード番号:227-1830アズワン品番65-7601-99
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入

    SAMTEC
    869税込956
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9151アズワン品番65-7603-85
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 175個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 175個入

    SAMTEC
    88,980税込97,878
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    。Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。20 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9194アズワン品番65-7701-73
  • 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9195アズワン品番65-7609-23
  • 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 2個入

    SAMTEC
    869税込956
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9135アズワン品番65-7603-31
  • ヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTEC

    ヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    SAMTEC
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec IPL1 シリーズディスクリートワイヤヘッダは、1 列に 2 ピン、2 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1列 キー付き極性化 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1413アズワン品番65-7569-10
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    3,398税込3,738
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8858アズワン品番65-7683-62
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、20 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用し、複数接続形式に対応した設計により、基板設置面積を節約できます動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8813アズワン品番65-7683-91
  • 基板接続用ピンヘッダ 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1列

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:LSHM-RH●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0306アズワン品番65-7557-10
  • 基板接続用ピンヘッダ 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1列

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:LSHM-DH●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0304アズワン品番65-7558-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    639,800税込703,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 40 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8173アズワン品番65-7632-66
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    739,800税込813,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8865アズワン品番65-7683-61
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    3,998税込4,398
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、80 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きがあり、回転があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8860アズワン品番65-7694-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    549,800税込604,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8836アズワン品番65-7682-13
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    4,598税込5,058
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8869アズワン品番65-7686-43
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、100 のコンタクトを備えた基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きがあり、ri を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8867アズワン品番65-7686-45
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    639,800税込703,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、80 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドとリグを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8857アズワン品番65-7692-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、60 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドとリグを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8837アズワン品番65-7702-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    649,800税込714,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8839アズワン品番65-7680-60
  • 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、60 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きがあり、回転があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8840アズワン品番65-7687-22
  • 基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 475個入

    SAMTEC
    659,800税込725,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM-RH●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0305アズワン品番65-7546-92
  • 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズ 2.54 mm スルーホール取り付けポストソケットは、1 列あたり 15 ポジションで 22 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000508mm の金めっきが施され、テール部分に金フラッシュが施されています。2列 垂直表面実装列 カプトンパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-115-22-G-D-VS-K-TR●コード番号:227-1831アズワン品番65-7650-72
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 225個入

    SAMTEC
    65,980税込72,578
    1セット(225個)
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
    仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-103●コード番号:226-3320アズワン品番65-7617-04
  • Samtec ヘッダ LSHM Razor Beamシリーズ SAMTEC

    Samtec ヘッダ LSHM Razor Beamシリーズ

    SAMTEC
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    249,800税込274,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8819アズワン品番65-7702-79
  • 基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 750個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 750個入

    SAMTEC
    419,800税込461,780
    1セット(750個)
    7日以内出荷
    2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム
    仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0301アズワン品番65-7553-09
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 20 ピン、4 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールド付き ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1437アズワン品番65-7604-79
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    639,800税込703,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    。Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途で使用する 100 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8189アズワン品番65-7591-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    379,800税込417,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1436アズワン品番65-7633-52