SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 375個入
8/23
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8819
アズワン品番
65-7702-79
内容量
1セット(375個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67051969
LSHM-110-06.0-L-DV-A-S-K-TR
¥
253,000
¥
249,800
値下げ
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表