カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SK11(2)
  • 八光電機(1)
  • ミヤナガ(1)
  • PIAA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slw60」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 60 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    Samtec SLW シリーズ低プロファイルソケットストリップは、60 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステルとコンタクトに使用される素材は、りん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SLW●コード番号:200-2188アズワン品番65-7564-04