カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自転車部品(3)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

超強力シリコート 替えゴム
PIAA(29件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から6日以内出荷ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
ベースルクス40形40W
日動工業¥7,398税込¥8,1381台3日以内出荷軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠付ベース周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60器具・セットセット色温度(K)5000照度(Lx)1m:1740、3m:270、5m:110ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146/146(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(lm)6570電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)83
アルティアトールユニットスタンダードトレー用追加用耐荷重レール
ナビス(アズワン)¥7,898税込¥8,6881式12日以内出荷から33日以内出荷深型・浅型トレー(別売)を組み合わせて使用します。 下半分を耐荷重レール(別売)に交換することで重量物を収納できます。セット内容レール2本、枠1個
SLR ブレーキアウターBOX 40m BK
SHIMANO(シマノ)¥8,498税込¥9,3481個(40m)7日以内出荷Φ5mm×40mのブレーキアウターケーブル ワークショップ向けBOX用途自転車用のブレーキアウターケーブル色ブラック長さ(m)40
ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56MG3F
ROHM¥639税込¥7031袋(10個)当日出荷仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●寸法 : 5mm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 可視光LED 赤 650 nm, SLR-343 SLR-343x シリーズ (3.8 Dia.x 5.4mm)
ROHM¥4,198税込¥4,6181袋(100個)当日出荷仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = SLR-343実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 25 mcd放射束 = 60mWピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 650 nm寸法 = 3.8 Dia.x 5.4mmシリーズ = SLR-343xRoHS指令(10物質対応)対応
軸交換式ビットソケット
MUST TOOL¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷RBS17SLR-6K ビット交換式ソケット 17mm 6角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
天井埋込形空気清浄機 換気機能付
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷換気機能(排気)付 風圧式シャッター付 ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応 パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載 3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄 シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です) パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能 HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載 DCモーターの採用により低消費電力化 風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用仕様局所換気専用質量(kg)6.5
ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56DC3F
ROHM¥639税込¥7031袋(10個)3日以内出荷仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 605 nm●レンズ色 : オレンジmm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56VC3F
ROHM¥679税込¥7471袋(10個)8日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 5mm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。RoHS指令(10物質対応)対応
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX12R400SLHS1
IKO(日本トムソン)¥16,980税込¥18,6781個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。材質ステンレス鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:400
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX30R400SLHS1
IKO(日本トムソン)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。材質ステンレス鋼サイズ30レール長さ(mm)トラックレール:400
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX12R440SLHS1
IKO(日本トムソン)¥18,980税込¥20,8781個31日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。材質ステンレス鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:440
リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXD12C2R400SLH
IKO(日本トムソン)¥56,980税込¥62,6781個41日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質ステンレス鋼サイズ12タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:400ユニット数2
リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXD12C3R400SLH
IKO(日本トムソン)¥76,980税込¥84,6781個41日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質ステンレス鋼サイズ12タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:400ユニット数3
リニアローラウェイ スーパーX・LRXD(ブロック形・非互換性仕様) LRXD12C1R400SLH
IKO(日本トムソン)¥36,980税込¥40,6781個41日以内出荷・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。材質ステンレス鋼サイズ12タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:400ユニット数1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら