カテゴリ

  • 電気材料(15)
  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(3)
  • メディアカバーマーケット(1,768)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • マルゼン[厨房機器](43)
  • SMC(40)
  • サンドビック(28)
  • brembo(20)
  • STMicro(20)
  • INAX(LIXIL)(16)
  • NB(日本ベアリング)(15)
  • 修理(14)
  • SHIMANO(シマノ)(14)
  • イトーキ(12)
  • AFAM(アファム)(11)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • JST(日本圧着端子製造)(8)
  • SOURIAU(7)
  • 不二空機(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm-06」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 TMM-103-01-G-D-SM SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 TMM-103-01-G-D-SM

    SAMTEC
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 6●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TMM-105-06-G-D-SM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6010アズワン品番65-7680-36
  • ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 57個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、10 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合部 0.079 インチ( 2.00 mm )
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TMM-105-06-G-D-SM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6009アズワン品番65-7687-72
  • ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 48個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:TMM-106-06-L-D-SM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6014アズワン品番65-7704-80
  • ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 1袋 2個入

    SAMTEC
    509税込560
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2875アズワン品番65-7679-23
  • ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2890アズワン品番65-7682-77
  • TMM-106-01-G-D-SM SAMTEC

    TMM-106-01-G-D-SM

    SAMTEC
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 1袋 2個入

    SAMTEC
    509税込560
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2861アズワン品番65-7677-33
  • ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 1袋 2個入

    SAMTEC
    539税込593
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2872アズワン品番65-7676-15
  • ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    58税込64
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップ、2 コンタクトピン付きです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2837アズワン品番65-7673-63
  • ヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 10個入 SAMTEC

    ヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 10個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1944アズワン品番65-7650-71
  • ヘッダ 6極 2mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ヘッダ 6極 2mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1940アズワン品番65-7656-58
  • ヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、列 1 リードスタイルあたり 5 ピンです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1960アズワン品番65-7615-11
  • ヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    ヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    71,980税込79,178
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    。Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 3 ピン、6 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1941アズワン品番65-7602-49
  • ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 57個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2871アズワン品番65-7678-70
  • ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 57個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2873アズワン品番65-7672-27
  • ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1セット 73個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 1セット 73個入

    SAMTEC
    15,980税込17,578
    1セット(73個)
    7日以内出荷
    。Samtec TMM シリーズヘッダは、8 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(73個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2860アズワン品番65-7678-73
  • ヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 400個入 SAMTEC

    ヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 400個入

    SAMTEC
    86,980税込95,678
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1959アズワン品番65-7492-21
  • ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 57個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(57個)
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 41個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 1セット 41個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(41個)
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、14 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2889アズワン品番65-7676-42
  • Samtec ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 TMM-106-01-G-D-SM SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 TMM-106-01-G-D-SM

    SAMTEC
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 12●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    48,980税込53,878
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、6 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数 6 行数 2.
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM-103-01-T-D-SM-P-TR●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6004アズワン品番65-7691-10