曜日別特売

ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 57個入

ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 1セット 57個入 - SAMTEC
仕様
●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2873
アズワン品番
65-7672-27
内容量
1セット(57個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67003014TMM-105-06-L-D-SM
¥12,400
¥11,980
¥13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする