カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • 電気材料(38)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(7)
  • SMC(264)
  • ホンダ(184)
  • BIGM(丸山製作所)(176)
  • MAZDA(マツダ)(123)
  • YAMAHA(ヤマハ)(84)
  • オジデン(大阪自動電機)(58)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
  • ワルター(52)
  • TRUSCO(47)
  • 工進(46)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(44)
  • SHIMANO(シマノ)(41)
  • JST(日本圧着端子製造)(39)
  • エスコ(31)
  • サンワサプライ(31)
  • 大阪魂(28)
  • 廣杉計器(25)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm-2」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBコネクタ A タイプ SAMTEC

    USBコネクタ A タイプ

    SAMTEC
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec USB-A シリーズは、標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●USBタイプ:A●結線方法:表面実装●USBバージョン:2.0●ポート数:1●シリーズ:USBA●コード番号:199-9987アズワン品番65-7554-26
  • USBコネクタ A タイプ SAMTEC

    USBコネクタ A タイプ

    SAMTEC
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    。1Samtec USB-A シリーズは、標準で頑丈な USB 2.0 です。使用されている絶縁体材質は耐熱熱可塑樹脂で、コンタクト材質はりん青銅です。金めっきコンタクト、ニッケルめっきシェル、スズめっきテールを備えています。動作温度範囲: -50 ℃ to +85 ℃ 定格電圧: 30 V ac 1500 (最大テスト済み) RoHS対応(2022年10月現在)
  • USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Samtec, ポート数:1 SAMTEC

    USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Samtec, ポート数:1

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 250個入 SAMTEC

    USBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 250個入

    SAMTEC
    85,980税込94,578
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec USB コネクタには、コンタクト数が 4 個あります。コネクタタイプ USB-A ( USB タイプ A ) コンタクト数 4 ジェンダーレセプタクル USB 2.0 の仕様 取り付けタイプ表面実装、ライトアングル スルーホール実装
    仕様●入数:1リール(250個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-S-W-SM2-TR●コード番号:208-5775アズワン品番65-7706-55
  • USBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC

    USBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-F-B-SM2-TR●コード番号:208-5774アズワン品番65-7686-52
  • USBコネクタ メス 表面実装 1セット 250個入 SAMTEC

    USBコネクタ メス 表面実装 1セット 250個入

    SAMTEC
    66,980税込73,678
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec USB シリーズ標準及び頑丈な USB 2.0 はシングルシェルタイプです。かん合部に金フラッシュ、尾部にスズめっきが施されています。表面実装終端 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(250個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●シリーズ:USB●シリーズ番号:USB-A - S-F-B-SM2-R-TR●コード番号:227-2030アズワン品番65-7635-68
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SHF-110-01-L-D-SM SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SHF-110-01-L-D-SM

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 TMM-106-01-G-D-SM SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 TMM-106-01-G-D-SM

    SAMTEC
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 12●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 TMM-105-01-G-D-SM SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 TMM-105-01-G-D-SM

    SAMTEC
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 TMM-102-01-G-D-SM SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 TMM-102-01-G-D-SM

    SAMTEC
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 4●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 TMM-103-01-G-D-SM SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 TMM-103-01-G-D-SM

    SAMTEC
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 6●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 TMM-108-01-G-D-SM SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 TMM-108-01-G-D-SM

    SAMTEC
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 16●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SM SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SM

    SAMTEC
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 EHF-105-01-L-D-SM SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 EHF-105-01-L-D-SM

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-SM SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-SM

    SAMTEC
    799税込879
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●シリーズ番号: SHF●オス/メス: オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 EHF-120-01-L-D-SM SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 EHF-120-01-L-D-SM

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 EHF-113-01-L-D-SM SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 EHF-113-01-L-D-SM

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 26●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SM-LC SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SM-LC

    SAMTEC
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 EHF-125-01-L-D-SM-LC SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 EHF-125-01-L-D-SM-LC

    SAMTEC
    15,980税込17,578
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 EHF-105-01-L-D-SM-LC SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 EHF-105-01-L-D-SM-LC

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 EHF-125-01-F-D-SM-LC SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 EHF-125-01-F-D-SM-LC

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●0.050インチシュラウド付きIDCイジェクタヘッダ0.050インチ(1.27 mm)ピッチ 全コモンピン数: 4 → 25 スルーホール、ライトアングル、表面実装 極性化ノッチ ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 TMM-104-01-G-S-SM SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 TMM-104-01-G-S-SM

    SAMTEC
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 4●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 TMM-102-01-G-S-SM SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 TMM-102-01-G-S-SM

    SAMTEC
    919税込1,011
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 2●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.0A●テールピン長 : 1.27mm●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 250.0 V 、 281.0 V ac●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 24極 2mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2mm 2列

    SAMTEC
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TMM-112-01-L-D-SM●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6018アズワン品番65-7689-17
  • ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TMM-105-06-G-D-SM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6010アズワン品番65-7680-36
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 10 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 10 行数 2.
    仕様●シリーズ:T2M-105-01-L-D-SM-DS●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5906アズワン品番65-7689-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列

    SAMTEC
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 50 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 50 行数 2.
    仕様●シリーズ:T2M-125-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5908アズワン品番65-7690-17
  • ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1セット 24個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1セット 24個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、24 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 24 行数 2。列間隔 - かん合部 0.079 インチ( 2.00 mm )
    仕様●入数:1チューブ(24個入り)●シリーズ:TMM-112-01-L-D-SM●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6017アズワン品番65-7690-29
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 4 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )となっています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数 4 行数 2.
    仕様●シリーズ:T2M-102-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5902アズワン品番65-7695-63
  • ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 57個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 57個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、10 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合部 0.079 インチ( 2.00 mm )
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TMM-105-06-G-D-SM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6009アズワン品番65-7687-72
  • ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 48個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 48個入

    SAMTEC
    15,980税込17,578
    1セット(48個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(48個入り)●シリーズ:TMM-106-06-L-D-SM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6014アズワン品番65-7704-80
  • 基板接続用ピンヘッダ SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ

    SAMTEC
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TFML シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性ロック Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2769アズワン品番65-7675-57
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 58個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2mm 2列 1セット 58個入

    SAMTEC
    34,980税込38,478
    1セット(58個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:T2M-102-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5901アズワン品番65-7702-51
  • 基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 10個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:T2M-125-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5907アズワン品番65-7693-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 22個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 22個入

    SAMTEC
    29,980税込32,978
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:T2M-105-01-L-D-SM-DS●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5905アズワン品番65-7683-96
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 25個入

    SAMTEC
    21,980税込24,178
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2768アズワン品番65-7671-85
  • 基板接続用ソケット 11 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 11 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:11●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6716アズワン品番65-7553-69
  • 基板接続用ソケット 11 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 20個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 11 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 20個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:11●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6715アズワン品番65-7554-81
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9334アズワン品番65-7706-85
  • ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、12 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 12 行数 2.
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TMM-106-01-S-D-SM-P-TR●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6013アズワン品番65-7688-89