カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • brembo(20)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • NB(日本ベアリング)(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(105)
  • SMC(348)
  • SWAGE-LINE(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • TRUSCO(14)
  • エスコ(13)
  • サンドビック(21)
  • ホンダ(17)
  • ボーセイ(17)
  • マリンテック(13)
  • マルゼン[厨房機器](84)
  • メディアカバーマーケット(29)
  • 大阪魂(34)
  • 富士インパルス(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sm5」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBコネクタ メス 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    USBコネクタ メス 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2●ポート数:1●シリーズ:MUSB●シリーズ番号:MUSB-05-S-AB-SM-A-K-TR●コード番号:227-1520アズワン品番65-7604-56
  • USBコネクタ メス 表面実装 1セット 550個入 SAMTEC

    USBコネクタ メス 表面実装 1セット 550個入

    SAMTEC
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(550個)
    7日以内出荷
    Samtec MUSB シリーズミニ USB2.0 インターフェイスはタイプ AB で提供されています。コストを抑えたフラッシュ金めっき完了しました
    仕様●入数:1リール(550個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2●ポート数:1●シリーズ:MUSB●シリーズ番号:MUSB-05-S-AB-SM-A-K-TR●コード番号:227-1519アズワン品番65-7651-17
  • USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:200-0492アズワン品番65-7559-95
  • USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 550個入 SAMTEC

    USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 550個入

    SAMTEC
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(550個)
    7日以内出荷
    2Samtec MUSB シリーズは Mini USB 2.0 インターフェイスです。タイプ A、AB、B があります保持力: 標準又は高保持力 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり
    仕様●入数:1リール(550個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:2.0●接続方向:ストレート●ポート数:1●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:200-0491アズワン品番65-7557-68
  • 基板接続用ソケット 5極 2mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5極 2mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6282アズワン品番65-7614-77
  • 基板接続用ソケット 5極 2mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5極 2mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec mPower R シリーズのコネクタには 5 つのコンタクトがあり、Q Strip R、SEARAY、Edge Rate R などの Samtec の多数の高速データ製品と互換性があり、柔軟な 2 ピースのパワー及び信号ソリューションを作成できます。電源信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6280アズワン品番65-7593-08
  • 基板接続用ソケット 5極 2mm 1列 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5極 2mm 1列 1セット 300個入

    SAMTEC
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec mPower R シリーズのコネクタには 5 つのコンタクトがあり、Q Strip R、SEARAY、Edge Rate R などの Samtec の多数の高速データ製品と互換性があり、柔軟な 2 ピースのパワー及び信号ソリューションを作成できます。電源信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6281アズワン品番65-7608-41
  • 基板接続用ソケット 5極 2mm 1列 1セット 500個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5極 2mm 1列 1セット 500個入

    SAMTEC
    ¥499,800税込¥549,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6279アズワン品番65-7593-07
  • ミニUSBコネクタ Samtec SAMTEC

    ミニUSBコネクタ Samtec

    SAMTEC
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    7日以内出荷
    。電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.4A●コード番号:187-2168アズワン品番65-7587-10
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
    仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:15.4A●コード番号:187-2163アズワン品番65-7583-44
  • ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    ¥869税込¥956
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TMM-103-01-T-D-SM-P-TR●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6005アズワン品番65-7706-04
  • USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC

    USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 5個入

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-B-S-F-B-SM-TR●コード番号:208-5778アズワン品番65-7787-78
  • USBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC

    USBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 5個入

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-F-B-SM2-TR●コード番号:208-5774アズワン品番65-7686-52