カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(387)
- ねじ・ボルト・釘(169)
- バイク部品(125)
- 制御機器(121)
- 保管用品(87)
- 切削工具(80)
- パソコン/周辺機器(74)
- メカニカル部品(50)
- 農業機械(46)
- 自動車純正部品(44)
- 電気材料(43)
- 測定用品(42)
- 機構部品(40)
- 科学研究・開発用品(33)
- 梱包用品(23)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 自動車補修部品(20)
- 作業工具(19)
- 空圧工具(19)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 安全保護具(15)
- 物流用品(14)
- オフィス家具(14)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 安全用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 自転車部品(13)
- 家電(13)
- 洗車・清掃(12)
- 研磨材(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 建築金物(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 医療(7)
- 厨房用品(6)
- 清掃用品(6)
- バイク純正部品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 溶接用品(4)
- 日用品(4)
- 作業服(4)
- 事務用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測定関連サービス(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- マスク(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- brembo(20)
- MAZDA(マツダ)(29)
- NB(日本ベアリング)(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(105)
- PISCO(ピスコ)(12)
- SMC(348)
- SWAGE-LINE(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
- TRUSCO(14)
- エスコ(13)
- サンドビック(21)
- ホンダ(14)
- ボーセイ(17)
- マリンテック(12)
- マルゼン[厨房機器](84)
- メディアカバーマーケット(22)
- 大阪魂(34)
- 富士インパルス(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sm-5」の検索結果

ベースライト器具:PBL1216SM 5×1 G2JP(ライトバー別売り)
OSRAM(オスラム)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷・天井と一体化して馴染むゆるやかな形状 ・既存の蛍光灯器具のサイズにあった幅230mm、幅160mmの2種類を用意 ・吊りボルト33mmの許容空間、柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造 ・高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能 ・従来蛍光灯で約60~70%の省エネ ・標準仕様はRa83・5000Kをラインナップ消費電力(W)12.5本体寸法(mm)W160×65
ベースライト器具:PBL1223SM 5×1 G2JP(ライトバー別売り)
OSRAM(オスラム)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・天井と一体化して馴染むゆるやかな形状 ・既存の蛍光灯器具のサイズにあった幅230mm、幅160mmの2種類を用意 ・吊りボルト33mmの許容空間、柔らかい脱着、振動に強い特殊バネ構造 ・高効率[Ra83 160lm/W]で高水準の省エネ性能 ・従来蛍光灯で約60~70%の省エネ ・標準仕様はRa83・5000Kをラインナップ消費電力(W)32.5本体寸法(mm)W230×65
スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM5G-SK
NB(日本ベアリング)¥869税込¥9561個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)5サイズ5材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:シールなし寸法L(mm)主要:15シリーズSM寸法W(mm)主要:1.1基本静定格荷重(N)C0:206主要寸法D(mm)・10・D1:9.6主要寸法B(mm)10.2ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)167寸法dr(mm)主要:5
スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM5GU-SK
NB(日本ベアリング)¥969税込¥1,0661個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)5サイズ5材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:片側シール寸法L(mm)主要:15シリーズSM寸法W(mm)主要:1.1基本静定格荷重(N)C0:206主要寸法D(mm)・10・D1:9.6主要寸法B(mm)10.2ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)167寸法dr(mm)主要:5
スライドブッシュ シングル・標準形 SM SM5GUU-SK
NB(日本ベアリング)¥939税込¥1,0331個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)5サイズ5材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:15シリーズSM寸法W(mm)主要:1.1基本静定格荷重(N)C0:206主要寸法D(mm)・10・D1:9.6主要寸法B(mm)10.2ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)167寸法dr(mm)主要:5
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
スライドブッシュ ダブル形 SM-W SM5GW-SK
NB(日本ベアリング)¥1,498税込¥1,6481個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)5サイズ5材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:シールなし寸法L(mm)主要:28シリーズSM-W寸法W(mm)主要:1.1基本静定格荷重(N)C0:412主要寸法D(mm)・10・D1:9.6主要寸法B(mm)20.4ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)265寸法dr(mm)主要:5
スライドブッシュ ダブル形 SM-W SM5GWUU-SK
NB(日本ベアリング)¥1,698税込¥1,8681個16日以内出荷・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。軸径(Φmm)5サイズ5材質(本体)スチール(無電解ニッケルメッキ)シール種類:両側シール寸法L(mm)主要:28シリーズSM-W寸法W(mm)主要:1.1基本静定格荷重(N)C0:412主要寸法D(mm)・10・D1:9.6主要寸法B(mm)20.4ボール条列4材質(保持器)樹脂基本動定格荷重C(N)265寸法dr(mm)主要:5
6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S
大西工業(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用ポイントタップ
TPT(24件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。用途通り穴用材質HSS-CO形状M8以下は突き出しセンタになります。溝数3ねじの種類M表面処理ホモ処理加工通り穴用
小型タイピンマイク&イヤホン
YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1個当日出荷装着していることを感じさせない小型タイピンマイク。 しっかりとしたクリック感のあるPTT ボタン。 360 度回転クリップでマイクの装着が自在。 イヤホン部は、用途に合わせて選べる4 タイプのバリエーション。コネクタ形状Φ3.5mm、4極1芯マイクロホン無指向エレクトレットコンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kコードストレートインピーダンス(Ω)(イヤホン)32
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
トルネード丸型モップ 柄付
アズマ工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷丸型のモップ。トラスコ品番835-7531材質ヘッド:PP、柄:ステンレス、モップ:ポリエステル・PP柄長さ(mm)約1075~1300拭き幅(cm)約26RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(12件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(4本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9


段差モール
JEFCOM(ジェフコム)(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ材質PVCタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15
シール座金(SUS304) ゴム部:NBR
サンワ・アイ¥659税込¥7251パック(4個)当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM
サンワ・アイ(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(4個)当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
...