カテゴリ
- 制御機器(22)
- 電気材料(21)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(3)
- SMC(1,144)
- KITO(キトー)(428)
- 工進(128)
- ホンダ(116)
- 廣杉計器(87)
- YAMAHA(ヤマハ)(68)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(47)
- RG(レーシングギア)(43)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](37)
- 岩田製作所(31)
- BAHCO(バーコ)(29)
- 住商モンブラン(24)
- MTO(24)
- 日機(19)
- 岩崎製作所(19)
- ミドリ安全(17)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](16)
- MAZDA(マツダ)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「ss-0」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 2 極 6.35mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入
SAMTEC¥779税込¥8571袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:6.35mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:PSS●コード番号:200-0499アズワン品番65-7548-14
基板接続用ソケット 2 極 6.35mm 1 列 スルーホール 1セット 56個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(56個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(56個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:6.35mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:PSS●コード番号:200-0498アズワン品番65-7559-83
リボンケーブル
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷1Samtec IDSS シリーズは、スリムボディフラットリボンケーブルです。リボンケーブルは、コンピュータの内部周辺機器及び基板接続に使用されます。絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電)仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:IDS IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:IDS IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:IDSS●長さ:457.2mm●定格電流:3.4 A●コード番号:200-0189アズワン品番65-7396-48
基板接続用ソケット 150 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 48個入
SAMTEC¥56,980税込¥62,6781セット(48個)7日以内出荷Samtec QSS シリーズ高速アースプレーンソケットストリップは、150 ピンコネクタです。ポールピッチは 0.635 mm です。使用される絶縁材は液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 285 V ac 定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(48個入り)●極数:150●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:プレーンソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:圧着●シリーズ:QSS●コード番号:200-1821アズワン品番65-7566-08
リボンケーブル 1芯
SAMTEC¥839税込¥9231個7日以内出荷Samtec 電線対基板ケーブルは、ピッチサイズが 0.100 インチ( 2.54 mm )です。0.100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 2 → 36 の任意のピン数 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション、グレー及び色分けされたケーブル かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ仕様●極数:1●シリーズ:IDSS●コード番号:208-8732アズワン品番65-7450-43
基板接続用ソケット 50 極 0.635mm 2 列
SAMTEC¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷。Samtec 基板用ソケットは、高速アース面ソケットストリップを備えています。0.635 mm ( 0.025 インチ)ピッチ 最高9.5 GHz / 19 Gbps 最大250ポジション スタック高: 5 → 16 mm Extended Life Product (E.L.P.)仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●シリーズ:QSH●コード番号:208-9036アズワン品番65-7691-33
リボンケーブル 1芯
SAMTEC¥989税込¥1,0881個7日以内出荷Samtec 電線対基板ケーブルは、ピッチサイズが 0.100 インチ( 2.54 mm )です。0.100 インチ( 2.54 mm )ピッチ 2 → 36 の任意のピン数 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション、グレー及び色分けされたケーブル かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ仕様●極数:1●シリーズ:IDSS●長さ:127mm●定格電圧:425V ac●コード番号:208-8733アズワン品番65-7450-07
基板接続用ソケット 100 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 22個入
SAMTEC¥59,980税込¥65,9781セット(22個)7日以内出荷Samtec QSS シリーズ高速アースプレーンソケットストリップは、100 ピンコネクタです。ポールピッチは 0.635 mm です。使用される絶縁材は液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度仕様●入数:1トレイ(22個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:プレーンソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:圧着●シリーズ:QSS●コード番号:200-1818アズワン品番65-7558-87
基板接続用ソケット 150 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 42個入
SAMTEC¥129,800税込¥142,7801セット(42個)7日以内出荷。Samtec QSS シリーズ高速アースプレーンソケットストリップは、150 ピンコネクタです。ポールピッチは 0.635 mm です。使用される絶縁材は液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。qts-RA と連結するためのガイド穴があります。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 285 V ac 定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(42個入り)●極数:150●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:プレーンソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:圧着●シリーズ:QSS●コード番号:200-1823アズワン品番65-7556-14
基板接続用ソケット 150 極 0.635mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●極数:150●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:プレーンソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:圧着●シリーズ:QSS●コード番号:200-1824アズワン品番65-7555-87
基板接続用ソケット 100 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 16個入
SAMTEC¥72,980税込¥80,2781セット(16個)7日以内出荷2Samtec QSS シリーズ高速アースプレーンソケットストリップです。最大250ポジション スタック高: 5 → 16 mm 最大 9.5 GHz/19 Gbps仕様●入数:1トレイ(16個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:高速アース面●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:圧着●シリーズ:QSS●コード番号:200-0572アズワン品番65-7544-64
基板対ケーブル
SAMTEC¥799税込¥8791個7日以内出荷。Samtec リボンケーブルアセンブリは、ピッチサイズが .165 インチ( 4.19 mm )です。0.165 インチ( 4.19 mm )ピッチ 個別にシュラウドの付いたコンタクト 16 → 24 AWG PVC ワイヤ 極性付き 1 列システム、最大 5 ピン かん合シュラウド付きターミナルストリップを用意 プラスチックラッチ仕様●シリーズ:PMSS●ケーブル長:4mm●ケーブルタイプ:フラットリボンケーブル●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:208-8959アズワン品番65-7445-88
基板接続用ソケット 104 極 0.635mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●極数:104●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:200-0516アズワン品番65-7557-44
基板接続用ピンヘッダ 104極 0.64mm 2列
SAMTEC¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●シリーズ:QMSS-052-06.75-L-D-A●ピッチ:0.64mm●極数:104●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8979アズワン品番65-7687-52
基板接続用ソケット 150 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥2,798税込¥3,0781セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:150●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9044アズワン品番65-7695-15
基板接続用ピンヘッダ 104極 0.64mm 2列 1セット 52個入
SAMTEC¥179,800税込¥197,7801セット(52個)7日以内出荷Samtec 104 ポジションコネクタは表面実装金めっきが施されています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数 104 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1トレイ(52個入り)●シリーズ:QMSS-052-06.75-L-D-A●ピッチ:0.64mm●極数:104●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8978アズワン品番65-7707-94
基板接続用ソケット 104 極 0.635mm 2 列 スルーホール 1セット 52個入
SAMTEC¥169,800税込¥186,7801セット(52個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(52個入り)●極数:104●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:200-0515アズワン品番65-7547-83
基板接続用ソケット 150 極 0.64mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●極数:150●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9042アズワン品番65-7683-41
基板接続用ソケット 100 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9040アズワン品番65-7693-02
基板接続用ソケット 50 極 0.64mm 2 列 表面実装 1セット 32個入
SAMTEC¥97,980税込¥107,7781セット(32個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(32個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9037アズワン品番65-7705-97
リボンケーブル
SAMTEC¥839税込¥9231個7日以内出荷1Samtec IDSS シリーズは、スリムボディフラットリボンケーブルです。リボンケーブルは、コンピュータの内部周辺機器及び基板接続に使用されます。絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電)
基板接続用ソケット 32 極 0.635mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:200-0514アズワン品番65-7545-66
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列 1セット 56個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(56個)7日以内出荷2Samtec QMSS シリーズは、高速で堅牢なグランドプレーンコンボ電源 Terminal ストリップです。最大 96 ポジション 差動ペア信号仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0527アズワン品番65-7561-48
基板接続用ピンヘッダ 32極 0.64mm 2列
SAMTEC¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●シリーズ:QMSS-016-06.75-L-D-DP-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8977アズワン品番65-7693-61
基板接続用ピンヘッダ 32極 0.64mm 2列 1セット 56個入
SAMTEC¥179,800税込¥197,7801セット(56個)7日以内出荷Samtec 32 ポジションコネクタは、オス表面実装金付き差動ペアアレイを備えています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 32 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:QMSS-016-06.75-L-D-DP-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8976アズワン品番65-7692-16
基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥299税込¥3291個7日以内出荷Samtec ESS-103-T-03 は、ESS シリーズ精密機械加工ソケットストリップです。このソケットストリップは、ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに備えています。この製品は、1 列で 32 位置までの持ち上げで使用します。絶縁物の材質は黒 G.F ですポリエステル 動作温度範囲: -55 → +125℃ リードサイズの範囲は 0.38mm ~ 0.56mm です仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESS●コード番号:196-9844アズワン品番65-7673-14
基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥549税込¥6041個7日以内出荷Samtec ESS-104-G-04 は、ESS シリーズ精密機械加工ソケットストリップです。このソケットストリップは、ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに備えています。この製品は、1 列で 32 位置までの持ち上げで使用します。絶縁物の材質は黒 G.F ですポリエステル 動作温度範囲: -55 → +125℃ リードサイズの範囲は 0.38mm ~ 0.56mm です仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESS●コード番号:196-9845アズワン品番65-7686-34