カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,183)
  • 物流用品(448)
  • バイク純正部品(203)
  • バイク部品(163)
  • 自動車純正部品(151)
  • 農業機械(121)
  • 制御機器(99)
  • メカニカル部品(75)
  • 機構部品(73)
  • パソコン/周辺機器(68)
  • 医療(65)
  • 店舗什器・備品(58)
  • 切削工具(58)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • 作業工具(51)
  • カー用品(47)
  • オフィス家具(43)
  • 自動車補修部品(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • 電気材料(33)
  • 作業服(32)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 測定用品(28)
  • 安全標識(27)
  • 清掃用品(25)
  • 防災用品(24)
  • 厨房用品(20)
  • 家電(19)
  • 介護用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 研磨材(11)
  • 事務用品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 自転車部品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 保管用品(8)
  • 日用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 建築金物(7)
  • 電動工具(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 安全用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「ss0」の検索結果

関連キーワード
3,525件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブシャフトブーツ -SS0- 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツ -SS0-

    丸一ゴム工業
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番44018-SS0-J90・44018-SS0-J92・44018-S0A-J02・44333-SM1-A01・44018-SS0-J91・44018-SS0-000・44333-SM4-003・44018-S0A-J00・44018-SS0-020・44333-SM1-A03・44333-SM1-A02・44018-SS0-010・44018-S30-C00・44333-SF1-013・44333-SM4-023・44333-SM4-013メーカーHONDA
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    519税込571
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • 高輝度反射テープ TIGER(タイガー)

    高輝度反射テープ

    TIGER(タイガー)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)6
  • テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)

    テルモシリンジ 針無

    TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
    材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
  • スリング ソフトタイプ エンドレス モノタロウ

    スリング ソフトタイプ エンドレス

    モノタロウ(22件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
    用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5販売区分業務用
  • テルモシリンジ ロック基(針無) TERMO(テルモ)

    テルモシリンジ ロック基(針無)

    TERMO(テルモ)(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(100本)
    当日出荷
    滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)滅菌あり滅菌方法電子線筒先中口目盛あり先端形状ルアーロック式先端外径(Φmm)4
  • ニオワイナ 消臭袋 日本サニパック

    ニオワイナ 消臭袋

    日本サニパック(8件のレビュー)
    219税込241
    1冊(30枚)ほか
    当日出荷
    消臭成分を袋にねり込み、悪臭を化学的に消臭。 排泄臭、腐敗臭、タバコ臭、生ごみ臭に消臭効果があります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS-00 高透明度 糊無 ポリマウントフィルム ケイエヌトレーディング

    SS-00 高透明度 糊無 ポリマウントフィルム

    ケイエヌトレーディング
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    出力物の裏に貼り合わせ、コシを持たせる加工フィルム-ポリマウントフィルム。250μ厚 高透明度の糊無しPETフィルムです。
    材質PET幅(mm)1300厚さ250μ紙管径(inch)3表面グロス粘着性紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプルフォン カシムラ

    シンプルフォン

    カシムラ(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 押しやすく大きなダイヤルボタン。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
    ホワイトセット内容親機のみ付属品受話コード(30cm)、回線コード(200cm)質量(g)500(回線コードを除く)タイプ有線寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×153×80抵抗(Ω)(直流)618設置方法卓上
  • SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
    用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
  • HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコム

    HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック

    エレコム(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
    ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応ケーブルタイプスーパースリム
  • サンデーPET PG1 アクリサンデー

    サンデーPET PG1

    アクリサンデー(9件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
    用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。透明
  • ハイパーV 氷雪用 スタッドレスソール 日進ゴム

    ハイパーV 氷雪用 スタッドレスソール

    日進ゴム(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1足
    当日出荷
    耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソール 柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷・雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します 「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない! ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります 雪道・マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します! 折り畳みでき、持ち運びもラクラク!
    材質ゴム(非耐油性)
  • スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー黒染め

    岩田製作所(17件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • モニターアーム 【17~32インチ 耐荷重約2kg~約9kg】 シングル1画面 ケーブルホルダー付 ガススプリング式 クランプ式/グロメット式 5軸 エレコム

    モニターアーム 【17~32インチ 耐荷重約2kg~約9kg】 シングル1画面 ケーブルホルダー付 ガススプリング式 クランプ式/グロメット式 5軸

    エレコム(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
    用途■17インチから32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アームです。 ■ガススプリング式なので少ない力で画面の上下前後調整をスムーズに行うことができます。 ■液晶ディスプレイ下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■液晶ディスプレイの位置を自由に動かして調整できるのでベストポジションにセットできます。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 ■アーム部分が360度回転するので、オフィスや自宅でのレイアウト調整が簡単に行えます。 ■液晶ディスプレイを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイに対応しています。 ■グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。 ■液晶ディスプレイからのケーブルをすっきりまとめる事ができるケーブルホルダー付。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約2.22ブラック取付【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】10~85VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数5軸対応インチサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)パン:左90:右90、チルト:上70:下45、ローテーション:±180
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    599税込659
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • 激落ち立体ドライシート LEC(レック)

    激落ち立体ドライシート

    LEC(レック)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個(20枚)
    当日出荷
    ホコリを取り込みやすいデコボコ状の立体ドライシートです。フローリングや畳のから拭きに。掃除機をかけにくいソファの下や階段のお掃除に。シートだけでもダスターとしてご使用いただけます。
    用途フローリングや畳のから拭きに。タイプドライシート仕様激落ちシート材質ポリエステルシリーズ激落ちくんシートサイズ(mm)300×200
  • セフティースロープ MISUGI(ミスギ)

    セフティースロープ

    MISUGI(ミスギ)(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
    付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質ゴムチップ長さ(mm)600材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料耐荷重(t)6
  • ハンダ吸取器 ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ吸取器

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴。(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。
    用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル)寸法(mm)Φ20×153容量(mL)9質量(g)48耐熱温度(℃)ノズル/350
  • センターシート用補修テープ 菊地シート工業

    センターシート用補修テープ

    菊地シート工業(7件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    裏面粘着材付で剥離紙を剥がすだけで使用できます。
    用途ウイング車用既存のセンターシートに重ねて貼って使用します。タイプ帆布タイプ粘着剤アクリル系材質(基布)ポリエステル+塩ビ樹脂
  • 枠式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテック

    枠式ターンバックル(ストレートセット)

    コンドーテック(7件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラーSUS304

    岩田製作所(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム

    タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ

    エレコム(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
    用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!やわらかく扱いやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 。約90,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ保証期間1年間
  • 液晶付シンプルフォン カシムラ

    液晶付シンプルフォン

    カシムラ(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 電話番号を16桁まで表示できる液晶画面。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ(エリーゼのために) 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。 壁掛け使用可能。(ネジは別売です)
    セット内容親機のみ付属品電話コード(30cm)、回線コード(200cm)ホワイト質量(g)530(回線コードを除く)タイプ有線寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×155×65設置方法卓上、壁掛け液晶表示16桁
  • 超低頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO

    超低頭小ねじ(ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    839税込923
    1セット(6本)ほか
    当日出荷
    頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
    材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • 取りつけ金具 omron(オムロン)

    取りつけ金具

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)
    62税込68
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM8強度区分A2-70
  • 留守番電話機シンプルフォン カシムラ

    留守番電話機シンプルフォン

    カシムラ(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    ナンバーディスプレイ対応の留守番電話。16桁まで表示できる液晶ディスプレイは日付、時間も表示されます。 暗い場所でも操作しやすいバックライト付プッシュダイヤル。 着信履歴30件、発信履歴10件まで保存可能。そのほか、電話帳(10件)・リダイヤル・ハンズフリーなど普段使いする基本機能を搭載しています。
    仕様ダイヤル方式:プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)、保留メロディ:エリーゼのために、電話帳登録:10件、留守録メッセージ保存件数:最大59件、履歴保存数着信:最大30件/発信:最大10件ホワイト質量(g)575タイプ有線外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×78×172機能ハンズフリー・リダイヤル・キャッチホン対応。壁掛使用可能(ネジの付属はありません)設置方法卓上、壁掛け液晶表示16桁RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンバンドS GENTOS

    シリコンバンドS

    GENTOS(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    ヘッドバンド幅20mm用シリコンバンド
    トラスコ品番817-9644適合機種GTR-931H/GTR-951H/TX-100XP/HW-843XC/LH-560/LH-950セット内容バンド×1、バックル×4長さ(mm)800適合サイズヘッドバンド幅20mmヘッドライト用
  • オールステンレスクランプ 正峰工業

    オールステンレスクランプ

    正峰工業(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。
    用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304寸法HEX(mm)8バンド幅(mm)14.2(帯)
  • 超小型基本スイッチ 形SS Aratas(旧:omron)

    超小型基本スイッチ 形SS

    Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
  • タッピングスクリュー NTB

    タッピングスクリュー

    NTB(20件のレビュー)
    469税込516
    1パック(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    色、サイズ、形状などが選べる、国産ニ輪車に対応するタッピングスクリュー
  • 激落ちシート 壁紙用 LEC(レック)

    激落ちシート 壁紙用

    LEC(レック)(3件のレビュー)
    269税込296
    1パック(15枚)
    当日出荷
    超極細繊維(マイクロファイバー)配合の特殊ウェットシートが、洗剤なしで手アカ・タバコのヤニ汚れなどをしっかりかき取ります。洗剤を使用していないので、2度拭きいらずでベタつきません。気づいた時にシートでササッと簡単お掃除!たっぷり使える15枚入りです。
    用途壁紙用成分水・エタノール・除菌剤材質レーヨン・ポリエステル・ナイロンシリーズ激落ちくんシートサイズ(mm)300×200アズワン品番64-1226-41適合用途壁紙用
  • 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
    49税込54
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途接続全般用ねじサイズM6材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-70
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ソフトクッションサドル Panasonic(パナソニック)

    ソフトクッションサドル

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    快適な乗り心地 座り心地の良い厚めのパッドを採用。 長時間でも疲れにくい。 サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。 耐久性とデザイン性の両立を実現。 表面にエンボス加工(凹凸)とステッチ加工を施しデザイン性を追求。 サドル表面から水が浸水しないようシームレス仕様を採用。
    適合サイズ(Φmm)22.2
  • Oリング 1A-SS 大阪魂

    Oリング 1A-SS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • デジタルはかりSlim ワールドボス

    デジタルはかりSlim

    ワールドボス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    最少目盛0.01g ポケットサイズで持ち運びが便利 一定時間操作しないと電源が切れる、オートパワーオフ機能付き 容器を差引いた重さを計量できる、便利な風袋引機能付き 液晶が光るバックライト機能付き 数量を算出できる個数計算機能付き 校正用100g分銅付き
    用途最少目盛0.01gなので農薬などの測定に ネジなどの細かいものの測定に付属品専用フタ、持ち運び用保護ケース、取扱説明書、校正用分銅(100g)材質計量皿:ステンレス、フタ:ABS樹脂高さ(mm)115質量(g)120(乾電池含む)種類電子天秤使用温度範囲(℃)10~30奥行(mm)18電源単4乾電池2本(別売)ひょう量(g)200精度計量:±0.2目量(g)最小表示:0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×115機能風袋引き表示形式デジタルオートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分測定値最小:0.2g液晶表示LCD(文字高さ表示:13mm)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状ひょう量単位g
関連キーワード
...