カテゴリ

  • 電気材料(15)
  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(13)
  • 日研工作所(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • 京セラ(4)
  • ケナメタル(4)
  • コノエ(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • 日本緑十字社(4)
  • 東洋技研(4)
  • NOK(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • アイトス(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • KSフィルター(3)
  • エスコ(2)
  • S&K(三興製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-105」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS-105-T-2-N SAMTEC

    SS-105-T-2-N

    SAMTEC
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    669税込736
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1479アズワン品番65-7544-48
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 46個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 46個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(46個)
    7日以内出荷
    。Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
    仕様●入数:1チューブ(46個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1478アズワン品番65-7679-43
  • Samtec 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 10個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 10個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1481アズワン品番65-7675-53
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSS シリーズはシュラウド付き Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず 難燃性等級は UL94V-O です 1000 Vrms までの電圧に耐えることができます RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1650アズワン品番65-7550-94
  • Samtec 基板用端子台 TSSシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSSシリーズ

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種別シュラウドピッチ(mm)2.54シリーズTSS端子種別はんだ行数2定格電圧(kV)1 ac
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec TSS シリーズはシュラウド付き Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず 難燃性等級は UL94V-O です 1000 Vrms までの電圧に耐えることができます RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec HTSS シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material 絶縁抵抗 - 5000 M 難燃性等級: UL94V-0 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:HTSS●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6759アズワン品番65-7510-67
  • Samtec ヘッダ HTSSシリーズ SAMTEC

    Samtec ヘッダ HTSSシリーズ

    SAMTEC
    469税込516
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:HTSSピッチ:2.54mmコンタクト数:10行数:2ボディ向き:ライトアングルシュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:基板対基板端子方法:はんだタイプ:基板対基板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSS シリーズはシュラウド付き Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず 難燃性等級は UL94V-O です 1000 Vrms までの電圧に耐えることができます RoHS に準拠しています(
    仕様●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1652アズワン品番65-7565-49
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1セット 34個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1セット 34個入

    SAMTEC
    9,998税込10,998
    1セット(34個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(34個入り)●シリーズ:HTSS●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6758アズワン品番65-7682-82
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 34個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 34個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(34個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(34個入り)●シリーズ:TSS●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1651アズワン品番65-7555-22
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 34個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 34個入

    SAMTEC
    24,980税込27,478
    1セット(34個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(34個入り)●シリーズ:TSS-105-04-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6500アズワン品番65-7687-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 10 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
    仕様●シリーズ:TSS-105-04-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6501アズワン品番65-7688-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 0.635mm 2列 1セット 775個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 0.635mm 2列 1セット 775個入

    SAMTEC
    479,800税込527,780
    1セット(775個)
    7日以内出荷
    Samtec 0.635 mm レーザービームの高速オス / メス両用ストリップには、絶縁材用に黒色の液晶ポリマーを使用した 10 個のコンタクトがあります。在庫コストを軽減する自己かん合システム 最大100個のI/O
    仕様●入数:1リール(775個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8879アズワン品番65-7696-45
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 0.635mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 0.635mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8880アズワン品番65-7703-14
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    3,298税込3,628
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 10 個のポジションがあります。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:HTSS-105-01-L-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8707アズワン品番65-7704-87
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    68,980税込75,878
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTSS-105-01-L-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8706アズワン品番65-7698-69
  • ヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 5 ポジション、1 リードスタイルがあります。0.000762 mm ストリップのコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2012アズワン品番65-7614-17
  • ヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    ヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    45,980税込50,578
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2011アズワン品番65-7637-28
  • SSW-105-02-G-S-RA SAMTEC

    SSW-105-02-G-S-RA

    SAMTEC
    269税込296
    1個
    7日以内出荷