カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 切削工具(10)
  • 制御機器(8)
  • 作業服(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 医療(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全標識(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-106」の検索結果

98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易洗浄剤(中和不要) ショウクリーナSS-106 ショーワ

    簡易洗浄剤(中和不要) ショウクリーナSS-106

    ショーワ(4件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1缶(20kg)
    当日出荷
    レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
    用途藻、スライム、スラッジ除去剤トラスコ品番857-1509チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
  • トイレ専用前開きスリッパ 御手洗用 ジャスパ JS-SS-106Tシリーズ アズワン

    トイレ専用前開きスリッパ 御手洗用 ジャスパ JS-SS-106Tシリーズ

    アズワン
    ¥2,090税込¥2,299
    1足
    9日以内出荷から15日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • ステンレス Sカン SS WAKI(和気産業)

    ステンレス Sカン SS

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1袋(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
    材質ステンレス線線径(Φmm)4耐荷重(kg)12
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(17件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • ソフトSカン 200 カーボーイ

    ソフトSカン 200

    カーボーイ(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
    用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして長さ(mm)約200幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約12
  • コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付) JEFCOM(ジェフコム)

    コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付)

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(10本)
    当日出荷
    簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
    用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • ユニクローム六角ボルト コノエ

    ユニクローム六角ボルト

    コノエ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスミラークランプレバー MRSS

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • ニッケルスプリングスナップ ニッサチェイン

    ニッケルスプリングスナップ

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト材質/仕上亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ種類アイストラップ表面処理ニッケルメッキ仕上ニッケル
  • クラウン スカイメルト クラウン[事務用品]

    クラウン スカイメルト

    クラウン[事務用品](1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    筆記中の余分な力を、やわらかく吸収。
    マット厚(mm)1.7入数1枚繰り返し・詰め替え対応
  • オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアル

    Gコート ステップフリーストレートドリル

    三菱マテリアル
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
  • ニッケルスプリングスナップ ニッサチェイン

    ニッケルスプリングスナップ

    ニッサチェイン
    ¥5,398税込¥5,938
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    本体穴に金具もしくは連結間具を通し、美しくご使用いただけます。
    用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。トラスコ品番127-8667材質本体:亜鉛ダイカスト全長(mm)34品名ISS106寸法A(mm)34参考使用荷重(kg)1寸法B(mm)7寸法C(mm)6破断荷重(kg)37RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0098
  • es-fitステンレス製締付継手ストレートユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手ストレートユニオン

    アオイ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防火扉事故防止対策標識 東洋防災

    防火扉事故防止対策標識

    東洋防災
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    4日以内出荷
    防火扉事故防止対策標識です。
  • プラグインフォトスイッチ用受台 東芝ライテック

    プラグインフォトスイッチ用受台

    東芝ライテック
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
  • シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業

    シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

    谷口工業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
    全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
  • 御手洗用 スリッパ EBM(江部松商事)
    グリーン
    ベージュ
    レッド

    御手洗用 スリッパ

    EBM(江部松商事)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    材質アニリンレザー=天然ゴム入スポンジ底全長(cm)27
  • 超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    翌々日出荷
    振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    翌々日出荷
    ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • ザ ヘルス 胃カテーテル H-CSSシリーズ イズモヘルス

    ザ ヘルス 胃カテーテル H-CSSシリーズ

    イズモヘルス
    1袋(2本)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    トルクやコシがあり、術者の手元で巻くことが少ないです。柔軟な素材なので、皮膚や粘膜に当たってもソフトな触り心地です。
    材質ラテックス(天然ゴム)穴の形状先穴(ネラトン穴)1穴・横穴1穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00906000一般的名称胃内排泄用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 防犯ステッカー リーベックス

    防犯ステッカー

    リーベックス
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    5日以内出荷
    使い分け自在の3サイズ、目的に合わせてしっかり使える。貼るだけで侵入者を威嚇!。屋外/屋内どちらでも使用可能。高耐水・耐久性の塩ビ素材を採用。キズに強いラミネート加工仕上げ。退色しにくい耐候性インク使用。4ヶ国語と6ヶ国語での多言語対応。
    用途窓、ドア、車、宅配ボックスなど幅広い場所の防犯に。既存の防犯装置との併用で効果アップ。侵入をためらわせる視覚的な防犯アピール。内容シート1枚(シール3枚)本体質量(g)11シール寸法(mm)【横長方形】125×60、【正方形】125×125、【縦長方形】60×190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×0.35
  • オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • [EA550SR-0.6・SS-0.6用]替ビット(2本) エスコ

    [EA550SR-0.6・SS-0.6用]替ビット(2本)

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1セット
    翌日出荷
    材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)商品構成セット品
  • ドリル 超硬S EWSS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S EWSS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬
  • es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手異径ストレートユニオン

    アオイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 38個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 38個入

    SAMTEC
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット(38個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(38個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1482アズワン品番65-7677-05
  • 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥529税込¥582
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
    仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1483アズワン品番65-7676-69
  • セブンセンス TR ミッドストリーム G-CRAFT

    セブンセンス TR ミッドストリーム

    G-CRAFT
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    5日以内出荷
    初代1062のティップはフル30t、バットは30t+40tに対し、二代目1062はティップに30t+40t、バットには30t+40t+46tを複合成型。 テーパーも若干ではあるがUPさせている為、ティップ、バット共に「張り」「感度」「反発力」が向上。 MAXルアーウエイトも3gUPの38gとなり、今まで以上にミノー主体の攻撃的なプラッギングが可能。 オープンエリアのウェーディングで使用できる限界の長さで設計したこの二代目1062はセブンセンスTRシリーズ中、ロングロッドでありながら最もローテーパーの設計となっている。 よって、G-CRAFTが現在販売しているロッドでこれ以上に「タメ」が利くブランクスは存在しない。 現に、開発テストで掛けた魚は全ロッドの開発テスト中、圧倒的なキャッチ率を誇っている。 確実なフッキングと安定したファイトを約束し、小型からランカーまで絶妙な負荷でタメ続け、他を圧倒する飛距離を手に入れたこの1062TRで圧倒的な釣果を叩き出して頂きたい。
    用途大・中・小規模河川で特に雨後の急流河川にて中・大型マル・ヒラスズキを狙い、中型ミノー(120mm~140mm)からバイブレーション(18g~28g)を使用し繊細且つ高感度で喰い込みを重視したアタリの取り易いティップとペンデュラムによる1ozフルキャストが可能なバットを設計。 メインルアーウェイトはミノーで16g~24g前後、バイブは18g~28gが扱いやすく、およそ1.4kgのドラグテンションでバットが入り、4~6kgとのやり取りが非常に楽しめ、7kgクラスを片手で溜めつつ余裕を持ってコントロールできるように設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)161ルアーMAX(g)38適合ライン(号)1.5
  • セブンセンス SR モンスターサーフ G-CRAFT

    セブンセンス SR モンスターサーフ

    G-CRAFT
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
    MONSTER SURF 1062 「Shooting custom」が完成。 外洋サーフ・ゴロタ磯にて中・大型ミノーから高比重系ルアーをピンポイントに打ち込める遠投性能を有し、軽量でありながら、外洋サーフで10kgクラスの青物まで対応する。 近年はサーフにおいて、遠投性のみを追求する余り、ロッド負荷ギリギリのウエイトをキャストする傾向にあるが、本来、キャスティングに自信を持てるだけの技術があればルアーMAXウエイトを無理して投げるよりもベストウエイトで振り切る方が確実に距離が出るうえ、操作性がスポイルされない為、ロッド性能を有効に使いきれる。 そのキャストに関して、冒頭でも述べている通り、SRシリーズはセブンセンスの中で、最もキャストがしやすい設計だが、その本質は設計本来のキャストをすればルアーは勝手に「えげつなく飛ぶ」のである。 是非ともこのSRシリーズの本質を技術あるキャストを基に体感して頂きたい。 ルアーウエイトの許容範囲は、ジグ28g~40g、ジグヘッドワーム14g~28g、バイブ21g~28g、鉄板バイブ18g~35g、シンペン21g~38g、ミノー16g~28g、ブレード系20g~30g、ベストルアーウエイトはジグ40g、ジグヘッドワーム21g、バイブ28g、鉄板バイブ26g、シンペン31g、ミノー24g、ブレード系24gが使い易いブランクスとなっている。 リールに関しては、PE1.2号の場合、LT3000、LT4000、3000HGM、4000、クラスが適応、PE1.5号、2.0号の場合、LT4000、4000、C5000クラスがが適応する。
    用途外洋に面したサーフをメインに大型スズキ族を狙い、中型ミノー(120mm~140mm)からバイブレーション(21g~28g)、30g前後のシンペンにて反転流など流速の中で標準となる28g前後の飛距離の稼げるルアー全般が扱い易く、流れや引き抵抗に負けないティップと楽に遠投できる反発させ易いテーパー、バットの曲がり始める位置を調整し、反発力と張りを持った軽量パワーブランクを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)161ルアーMAX(g)45適合ライン(号)1.5
  • Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セブンセンス TR モンスターサーフ G-CRAFT

    セブンセンス TR モンスターサーフ

    G-CRAFT
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    5日以内出荷
    シンペン40g~50g、ジグ40g~60gを快適に扱える上での繊細なティップを搭載し、爆投スペシャルよりもワンランクアップのバットパワーを備えたモンスターサーフ1062「シンペンスペシャル」が誕生。 外洋サーフやゴロタ、港湾青物にてブリ10kgクラス、磯に至っては7kgクラスに余裕を持って対応。 シンペン40g~50gの常時フルキャスト仕様の耐久性を備えたうえで可能な限りの軽量化を施し、その恩恵はジャーキングやポッピング等、延々と続く作業的ロッドワークを軽快に行える為、継続的な集中力で長時間釣行を可能とする。 また、近年、秋になると港湾部に姿を見せる大型青物が捕食している20cmクラスのマイワシ類や30cmクラスのコノシロやボラパターン等、大型ベイトにも対応し、30g~50gの大型ミノーやトップウォーターも得意としている。 尚、大型ミノーやヘビーシンペン等が扱い易い硬めのティップに設計しているが、18g程度のミノーであれば何ら問題なく快適に扱える。 遠投性に至っては、遠浅サーフやナブラ撃ちなど遠投性能がものを言う状況において、圧倒的な飛距離が稼げるようタメやすく、弾き返しやすい反発力に調整。 PE1.5号でタラシ2mのペンデュラムによるフルキャストが問題なくできれば必然的にシンペン40gで常時90m以上、ジグ50gで常時100mオーバーがこのロッドの射程距離となる。 ターゲットにおいても、フラットフィッシュは言うに及ばず、マルスズキ、ヒラスズキ、サワラにブリ属等、凡そショアから狙える7kgクラスは全ての魚種が対象となる。 外洋サーフ・ゴロタ・堤防・地磯・沖磯・港湾青物等、それぞれ思い思いのフィールド、誇張することなく、軽快で快適な性能が普通に味わえるこの「シンペンスペシャル」で、爽快なフィールドによる壮快なキャスタビリティーを飛距離命の飛ばし屋アングラーに思う存分満喫して頂きたい。
    用途外洋サーフ、地磯、沖磯、港湾沖堤に大型スズキ族、青物を中心に中・大型ミノー(120mm~170mm)からバイブレーション28g~43gシンペン、37g~50gにてこれらを快適に扱えるブランクに設計。 大型ミノーの引き抵抗に負けないティップでありながらしなやかさを併せ持ったティップと楽に遠投できる反発させ易いテーパーと46t配合量を調整し、反発力、張り、しなやかさを持った長時間釣行可能な超軽量パワーブランクを設計。 対象魚は磯7kg、サーフ10kgクラスに対応する。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)161ルアーMAX(g)60適合ライン(号)2.5
  • LMガイド HSR-C形 THK

    LMガイド HSR-C形

    THK
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    翌々日出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェイクリザードコード(丸)/SS S.I.C.(SHINDO)

    フェイクリザードコード(丸)/SS

    S.I.C.(SHINDO)
    ¥7,398税込¥8,138
    1巻(50m)
    8日以内出荷
    4サイズ×22色 アクリルの紐にシリコンコーティングをしたトカゲ革調の丸紐。 蝋ではなくシリコーンをコーティングする事により、洗濯が可能。
    用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、靴下、マフラー、手袋など) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャームなど) その他(ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)1.5長さ(m)50混率(%)アクリル100
  • ソルティースタイル サーフ AbuGarcia(アブガルシア)

    ソルティースタイル サーフ

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    6日以内出荷
    スタイリッシュで手軽に使えるショア専用ロッド、魚種別ラインナップSWロッド。感度も軽さも抜群ながら手に取りやすい価格のハイコスパモデル!。魚種専門ラインナップで、より上のレベルを目指すオカッパリアングラーへ!
    継数(本)2先径(mm)1.6アクションレギュラーファースト
  • モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert ケナメタル

    モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert

    ケナメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
    材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
  • 26 BRS JACKALL(ジャッカル)

    26 BRS

    JACKALL(ジャッカル)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
    ショアソルトの「今」を捉えたモデルチェンジ。常にアップデートされ進化していく現代のショアソルトゲームに合わせたフルモデルチェンジ。全11モデルのラインナップにはブレード系ジグやメタルバイブなどの巻きに特化したモデルやチニング対応モデル、エギング対応モデルなど前モデルになかった昨今のショアソルトにアジャストした機種を揃えアングラーをサポートします。
    継数(本)2pcs