カテゴリ
- 電気材料(10)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- SMC(23)
- コノエ(18)
- SUS(エスユーエス)(16)
- 椿本チエイン(13)
- NACHI(不二越)(13)
- 東洋国際(11)
- KITO(キトー)(10)
- コガネイ(8)
- 日研工作所(7)
- コンサス(6)
- 富士電機(5)
- 岩田製作所(4)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- DUMONT(デュモン)(4)
- 澤村電気工業(4)
- オーム電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ブランドをもっと見る
「ss1-40」の検索結果
特価

基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 19個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(19個)7日以内出荷2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0336アズワン品番65-7544-56
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列
SAMTEC¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0337アズワン品番65-7546-02
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 19個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(19個)7日以内出荷。2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0334アズワン品番65-7561-47
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 275個入
SAMTEC¥229,800税込¥252,7801セット(275個)7日以内出荷Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列で 40 ピン、リードスタイルが 2 本です。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1453アズワン品番65-7605-94
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 575個入
SAMTEC¥479,800税込¥527,7801セット(575個)7日以内出荷Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 40 ピン、リードスタイル 1 本です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1451アズワン品番65-7648-93
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 500個入
SAMTEC¥389,800税込¥428,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1458アズワン品番65-7651-72
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列
SAMTEC¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1454アズワン品番65-7492-28
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列
SAMTEC¥749税込¥8241個7日以内出荷仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1450アズワン品番65-7602-84
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列
SAMTEC¥899税込¥9891個7日以内出荷Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列で 40 ピン、3 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1459アズワン品番65-7612-03
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 575個入
SAMTEC¥429,800税込¥472,7801セット(575個)7日以内出荷Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 40 ピン、リードスタイル 1 本です。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケ仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1449アズワン品番65-7655-81
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入
SAMTEC¥589,800税込¥648,7801セット(1225個)7日以内出荷Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 20 ポジション、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1776アズワン品番65-7650-95
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1075個入
SAMTEC¥519,800税込¥571,7801セット(1075個)7日以内出荷Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 20 ポジションで 3.5 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(1075個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.50-L-D-K-TR●コード番号:227-1778アズワン品番65-7653-06