カテゴリ
- 切削工具(34)
- メカニカル部品(12)
- 電気材料(11)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 作業工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(4)
- 機構部品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 卓上消耗品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- DUMONT(デュモン)(4)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- NACHI(不二越)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- RS PRO(3)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- SAMTEC(11)
- SanDisk(サンディスク)(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アズワン(2)
- オーム電機(2)
- ケナメタル(5)
- コンサス(6)
- テクノフレックス(5)
- ホームテイスト(5)
- 京セラ(4)
- 岩田製作所(3)
- 日研工作所(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から3日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(17件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
オールステンレスクランプ
正峰工業(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304バンド幅(mm)14.2(帯)寸法HEX(mm)8
スピードコントローラフリータイプメーターアウト
PISCO(ピスコ)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から17日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick
ピエゾパーツ¥6,498税込¥7,1481本当日出荷ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷つけずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。耐熱温度(℃)200
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H
KHK(小原歯車工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から8日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick SCC洗浄品
アズワン¥9,890税込¥10,8791本翌々日出荷から12日以内出荷ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷付けずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。超純水洗浄加工(16mΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。仕様SCC洗浄品:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品耐熱温度(℃)200
スピードコントローラフリータイプメーターイン
PISCO(ピスコ)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
三方ボールバルブ(ステンレス)
ハマイ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷ステンレス製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。主要部品にステンレス引抜材(一部押し出し材)を使用しています。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しています。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。さまざまな流体を扱う各種設備・工場配管などに対応できます。用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS F316)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)4.12適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
ユニロンスーパーロープ
JEFCOM(ジェフコム)¥109,800税込¥120,7801巻(100m)翌々日出荷から7日以内出荷荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)。耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)。柔軟で作業性に優れる。両アイ加工付
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から5日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。刃数20全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
セパレートカラー ノーマル 黒染め
岩田製作所¥958税込¥1,0541個当日出荷から翌々日出荷・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質S45C表面処理黒染め
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
セパレートカラー ノーマル SUS304
岩田製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質SUS304
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥48,980税込¥53,8781セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。用途精密組立て作業に。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)140先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
細工用精密ヤスリ 笹葉(ササバ) ブリスターパック入り
バローべ¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。三角形の形状で下側の平面のみヤスリ目があるため、溝、すき間などの研削の際に他の面でワークを傷つけることなく加工ができます。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状ササバ適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。ロングタイプ。 超精密。 細い先端。 エポキシカバー付き。用途エレクトロニクス用。材質INOX(ステンレス)全長(mm)140先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。用途精密な組立て作業に。材質INOX(ステンレス)全長(mm)140先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
KHK BSS平歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。種別平歯車材質黄銅
超硬PFラジカルミルリーマ ストレートシャンク
日研工作所¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷から9日以内出荷水溶性切削液 高速切削 長寿命材質超硬シリーズPF-RFSS刃長(mm)22刃形スパイラルシャンクストレートシャンク底付穴用機能エンド刃コーティングTiCN2コートねじれ角(°)(左)30~35結合方式PF結合食付長さ(mm)0.6シャンク形状ストレートシャンク底付穴用内径(mm)5.0製品分類区分標準品
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ロングタイプ。 超精密。 細い先端。 エポキシカバー付き。用途エレクトロニクス用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)140先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
ソーラー式センサーライト パネル取り外し
オーム電機¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷太陽光で充電し、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します 明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません) センサーライトとソーラーパネルを分離させて、コード(最大2.5m)を伸ばして使用できます ソーラーパネルを日当たりの良い場所に設置すれば、日当たりの悪い場所でもセンサーライトが使用できます 雨に濡れる場所で使用できます 光源はLEDを16個使用 付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/マグネット/三脚/ポール、市販品の結束バンドで取付できます付属品コンクリート用スリーブ4本、ネジ4本、電源ピン1本、取扱説明書質量(g)約400(上部:約130、下部:約240、コード:約30)コード長さ(m)約2.5保護等級IPX4(JIS C 0920:2003による)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)一体型時:約145×205×90、分離型時:(ソーラーパネル部)約135×95×90、(センサーライト部)約145×120×90使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(内蔵充電池の交換はできません)使用周囲温度(℃)-5~45センサー感知方式明暗/人感ソーラーパネル種類多結晶シリコン検知方式赤外線受動式設置場所屋外点灯保持時間約10秒(固定)点灯回数満充電時:約400回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回
発泡スチロール保冷箱 60サイズ
ホワイトバリーン¥13,980税込¥15,3781式(40個)4日以内出荷高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。安心・高品質の日本製です。用途肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。精肉店、鮮魚店、道の駅、ふるさと納税返礼品の発送や持ち帰りなどに
ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S
THECUT¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷新コーティングにより 更に高速加工が可能。 更に工具寿命が大幅UP。材質HSS-CO(コバルトハイス)表面処理S3(AlCrN)加工溝、側面ねじれ角(°)30
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら