カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(3)
  • SMC(125)
  • TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(30)
  • ヤマト(機構部品)(28)
  • ホンダ(26)
  • 廣杉計器(24)
  • KHK(小原歯車工業)(10)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(8)
  • 三洋工具(8)
  • APLUS(クマモト)(6)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • 日野自動車(6)
  • タンガロイ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • RYOCO(菱高精機)(5)
  • テラオカ(ANEX)(5)
  • コノエ(4)
  • 千代田通商(4)
  • トップ工業(4)
  • NACHI(不二越)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss41」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装SAMTEC
449税込494
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SS4-10-3.00-L-D-K-TR SAMTECSS4-10-3.00-L-D-K-TRSAMTEC
439税込483
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS4●コード番号:208-1673アズワン品番65-7616-69
基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装SAMTEC
629税込692
1個
7日以内出荷
極細0.4 mmピッチ、低プロファイルソケットストリップ - SS4シリーズSS4シリーズの極細0.4 mmピッチ基板対基板低プロファイル2列ソケットストリップです。基板間隔の小さいスリムボディ設計を備えています。 このSMT極細0.4 mmピッチ低プロファイルソケットストリップは、高速高耐久性用途に最適のRazor Beam コンタクトと黒色LCP製絶縁体、0.25 μmの金めっきコンタクト、つや消しすずめっきテールを備えたりん青銅製です。 1 mmコンタクトスワイプを備えており、コンタクトかん合時の挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチによる極性化を標準装備しています。 品番SS4-xx-3.00-x-x-x-xxの基板からの高さは3.50 mmです。 品番SS4-xx-3.50-x-x-x-xxの基板からの高さは4.00 mmです。
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.4mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1.3A●シリーズ:SS4●コンタクト材質:青銅●コード番号:767-9763アズワン品番65-7502-36