カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(230)
  • SMC(141)
  • ホンダ(141)
  • ユーエイキャスター(52)
  • RS PRO(48)
  • ハリケーン(47)
  • 谷沢製作所(32)
  • brembo(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(18)
  • DAYTONA(デイトナ)(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • ヤナセ(柳瀬)(14)
  • D'Addario(14)
  • ユキワ精工(13)
  • サンワサプライ(12)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-7」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MCX7-J-P-H-ST-TH1 SAMTECMCX7-J-P-H-ST-TH1SAMTEC
449税込494
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMB7H-P-C-H-ST-CA3 SAMTECSMB7H-P-C-H-ST-CA3SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3 SAMTECDIN7A-PP-C-GF-ST-CA3SAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BNC7T-J-P-HN-ST-TH1 SAMTECBNC7T-J-P-HN-ST-TH1SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ, MCX7-J-P-H-ST-TH1 SAMTECSamtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ, MCX7-J-P-H-ST-TH1SAMTEC
449税込494
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : MCXコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 6GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +125℃●シリーズ : MCX7●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω 3G SDIソリューションに最適化 垂直又はライトアングルスルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, SMB7H-P-C-H-ST-CA3 SAMTECSamtec 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, SMB7H-P-C-H-ST-CA3SAMTEC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ SMBコネクタ●実装タイプ ケーブルマウント●インピーダンス 75Ω●結線方法 圧着●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 0 to 4GHz●表面処理:本体 金フラッシュ、ニッケル●シリーズ SMB7H●コンタクト材質 ベリリウム銅●表面処理:コンタクト 金●接合型 プッシュイン●Samtec 75 SMBケーブル取り付けプラグ. 75 SMBケーブル取り付けプラグシリーズはSamtec製です。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 このSMBプラグは、しっかり確実に接続するためのスナップ式カップリングを備えています。 サブミニチュア設計により、SMBケーブル取り付けプラグは、最大8 GHzの高周波数レンジで、スペースが限られた用途に最適です。 RG179ケーブルとの併用に最適 品番 123-6875 123-6875 はストレートケーブルプラグ0 8 GHz 品番 123-6876 123-6876 はライトアングルケーブルプラグ0 7 GHz. 特長と利点:. 小型 スナップ式カップリング. 用途. 基地局 アンテナ 無線ボード PC LAN GPSRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-ST-TH1 SAMTECSamtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-ST-TH1SAMTEC
529税込582
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMBコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SMB7H●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 金●性能: 最高4 GHz インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングル スルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, BNC7T-J-P-HN-ST-TH1 SAMTECSamtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, BNC7T-J-P-HN-ST-TH1SAMTEC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス : メス●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●シリーズ : BNC7T●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングルスルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3 SAMTECSamtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3SAMTEC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : 1.0/2.3コネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω DIN 1.0/2.3ケーブルコンポーネント RG 179、RG 6、Belden 1694A、又はBelden 1855Aケーブルにはストレートプッシュプルプラグを使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ BNC プラグ SAMTEC同軸変換アダプタ BNC プラグSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec BNC7T-P-C-GN-ST-CA3 は、BNC7T シリーズの機械用ジャック及びプラグです。ニッケルめっき黄銅シェル材質を使用しています。また、鉛フリーはんだ付けにも対応しています。コンタクト材質: TH1 及び BH1:銅合金 絶縁材: PTFE 動作電圧: 500Vrms
仕様●アダプタタイプA:BNC●オス/メス A:オス●インピーダンス:75Ω●接続方向:横型●動作周波数:12GHz●コード番号:196-9999アズワン品番65-7675-58
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントSAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec 75 Ω MMCX ジャック又はプラグは、ライトアングルで使用され、金めっきが施されています。同軸ケーブルタイプ
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ケーブル●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8908アズワン品番65-7704-42
同軸コネクタ ジャック 基板取付 SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8906アズワン品番65-7704-23
同軸コネクタ プラグ 基板取付 SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付SAMTEC
589税込648
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5035アズワン品番65-7571-25
同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 200個入 SAMTEC同軸コネクタ ジャック 基板取付 1セット 200個入SAMTEC
249,800税込274,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec 75 Ω MMCX ジャックは、ストレートで使用され、金めっきが施されています。同軸ケーブルタイプ
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75 O●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:MMCX7●コード番号:208-8905アズワン品番65-7688-99
MCXコネクタ Samtec jack SAMTECMCXコネクタ Samtec jackSAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入 SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入SAMTEC
47,980税込52,778
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5034アズワン品番65-7568-76
同軸コネクタ プラグ 基板取付 SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付SAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5038アズワン品番65-7568-18
MCXジャック Samtec jack SAMTECMCXジャック Samtec jackSAMTEC
1,090税込1,199
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 エッジ取り付け SAMTECSamtec BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 エッジ取り付けSAMTEC
579税込637
1個
7日以内出荷
取付方式PCBマウントシリーズBNC7T端子種別エッジ取り付け電池スタンダード材質(コンタクト)銅合金動作周波数(GHz)0~12RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75動作温度範囲(℃)-65~+125ケーブルタイプ同軸オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきバルクヘッドあり