カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
  • SWAGE-LINE(30)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • 京セラインダストリアルツールズ(15)
  • ホンダ(12)
  • POSH Faith(9)
  • brembo(8)
  • 日酸TANAKA(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(4)
  • 理化工業(3)
  • SUNSTAR(サンスター)(3)
  • ヨシムラ(3)
  • Vesrah(3)
  • R&G RACING PRODUCTS(3)
  • カイスイマレン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st1100」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、20 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 20 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
    仕様●シリーズ:TST-110-02-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6507アズワン品番65-7703-55
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)
    仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1664アズワン品番65-7565-46
  • Samtec 基板用端子台 TSTシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSTシリーズ

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種別シュラウドピッチ(mm)2.54シリーズTST端子種別はんだ行数2
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 17個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 17個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(17個)
    7日以内出荷
    Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O です 定格電圧:最大 425 V ac / 600 V dc RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1665アズワン品番65-7557-18
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1666アズワン品番65-7554-11
  • Samtec ヘッダ Flex Stack HTSTシリーズ SAMTEC

    Samtec ヘッダ Flex Stack HTSTシリーズ

    SAMTEC
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板用端子台 HTSTシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 HTSTシリーズ

    SAMTEC
    629税込692
    1個
    7日以内出荷
    種別シュラウドピッチ(mm)2.54シリーズHTST端子種別はんだ行数2ボディ向きストレート
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ヘッダは、2 列に 20 ポジションがあり、表面実装に対応しています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 20 行数 2.
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:HTST-110-01-S-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8718アズワン品番65-7688-56
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    129,800税込142,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST-110-01-S-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8717アズワン品番65-7689-01
  • IDCコネクタ 20極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    IDCコネクタ 20極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1401アズワン品番65-7602-37
  • IDCコネクタ 20極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    IDCコネクタ 20極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    129,800税込142,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec HTST シリーズ 2.54 mm シュラウド SQ ポスト IDC ヘッダは、1 列あたり 10 ピン、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.00127 mm のニッケルで、テールにはつや消しスズが採用されています。2 つの垂直表面実装列 パッドをピックアンドプレースします テープ及
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1400アズワン品番65-7652-18