曜日別特売

IDCコネクタ 20極 2.54mm 2列 1セット 150個入

IDCコネクタ 20極 2.54mm 2列 1セット 150個入 - SAMTEC
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

Samtec HTST シリーズ 2.54 mm シュラウド SQ ポスト IDC ヘッダは、1 列あたり 10 ピン、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.00127 mm のニッケルで、テールにはつや消しスズが採用されています。2 つの垂直表面実装列 パッドをピックアンドプレースします テープ及

仕様
●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1400
アズワン品番
65-7652-18
内容量
1セット(150個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66835319HTST-110-01-SM-DV-P-TR
120,000
119,800
値下げ
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする