カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • 電気材料(20)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(2)
  • 三木プーリ(1,308)
  • SMC(144)
  • サンドビック(97)
  • Optibelt(95)
  • ホンダ(64)
  • ニッサン(43)
  • UNION(ユニオン)(42)
  • TRUSCO(39)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • エスコ(20)
  • 三菱電機(20)
  • アズワン(18)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(16)
  • NACHI(不二越)(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • サカセ化学工業(13)
  • CKD(11)
  • 椿本チエイン(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-101」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ

    SAMTEC
    269税込296
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズTSW端子種別はんだ
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    Samtec CLT-1010-02-G-D-A は、CLT シリーズ低プロファイルデュアルワイプソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。2 列最大 100 ピンに使用できます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0100アズワン品番65-7676-19
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQT-1010-02-G-D-525 は、ESQT シリーズの柔軟性の高い高架ソケットストリップです。このストリップは PC/104-Plus に準拠しています。応用: FleXYZ設計により、3つの軸すべてで1列あたり50ピンの6列までの柔軟な設計が可能絶縁材は黒色液晶ポリマーです コンタクト
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQT●コード番号:196-9977アズワン品番65-7692-08
  • SQT-110-01-L-S SAMTEC

    SQT-110-01-L-S

    SAMTEC
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
  • EHT-110-01-S-D SAMTEC

    EHT-110-01-S-D

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SQT-110-01-L-D SAMTEC

    SQT-110-01-L-D

    SAMTEC
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SQT-103-01-L-D SAMTEC

    SQT-103-01-L-D

    SAMTEC
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
  • SQT-102-01-L-S SAMTEC

    SQT-102-01-L-S

    SAMTEC
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
  • SQT-104-01-L-D SAMTEC

    SQT-104-01-L-D

    SAMTEC
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
  • SQT-102-01-L-D SAMTEC

    SQT-102-01-L-D

    SAMTEC
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
  • SQT-105-01-L-S SAMTEC

    SQT-105-01-L-S

    SAMTEC
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
  • HTST-105-01-L-DV SAMTEC

    HTST-105-01-L-DV

    SAMTEC
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
  • SQT-108-01-L-S-RA SAMTEC

    SQT-108-01-L-S-RA

    SAMTEC
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
  • SQT-106-01-L-S-RA SAMTEC

    SQT-106-01-L-S-RA

    SAMTEC
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
  • SQT-104-01-L-S-RA SAMTEC

    SQT-104-01-L-S-RA

    SAMTEC
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
  • SQT-105-01-L-D-RA SAMTEC

    SQT-105-01-L-D-RA

    SAMTEC
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
  • SQT-102-01-L-D-RA SAMTEC

    SQT-102-01-L-D-RA

    SAMTEC
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
  • SQT-103-01-L-D-RA SAMTEC

    SQT-103-01-L-D-RA

    SAMTEC
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 10極 2列 オス SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 10極 2列 オス

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Samtec EHT-105-01-S-D-SM-P-TR は、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置:最大 0.10 mm
    仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9790アズワン品番65-7696-95
  • ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    19税込21
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、1 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション
    仕様●シリーズ:TSW-101-08-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6519アズワン品番65-7685-24
  • ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    19税込21
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、1 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-101-18-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6526アズワン品番65-7706-45
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    39税込43
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション
    仕様●シリーズ:TSW-101-08-T-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6518アズワン品番65-7695-74
  • ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    19税込21
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、1 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション
    仕様●シリーズ:TSW-101-08-T-S-RA●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6520アズワン品番65-7685-77
  • ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    38税込42
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 2 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) すべてロードされたポジションの数
    仕様●シリーズ:TSW-101-05-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6508アズワン品番65-7691-53
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 TST-105-01-L-D SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 TST-105-01-L-D

    SAMTEC
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: TST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kV●0.100インチシュラウド付き端子ストリップ、ケーブルかん合10 ~ 72本の最も一般的なピン数 極性化ノッチ 0.100インチ(2.54 mm)ピッチ スルーホール垂直及びライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 EHT-110-01-S-D SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 EHT-110-01-S-D

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: EHT●ピッチ: 2.0mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●Samtec EHTシリーズ2.00 mmシュラウドIDC基板イジェクタヘッダ. EHTシリーズ2.00 mmピッチシュラウド2列基板IDCヘッダは、正確なかん合用の極性ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクトを備えています。 このEHTシリーズ2.00 mm基板イジェクタヘッダは、垂直又はライトアングル基板スルーホール、あるいは基板SMT実装で最大50コンタクトに対応します。 かん合コネクタについては、TCSDシリーズIDCソケットリボンケーブルアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 3列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 3列

    SAMTEC
    89税込98
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、3 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-101-09-G-T-RA●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6521アズワン品番65-7683-74
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DV SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DV

    SAMTEC
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: HTST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kVRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 3極 2.54mm 3列 SAMTEC

    ピンヘッダ 3極 2.54mm 3列

    SAMTEC
    69税込76
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、3 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 3 行数 3。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) すべてロードされたポジションの数
    仕様●シリーズ:TSW-101-07-G-T●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6509アズワン品番65-7692-67
  • CES-102-01-T-S SAMTEC

    CES-102-01-T-S

    SAMTEC
    46税込51
    1個
    7日以内出荷
  • CES-106-01-T-S SAMTEC

    CES-106-01-T-S

    SAMTEC
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
  • CES-106-01-T-D SAMTEC

    CES-106-01-T-D

    SAMTEC
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
  • CES-104-01-T-D SAMTEC

    CES-104-01-T-D

    SAMTEC
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
  • CES-104-01-T-S SAMTEC

    CES-104-01-T-S

    SAMTEC
    109税込120
    1個
    7日以内出荷
  • SSW-110-01-T-D SAMTEC

    SSW-110-01-T-D

    SAMTEC
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
  • CES-110-01-T-S SAMTEC

    CES-110-01-T-S

    SAMTEC
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
  • CES-108-01-T-S SAMTEC

    CES-108-01-T-S

    SAMTEC
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
  • ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    39税込43
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトピンは 1 つだけです。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″
    仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1480アズワン品番65-7546-34
  • 基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    48税込53
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
    仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1476アズワン品番65-7677-37
  • ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    39税込43
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TLW シリーズヘッダは、コンタクトピン 1 本付き 2.54 mm 低プロファイル Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TLW●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2806アズワン品番65-7670-39