カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 制御機器(10)
  • 測定用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-101b」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクトレー ナカバヤシデスクトレーナカバヤシ(2件のレビュー)
368税込405
1個
当日出荷
A4サイズの用紙がピッタリ収まるスタンダードタイプ。 積み重ねできるのでかさばりません。
材質ポリプロピレン
ジグソーブレード木工用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード木工用BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)
999税込1,099
1セット(3本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
トーションばね(アーム角度135°) アキュレイトトーションばね(アーム角度135°)アキュレイト(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
とどくペン エスディーエスとどくペンエスディーエス(3件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
ペン先の長さ25mm+芯長6mmで厚みのある材料の位置決めマーキングが可能です。 電工作業時にも安全な本体絶縁構造。 セイフティーキャップ使用 トルエン、キシレンは使用していません。アルコール系溶剤をベースにした油性マーカーです。 従来品マーカーと同様のご利用としても使いやすく設計されており、より多用途にご利用いただけます。
用途各種配管支持材・空調用ダクトケース 照明器具・配電盤・看板 便器・洗面器・コートハンガー・カーテンブラケット等に直径(Φmm)4全長(mm)145ペン先長さ(mm)25芯長さ(mm)6質量(g)13
単語カード ナカバヤシ単語カードナカバヤシ(1件のレビュー)
109税込120
1冊
当日出荷から5日以内出荷
書いて覚えて隠して暗記、勉強のお手伝い。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)70×30×約20質量(g)32材質表紙:透明ポリプロピレンシート、本文:上質紙/無地・81枚・チェックシート付(赤・緑)製本リングRoHS指令(10物質対応)対応
ガードテープ 日本緑十字社ガードテープ日本緑十字社
67,980税込74,778
1巻
当日出荷から30日以内出荷
主な用途表示・安全用
スタッド式端子台 ST-10 東洋技研スタッド式端子台 ST-10東洋技研
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM10定格電流(JIS)(A)130/160/240定格絶縁電圧(V)AC/DC660適合電線(mm2)38/60/100絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)14.7~19.6
ポータブルDVDプレーヤー+カメラ付androidタブレット ユニテクポータブルDVDプレーヤー+カメラ付androidタブレットユニテク
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ドライブや外出時、小さいお子様が居ると必需品のポータブルDVDプレーヤーに、android搭載のタブレットが付きました。 タッチパネルで楽々操作。インターネットに繋げれば、Googleplayでアプリを追加することもできます。 インカメラ搭載なので、web会議やテレビ電話もOK。欲張りで便利な1台です。
付属品DVDプレーヤー(本体)、ACアダプター、DCカー電源アダプター、USBケーブル(1m)、イヤホン、車載取付ストラップ、取扱説明書兼保証書質量(g)870電源USB充電5V/2AバッテリーLi-ion18650Batteryメモリー2GDDR本体外形寸法(mm)251.18×177.58×35.4液晶パネル10.1/水平1024×垂直600対応メディアDVD、CD、MP3充電時間(時間)約5駆動方式IPSOSandroid10.0goプロセッサー1.3GHz Quad Core MTK8167B画素数水平1024×垂直600カメラ仕様30万画素インカメラ再生時間(時間)DVD約3、Wi-Fi約4(使用状況により異なる)ストレージRAM/64GB内蔵
ジグソーブレード T型 木工用 直線用 仕上向き WIZ'Aジグソーブレード T型 木工用 直線用 仕上向きWIZ'A
549税込604
1個
翌々日出荷
仕上向き
用途木工用ジグソーブレード材質本体:特殊刃物鋼全長(mm)100シルバータイプ直線用有効長(mm)75切断能力(mm)木材3~301インチ当たり山数10切断能力(mm)プラスチック3~30入数2本
床付け戸当り UNION(ユニオン)床付け戸当りUNION(ユニオン)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
CAT-101B 2段式カゴカバー ネコ柄 B Kawasumi(川住製作所)CAT-101B 2段式カゴカバー ネコ柄 BKawasumi(川住製作所)
3,298税込3,628
1枚
3日以内出荷
「ネコ」をモチーフとした可愛くてお洒落な新しいデザインの2段式前カゴカバーが5種類登場!2段式収納で、荷物がないときはスッキリ!多い時はタップリ収納!
材質ポリエステル 100%質量(g)約220色(柄)ネコ柄 B寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約41×33.5×31~49
ドッキングステーション 10in1 【USB-A×3 Type-C HDMI VGA LAN SD microSD 3.5mm端子】 PD充電 90W 外部2画面同時出力(複製) エレコムドッキングステーション 10in1 【USB-A×3 Type-C HDMI VGA LAN SD microSD 3.5mm端子】 PD充電 90W 外部2画面同時出力(複製)エレコム
8,998税込9,898
1個
当日出荷
HDMI(R)とVGAの2系統映像出力に対応した10in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続で外部モニター、プロジェクター、有線LAN、SD/microSDカード、USB機器、音声入出力、PD給電をまとめて拡張できます。会議室でのプレゼンやディスプレイ接続、テレワーク環境の整備に便利です。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに10ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 VGAポートを搭載しているので、商談先などでVGAポートしかないプロジェクターやモニターにも映像出力ができます。VGA接続での解像度は1080pです。 4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。 ※出力先のディスプレイでそれぞれ異なる映像を映すことはできません。 USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてパソコン本体へ給電できます。 ※製品本体にて10Wを消費するため、実際の出力は最大90Wとなります。90Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0対応のUSB-Aポート×1を搭載しています。USBメモリなどでのデータの読み書きができます。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 Φ3.5mm4極ステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。 インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 MACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも使用可能です。 ※Windowsのみ対応 パソコン本体との接続は、最大10Gbpsの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 ※理論値 放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約25cmです。 ※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめします。 ※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用できない場合があります。 ※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 ※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alternate Modeに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご使用できません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)●カードリーダー(ダウンストリーム)(1):SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC●カードリーダー(ダウンストリーム)(2):microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC●コネクター仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alternate Mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))●映像出力ポート(ダウンストリーム)(1):HDMI×1<対応解像度●映像出力ポート(ダウンストリーム)(2):VGA×1<対応解像度●音声ポート(ダウンストリーム):Φ3.5mm4極ステレオミニジャックシルバー外形寸法(mm)幅約105×奥行約54×高さ約16 ※ケーブル含まず対応OS(備考)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/Windows 10、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS Sequoia15動作環境温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約25 ※プラグ含まずUSBポート(ダウンストリーム)(1):USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、(ダウンストリーム)(2):USB-Aポート×2 ※映像出力非対応、(ダウンストリーム)(3):USB-Aポート×1
パイロット・ポペットタイプ  (VP342-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP342-~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
2トーンカラーマーカー(マークタス)(グレータイプ) コクヨ2トーンカラーマーカー(マークタス)(グレータイプ)コクヨ(1件のレビュー)
179税込197
1本
翌々日出荷
ノートがスッキリまとまる[1本で2色」のマーキングペン
線幅(mm)約3.4材質軸・キャップ:PP、内尾栓:R-PP軸径(Φmm)15長さ(mm)131インク水性顔料芯棒特殊角芯商品タイプ使い切り本体
サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り) 朝霧機器サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)朝霧機器
57,980税込63,778
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
各種機械のサイドテーブルに使用し、作業の高能率・省力化に利用してください。 車輪:自在ストッパー付
品名サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)ストッパー付き
UT-101 UNION(ユニオン)UT-101UNION(ユニオン)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
寸法(mm)Φ60×45
電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド) ツボサン電動・AIR工具用ヤスリ(ダイヤモンドビッド)ツボサン
1,398税込1,538
1セット(3本)
4日以内出荷から5日以内出荷
クローム(Cr)メッキによって、従来のニッケル(Ni)メッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐える性能向上をはかりました。
用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。粒度200#適合材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属
パイロット・ポペットタイプ  (VP342~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP342~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
ひざのせトレー スマイルキッズひざのせトレースマイルキッズ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
膝にしっかり固定できるトレーです。 ドリンクポケット付きで、ドライブ時もスポーツ観戦中にも、こぼさず安定して食事できます。
材質ポリプロピレン質量(g)373寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×535×122耐熱温度(℃)70
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R) SMCVP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R)SMC
8,498税込9,348
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
油圧バルブ (Q)プレッシャーコントロールバルブ NACHI(不二越)油圧バルブ (Q)プレッシャーコントロールバルブNACHI(不二越)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
パイロット・ポペットタイプ  VP342 SMCパイロット・ポペットタイプ VP342SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越)プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブNACHI(不二越)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21No.(デザインNo.)21バルブ種類圧力制御弁
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344) SMCVP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
油圧バルブ (CP)パイロットチェックバルブ NACHI(不二越)油圧バルブ (CP)パイロットチェックバルブNACHI(不二越)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から107日以内出荷
バルブ種類方向制御弁
Schneider Electric 拡張モジュール Zelio Logic シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 拡張モジュール Zelio Logicシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
教育・実習用生物顕微鏡 専用アルミケース付 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)教育・実習用生物顕微鏡 専用アルミケース付MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
45,980税込50,578
1台
14日以内出荷
シンプル、コンパクトな生物顕微鏡です。
仕様ステージ:丸形可動式ステージ/クレンメル2本、レボルバ:3穴レボルバ 内向き、反射鏡【反しゃ鏡】:平・凹面鏡(Φ40mm)、鏡筒:単眼 30°傾斜 360°回転可/接眼レンズロック機構付付属品専用アルミケース、ACアダプタ、ビニールカバー、接眼レンズロック機構用マイナスドライバー、取扱説明書寸法(mm)140×260×310質量(kg)約2.0総合倍率40倍~640倍(40倍 64倍 100倍 160倍 400倍 640倍)照明装置高輝度白色LED照明、連続調光式、充電式接眼レンズWF10X(視野数 18mm)1個/WF16X(視野数 13mm)1個対物レンズアクロマート対物レンズ・4X(N.A.0.10)・10X(N.A.0.25)・S40X(N.A.0.65)(スプリング内蔵)鏡筒形式単眼焦準装置粗動ハンドル【調整ねじ】 微動ハンドル/標本安全装置付
メイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業)メイルブランチティPILLAR(旧:日本ピラー工業)
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷から80日以内出荷
形状メイルブランチティ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344K) SMCVP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344K)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342R SMC3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RSMC
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344RK) SMCVP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344RK)SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
ポート数3圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
(ZC101)B/T LID ASSY 三菱ふそう(ZC101)B/T LID ASSY三菱ふそう
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。