カテゴリ

  • 電気材料(25)
  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SMC(57)
  • ホンダ(48)
  • イトーキ(15)
  • サンワサプライ(10)
  • タカチ電機工業(9)
  • Optibelt(9)
  • RS PRO(9)
  • コガネイ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • brembo(8)
  • カリテス(8)
  • サンコーテクノ(6)
  • CKD(6)
  • ムラテックKDS(5)
  • TRUSCO(5)
  • 油研工業(5)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • ゴールドメダル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1050」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 10極 2列 オス SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 10極 2列 オス

    SAMTEC
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-0107アズワン品番65-7671-98
  • Samtec 基板接続用ソケット SQT シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SQT シリーズ

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 TST-105-01-L-D SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 TST-105-01-L-D

    SAMTEC
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: TST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kV●0.100インチシュラウド付き端子ストリップ、ケーブルかん合10 ~ 72本の最も一般的なピン数 極性化ノッチ 0.100インチ(2.54 mm)ピッチ スルーホール垂直及びライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    249税込274
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 5●行数 : 1●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1416アズワン品番65-7547-68
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:196-6708アズワン品番65-7668-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、10 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
    仕様●シリーズ:TST-105-01-F-D●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6506アズワン品番65-7704-27
  • SQT-105-01-L-S SAMTEC

    SQT-105-01-L-S

    SAMTEC
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 54個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 54個入

    SAMTEC
    23,980税込26,378
    1セット(54個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(54個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1415アズワン品番65-7674-14
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    Samtec CLT-1010-02-G-D-A は、CLT シリーズ低プロファイルデュアルワイプソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。2 列最大 100 ピンに使用できます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0100アズワン品番65-7676-19
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 56個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 56個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(56個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(56個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0099アズワン品番65-7676-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6763アズワン品番65-7701-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1セット 27個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1セット 27個入

    SAMTEC
    9,998税込10,998
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(27個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6760アズワン品番65-7702-86
  • 基板接続用ソケット 5 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:197-6552アズワン品番65-7694-95
  • 基板接続用ソケット 5 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 56個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 56個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(56個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(56個入り)●極数:5●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:197-6551アズワン品番65-7699-29
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定
    仕様●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1663アズワン品番65-7552-40
  • Samtec ヘッダ Flex Stack HTSTシリーズ SAMTEC

    Samtec ヘッダ Flex Stack HTSTシリーズ

    SAMTEC
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板用端子台 HTSTシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 HTSTシリーズ

    SAMTEC
    499税込549
    1個ほか
    7日以内出荷
    種別シュラウドピッチ(mm)2.54シリーズHTST端子種別はんだ行数2ボディ向きストレート
  • 基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。SQTシリーズ高耐久性ソケット。SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●定格電流:5.5A●定格電圧:450 V●シリーズ:SQT●コンタクト材質:青銅●コード番号:767-9603アズワン品番65-7502-03
  • SQT-105-01-L-D-RA SAMTEC

    SQT-105-01-L-D-RA

    SAMTEC
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DV SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 HTST-105-01-L-DV

    SAMTEC
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: HTST●ピッチ: 2.54mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.4A●定格電圧: 1.0 kVRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6761アズワン品番65-7695-03
  • Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 10●行数 : 2●ピッチ : 2mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 5.5A●定格電圧 : 450 V●シリーズ : SQT●コンタクト材質 : 青銅●かん合するTMM SMTヘッダについては代表品番 ; 481-4780 481-4780 を参照してください。 かん合するTMMスルーホールヘッダについては代表品番 ; 765-6212 765-6212 を参照してください。. SQTシリーズ高耐久性ソケット. SamtecのこのSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップは、コンタクト部分に0.25 μmの金めっき、0.5 mm角形基板テールにつや消しすずめっきを施したTiger Buy 0.5 mm角型コンタクトを備えています。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップには、1列又は2列で、垂直又は水平方向の形式があります。 基板からの高さは6.35 mmです。 このSQTシリーズの2 mmピッチ間隔基板対基板スルーホール高耐久性ソケットストリップのポスト長は2.29 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃ 定格電流: 5.5 A @ 20 ℃. SQT-1xx-01-L- S : 1列垂直 SQT-1xx-01-L-x- RA : 水平 SQT-1xx-01-L- D : 2列垂直RoHS指令(10物質対応)対応
  • HTST-105-01-L-DV SAMTEC

    HTST-105-01-L-DV

    SAMTEC
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    869税込956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-G-D-K-TR●コード番号:227-1103アズワン品番65-7603-13
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    899税込989
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:196-6566アズワン品番65-7678-76
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 56個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 56個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(56個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズは、コンタクトポイントが 10 個の 2 mm Tiger クロー頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 4.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●入数:1チューブ(56個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:196-6565アズワン品番65-7677-62
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0807アズワン品番65-7623-56
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 56個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 56個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(56個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパスス
    仕様●入数:1チューブ(56個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0806アズワン品番65-7630-11
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQT-1010-02-G-D-525 は、ESQT シリーズの柔軟性の高い高架ソケットストリップです。このストリップは PC/104-Plus に準拠しています。応用: FleXYZ設計により、3つの軸すべてで1列あたり50ピンの6列までの柔軟な設計が可能絶縁材は黒色液晶ポリマーです コンタクト
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQT●コード番号:196-9977アズワン品番65-7692-08
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    2,198税込2,418
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ヘッダは、表面実装の 2 列に 10 個のポジションがあります。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 10 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:HTST-105-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8712アズワン品番65-7695-12
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1650個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1650個入

    SAMTEC
    559,800税込615,780
    1セット(1650個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1650個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1106アズワン品番65-7651-80
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    48,980税込53,878
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST-105-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8711アズワン品番65-7695-39
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    829税込912
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 下口 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1107アズワン品番65-7609-39
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 下口 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-F-D-BE-K-TR●コード番号:227-1097アズワン品番65-7597-22
  • 基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 10極 2列 オス SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 10極 2列 オス

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    Samtec EHT-105-01-S-D-SM-P-TR は、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置:最大 0.10 mm
    仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9790アズワン品番65-7696-95
  • 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 下口 位置決めピン ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-G-D-BE-A-K-TR●コード番号:227-1099アズワン品番65-7657-53
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    65,980税込72,578
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:HTST-105-01-L-DV-A-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8708アズワン品番65-7705-84