SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
仕様
●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0807
アズワン品番
65-7623-56
内容量
1袋(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63995927
CLT-105-02-F-D-BE-A
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表