カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 電気材料(11)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(3)
  • Kawasaki(25)
  • KEMET(26)
  • KOA(29)
  • PGA(23)
  • ROHM(26)
  • SICK(47)
  • SMC(102)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,924)
  • YAMAHA(ヤマハ)(201)
  • エスコ(53)
  • シグマ光機(55)
  • ニッサン(75)
  • ホンダ(332)
  • メディアカバーマーケット(51)
  • モートーン(70)
  • 千代田通商(48)
  • 新日本無線(31)
  • 河村電器産業(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te-1」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 10極 0.8mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 0.8mm 2列 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec FTE105-03-G-DV は、FTE シリーズ SMT マイクロヘッダです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このヘッダには、コスト削減金めっきタイプを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 電流定格 :2.7A/ ピン
    仕様●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9901アズワン品番65-7681-39
  • ピンヘッダ 10極 0.8mm 2列 1セット 140個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 0.8mm 2列 1セット 140個入

    SAMTEC
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(140個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(140個入り)●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9899アズワン品番65-7676-94
  • Samtec ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 FTE-120-02-G-DV SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 FTE-120-02-G-DV

    SAMTEC
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(36個)
    8日以内出荷
    仕様●シリーズ : FTE●ピッチ : 0.8mm●極数 : 40●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●Samtec FTE シリーズヘッダは、 40 個のコンタクトピンの 0.8 mm 表面実装マイクロ Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたり 2.7A/ 電流定格 動作温度範囲: -55 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec ピンヘッダ FTEシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ FTEシリーズ

    SAMTEC
    ¥639~税込¥703~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 27個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 27個入

    SAMTEC
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(27個入り)●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1394アズワン品番65-7629-81
  • ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTE シリーズは、50 のコンタクト位置の 0.80 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた表面実装コンタクトです。絶縁材は、液晶ポリマーとピン電流定格 2.7A/ ピンで構成されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 水平又は垂直方向
    仕様●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1395アズワン品番65-7685-23
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 0.8mm 2列 1セット 700個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 16極 0.8mm 2列 1セット 700個入

    SAMTEC
    ¥419,800税込¥461,780
    1セット(700個)
    7日以内出荷
    Samtec FTE シリーズ 0.80 mm SMT マイクロヘッダは、1 列あたり 8 ピン、リードスタイルが 1 つです。0.000254mm の金をポストに、金のフラッシュをバランスのとれた状態に備えています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1280アズワン品番65-7605-38
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 0.8mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 16極 0.8mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1281アズワン品番65-7609-97
  • Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥259税込¥285
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数 : 50●行数 : 1●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 基板対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電圧 : 475 V●シリーズ : BCS●コンタクト材質 : 青銅●このBCSシリーズの基板対基板ボックスコネクタソケットは次とかん合します。 TSWシリーズのスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0877 767-0877 を参照してください。 TSMシリーズのSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6489 765-6489 を参照してください。 DWシリーズのフレキシブル角型基板スタッカ - 代表品番 ; 277-9720 277-9720 を参照してください。 EWシリーズのフレキシブル角型基板スタッカ - 代表品番 ; 277-9742 277-9742 を参照してください。. 標準2.54 mmボックスコネクタソケットストリップ - BCSシリーズ. BCSシリーズの基板対基板スルーホール取り付け標準ボックスコネクタソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで1列構成です。ボディの向きはトップエントリか水平接続から選択いただけます。 ボディは黒色液晶ポリマー製で、0.25 μmの金めっき付きりん青銅製コンタクトとつや消しすずめっきテールを備えています。 使用温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番BCS-XXX-X HEは1列水平接続タイプです。 品番BCS-XXX-X TEは1列トップエントリタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット BCS シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット BCS シリーズ

    SAMTEC
    ¥379~税込¥417~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Samtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥469税込¥516
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥539税込¥593
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥119税込¥131
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装

    SAMTEC
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec FLe-105-01-G-DV-A-K は、FLE シリーズのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物材質:黒色液体 コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9878アズワン品番65-7696-39
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec FLe-105-01-G-DV-TR は、FLE シリーズのコスト効果に優れた信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物の材質は黒液体 コンタクト材質: リン青銅 動作温度範囲: -55 →
    仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:196-9880アズワン品番65-7694-17
  • 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FLE-103-01-G-DV-A は、FLE シリーズのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物材質:黒色液体 コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9874アズワン品番65-7675-14
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Samtec FLe-104-01-G-DV-TR は、FLE シリーズのコスト効果の高い信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物材質:黒色液体 コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9876アズワン品番65-7694-96
  • 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 64個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 64個入

    SAMTEC
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(64個)
    7日以内出荷
    Samtec FLe-10107-01-G-DV-Kis FLE シリーズは、コスト効果に優れた信頼性の高いソケットです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このソケットは、パススルー用途に最適です。絶縁物材質:黒色液体 コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●入数:1チューブ(64個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE●コード番号:196-9881アズワン品番65-7672-48
  • 基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    Samtec BCS-115-L-D-PE-BE は、BCS シリーズ Tiger クローパススルーソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。最大 100 ピンまでの単列及び 2 列で使用されます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 定格電流: 4.6A / ピン
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:BCS●シリーズ番号:BCS●コード番号:197-0019アズワン品番65-7694-16
  • 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入

    SAMTEC
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(28個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT-110-02-F-D-BE-A は、CLT シリーズ低プロファイルデュアルワイプソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。2 列最大 100 ピンに使用できます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0101アズワン品番65-7682-44