SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 16極 0.8mm 2列 1袋 2個入
仕様
●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1281
アズワン品番
65-7609-97
内容量
1袋(2個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64112879
FTE-108-01-G-DV-P-TR
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表