カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- ツヨロン(藤井電工)(12)
- 修理(7)
- 日動電工(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- ICOM(アイコム)(2)
- ボーセイ(2)
- INFINEON(2)
- TRUSCO(1)
- 不二空機(1)
- マザーツール(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- TOTO(1)
- 坂口架線(1)
- 富士商(1)
- 未来のアグリ(1)
- Seeed Studio(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「th-sm」の検索結果

Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-ST-TH1
SAMTEC¥659税込¥7251個7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ : SMBコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SMB7H●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 金●性能: 最高4 GHz インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングル スルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応