カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(9)
  • ミツビシ(286)
  • Kawasaki(220)
  • 三菱ふそう(86)
  • TRUSCO(77)
  • タンガロイ(41)
  • 工進(28)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • TAKEGAWA(武川)(23)
  • KITACO(17)
  • イトーキ(13)
  • SICK(12)
  • イマオコーポレーション(11)
  • FPC(11)
  • デンカエレクトロン(11)
  • トップ工業(10)
  • ホンダ(9)
  • 栃木屋(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-t」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CAT-HT-179-2030-13 SAMTEC

    CAT-HT-179-2030-13

    SAMTEC
    67,980税込74,778
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニUSBコネクタ Samtec SAMTEC

    ミニUSBコネクタ Samtec

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 圧着工具 CC79コンタクト CATシリーズ CAT-HT-179-2030-13 SAMTEC

    Samtec 圧着工具 CC79コンタクト CATシリーズ CAT-HT-179-2030-13

    SAMTEC
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
    タイプ圧着工具寸法ワイヤ:30 AWG, 28 AWG, 26 AWG, 24 AWG, 22 AWG, 20AWGシリーズCAT使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CC79コンタクト
  • Samtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13 SAMTEC

    Samtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13

    SAMTEC
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
    タイプ圧着工具寸法ワイヤ:20 AWG, 18 AWG, 16AWGシリーズCAT使用ハンドサイズ(mm2)ワイヤ: 0.5、0.82、1.3RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構ハンド併用可能製品CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    179,800税込197,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは 10 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9403アズワン品番65-7681-87
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    839税込923
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9404アズワン品番65-7693-15
  • Samtec 圧着ピンコンタクト CATシリーズ ターミナル SAMTEC

    Samtec 圧着ピンコンタクト CATシリーズ ターミナル

    SAMTEC
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 圧着工具 CC03Mコンタクト、CC03Rコンタクト CAT-HT-281-2430-13シリーズ CAT-HT-281-2430-13 SAMTEC

    Samtec 圧着工具 CC03Mコンタクト、CC03Rコンタクト CAT-HT-281-2430-13シリーズ CAT-HT-281-2430-13

    SAMTEC
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 圧着工具は使いやすい製品です。ツール方法マニュアル 工具タイプ手動圧着工具 / 関連製品の連絡先と併用します
    タイプ圧着工具シリーズCAT-HT-281-2430-13使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CC03Mコンタクト、CC03Rコンタクト
  • CAT-HT-309-2830-12 SAMTEC

    CAT-HT-309-2830-12

    SAMTEC
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT-HT-169-1620-13 SAMTEC

    CAT-HT-169-1620-13

    SAMTEC
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 圧着工具 CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-309-2830-12 SAMTEC

    Samtec 圧着工具 CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-309-2830-12

    SAMTEC
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
    タイプ圧着工具寸法ワイヤ:30 AWG、28AWシリーズCAT使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CC09Mコンタクト、CC09Rコンタクト
  • 基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 275個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 275個入

    SAMTEC
    329,800税込362,780
    1セット(275個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(275個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FS5●コード番号:208-1372アズワン品番65-7617-31
  • BNC7T-J-P-HN-ST-TH1 SAMTEC

    BNC7T-J-P-HN-ST-TH1

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, BNC7T-J-P-HN-ST-TH1 SAMTEC

    Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, BNC7T-J-P-HN-ST-TH1

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス : メス●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●シリーズ : BNC7T●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングルスルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸変換アダプタ BNC プラグ SAMTEC

    同軸変換アダプタ BNC プラグ

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec BNC7T-P-C-GN-ST-CA3 は、BNC7T シリーズの機械用ジャック及びプラグです。ニッケルめっき黄銅シェル材質を使用しています。また、鉛フリーはんだ付けにも対応しています。コンタクト材質: TH1 及び BH1:銅合金 絶縁材: PTFE 動作電圧: 500Vrms
    仕様●アダプタタイプA:BNC●オス/メス A:オス●インピーダンス:75Ω●接続方向:横型●動作周波数:12GHz●コード番号:196-9999アズワン品番65-7675-58
  • MCX7-J-P-H-ST-TH1 SAMTEC

    MCX7-J-P-H-ST-TH1

    SAMTEC
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB7H-J-P-H-RA-TH1 SAMTEC

    SMB7H-J-P-H-RA-TH1

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB7H-J-P-H-ST-TH1 SAMTEC

    SMB7H-J-P-H-ST-TH1

    SAMTEC
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ, MCX7-J-P-H-ST-TH1 SAMTEC

    Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ, MCX7-J-P-H-ST-TH1

    SAMTEC
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : MCXコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 6GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +125℃●シリーズ : MCX7●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω 3G SDIソリューションに最適化 垂直又はライトアングルスルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-RA-TH1 SAMTEC

    Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-RA-TH1

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : SMBコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SMB7H●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 金●性能: 最高4 GHz インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングル スルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-ST-TH1 SAMTEC

    Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-ST-TH1

    SAMTEC
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : SMBコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SMB7H●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 金●性能: 最高4 GHz インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングル スルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 Twinaxコネクタ SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 Twinaxコネクタ

    SAMTEC
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec CJT シリーズは、100 o 丸型 RF Twinax ジャックです。黄銅製シェル材質 絶縁材: PTFE りん青銅製のコンタクト材質 動作温度: -20 → +105℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
    仕様●同軸コネクタタイプ:Twinaxコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:なし●シリーズ:CJT TH●コード番号:196-6548アズワン品番65-7673-12
  • 基板接続用ピンヘッダ SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ

    SAMTEC
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入 SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入

    SAMTEC
    53,980税込59,378
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●極性:ノーマル●シリーズ:BNC7T●コード番号:229-5034アズワン品番65-7568-76
  • Samtec 基板用端子台 T2Mシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 T2Mシリーズ

    SAMTEC
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2シリーズT2M端子種別はんだ行数2