カテゴリ

  • 電気材料(62)
  • 制御機器(13)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • YAMAHA(ヤマハ)(690)
  • SMC(21)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • パトライト(PATLITE)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • NTB(5)
  • KSフィルター(5)
  • iFixit(アイフィックスイット)(5)
  • ダイニチ工業(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • 富士電機(4)
  • ホンダ(4)
  • HARAX(ハラックス)(4)
  • brembo(4)
  • KITACO(3)
  • 光興業(3)
  • TRIENS(3)
  • onsemi(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-04-002」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 LSHM-150-04.0-L-DV-A-N-K-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 LSHM-150-04.0-L-DV-A-N-K-TR

    SAMTEC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: LSHM●ピッチ: 0.5mm●極数: 100●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●Samtec LSHMシリーズ0.5 mm高速基板対基板オス / メス両用SMTコネクタストリップ. LSHMシリーズ0.5 mm高速、高密度オス / メス両用SMT基板対基板ストリップは、頑丈な列間スリム設計を採用しています。 LSHM 0.5 mmオス / メス両用基板対基板ストリップには、垂直取り付け、ライトアングル取り付け、リバースライトアングル取り付けを用意しています。 このオス / メス両用高速基板対基板コネクタのセルフかん合設計により、在庫コストが削減されます。 垂直取り付けLSHM BTBコネクタは23 Gbps、水平取り付けLSHM BTBコネクタは19 Gbpsの高速性能です。 LSHM 0.5 mm高速基板対基板コネクタは、高い保持力のRazor Beamコンタクトを備え、高速、ファインピッチで、確実な相互接続を実現するように設計されています。 コンタクトは挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチを備え、しっかりと接続されるとカチッと音がします。 垂直取り付けコネクタは、5 → 12 mmのスタック高で相互に組み合わせることで、設計の柔軟性が向上しています。 このLSHMシリーズ0.5 mmオス / メス両用コネクタは、HLCDシリーズ高速ケーブルアセンブリともかん合します。. 特長と利点:. 高速、高密度、最高23 Gbps 頑丈なスリム設計 オス / メス両用設計により在庫コストを削減 Razor Beamコンタクトで信頼性の高い高速電気接続を実現 高い挿抜力 様々なかん合高を選択でき、柔軟な設計が可能. 用途. このLSHMシリーズ0.5 mm基板対基板オス / メス両用コネクタは、高速、高密度平行、垂直、同一平面システムでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列

    SAMTEC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-06.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1605アズワン品番65-7615-87
  • 基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-06.5-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1607アズワン品番65-7614-26
  • 基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-05.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1601アズワン品番65-7656-55
  • 基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、4 列の製品です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:200●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-05.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1611アズワン品番65-7618-03
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥789税込¥868
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダ表面実装は、4 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 4 行数 2.
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:IPL1-102-02-L-D-K-TR●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8750アズワン品番65-7690-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:IPL1-102-02-L-D-K-TR●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8749アズワン品番65-7681-86
  • ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1621アズワン品番65-7640-57
  • ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 SAMTEC

    ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列

    SAMTEC
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 30 ピン、4 列の製品です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:垂直●コード番号:227-1631アズワン品番65-7612-53
  • ピンヘッダ 200極 1.27mm 4列 SAMTEC

    ピンヘッダ 200極 1.27mm 4列

    SAMTEC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1647アズワン品番65-7618-91
  • ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 SAMTEC

    ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列

    SAMTEC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1623アズワン品番65-7604-27
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列

    SAMTEC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1992アズワン品番65-7552-26
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1950アズワン品番65-7558-58
  • 基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 175個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 175個入

    SAMTEC
    ¥489,800税込¥538,780
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20 です●コード番号:224-8212アズワン品番65-7599-84
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 325個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 325個入

    SAMTEC
    ¥739,800税込¥813,780
    1セット(325個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8279アズワン品番65-7619-51
  • ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 400個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 400個入

    SAMTEC
    ¥669,800税込¥736,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 10 ピン、4 列です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1619アズワン品番65-7614-29
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入

    SAMTEC
    ¥449,800税込¥494,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8285アズワン品番65-7594-72
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入

    SAMTEC
    ¥669,800税込¥736,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8267アズワン品番65-7645-62
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入

    SAMTEC
    ¥409,800税込¥450,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8284アズワン品番65-7630-22
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 400個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 400個入

    SAMTEC
    ¥599,800税込¥659,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに
    仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8269アズワン品番65-7638-20
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 300個入

    SAMTEC
    ¥739,800税込¥813,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8295アズワン品番65-7634-72
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥349,800税込¥384,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8286アズワン品番65-7639-09
  • ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 175個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 175個入

    SAMTEC
    ¥529,800税込¥582,780
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速ライトアングルオープンピンフィールドは、1 列あたり 20 ピン、4 列で構成されています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1622アズワン品番65-7650-54
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥449,800税込¥494,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8297アズワン品番65-7612-77
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 100個入

    SAMTEC
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8288アズワン品番65-7635-57
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 100個入

    SAMTEC
    ¥369,800税込¥406,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに
    仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8302アズワン品番65-7635-08
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入

    SAMTEC
    ¥389,800税込¥428,780
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8287アズワン品番65-7635-07
  • 基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 4列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 4列 1セット 100個入

    SAMTEC
    ¥479,800税込¥527,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9262アズワン品番65-7687-59
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9233アズワン品番65-7688-03
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥4,098税込¥4,508
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9228アズワン品番65-7689-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 100個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 100個入

    SAMTEC
    ¥339,800税込¥373,780
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 120 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1993アズワン品番65-7510-32
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9239アズワン品番65-7693-08
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入

    SAMTEC
    ¥739,800税込¥813,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 40 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9221アズワン品番65-7684-91
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 350個入

    SAMTEC
    ¥739,800税込¥813,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 80 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9230アズワン品番65-7686-91
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 2個入

    SAMTEC
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9222アズワン品番65-7700-94
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入

    SAMTEC
    ¥689,800税込¥758,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、40 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1949アズワン品番65-7549-81
  • 基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 350個入

    SAMTEC
    ¥689,800税込¥758,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 80 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9227アズワン品番65-7691-40
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 375個入

    SAMTEC
    ¥889,800税込¥978,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    。Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 120 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1951アズワン品番65-7552-25
  • 基板接続用ピンヘッダ SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ

    SAMTEC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
    Samtec Tems シリーズヘッダは、60 コンタクトピンの 0.8 mm Tiger Eye スリムマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2653アズワン品番65-7676-67