カテゴリ

  • 電気材料(15)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • SMC(53)
  • omron(オムロン)(16)
  • STMicro(14)
  • エスコ(12)
  • KTM(11)
  • トレード(11)
  • 京セラ(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • タンガロイ(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(7)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • uni(三菱鉛筆)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • イノアック(4)
  • A&D(4)
  • SDG株式会社(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-15」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 1セット 1075個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 1セット 1075個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(1075個)
7日以内出荷
Samtec 30 ポジションコネクタは、センターストリップコンタクトの表面実装金が付いています。ポジション数: 30 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能
仕様●入数:1リール(1075個入り)●シリーズ:ST5-15-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5847アズワン品番65-7684-31
基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 30 ポジションコネクタ。行数 2取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能 コンタクト仕上げ:金めっき コンタクト仕上げ厚: 10.0 μ in (0.25 μ m)
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST4-15-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5841アズワン品番65-7687-76
基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-15-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5848アズワン品番65-7684-28
基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-15-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5846アズワン品番65-7684-53
基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 850個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 850個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(850個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:ST4-15-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5840アズワン品番65-7688-31
基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 10 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 10 列 表面実装SAMTEC
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 15 ピン、10 列です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:150●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-15-05.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1581アズワン品番65-7612-48
基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 250個入 SAMTEC基板接続用ソケット 150 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 250個入SAMTEC
649,800税込714,780
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:150●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-15-05.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1580アズワン品番65-7612-47
基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 550個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 550個入SAMTEC
559,800税込615,780
1セット(550個)
7日以内出荷
Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル
仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1384アズワン品番65-7624-60
基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
2,598税込2,858
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1385アズワン品番65-7617-88
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入SAMTEC
499,800税込549,780
1セット(1225個)
7日以内出荷
Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、30 ポジションではピンあたり 1.6 A の電流に対応します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。
仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1676アズワン品番65-7630-13
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1677アズワン品番65-7620-35
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1680アズワン品番65-7614-55
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS4●コード番号:208-1673アズワン品番65-7616-69
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1075個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1075個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(1075個)
7日以内出荷
Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、30 ポジションではピンあたり 1.6 A の電流に対応します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。
仕様●入数:1リール(1075個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1678アズワン品番65-7631-60
基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
309,800税込340,780
1セット(425個)
7日以内出荷
Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1386アズワン品番65-7617-53
基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,898税込2,088
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1387アズワン品番65-7625-39
基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,798税込1,978
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1383アズワン品番65-7616-99
基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 750個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 15極 0.5mm 2列 1セット 750個入SAMTEC
509,800税込560,780
1セット(750個)
7日以内出荷
Samtec FT5 シリーズは、30 コンタクト位置の 0.50 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた高速浮動コンタクトです。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 垂直又はライトアングル
仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:FT5●ピッチ:0.5mm●極数:15●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1381アズワン品番65-7685-17
基板接続用ソケット 15 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 15 極 0.5mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●極数:15●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FS5●シリーズ番号:FS5-15●コード番号:196-6766アズワン品番65-7688-37
基板接続用ソケット 15 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 350個入 SAMTEC基板接続用ソケット 15 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 350個入SAMTEC
279,800税込307,780
1セット(350個)
7日以内出荷
Samtec 0.50 mm 高速浮動コンタクトソケットストリップは、最大 60 個の浮動コンタクトの 2 列設計を採用しています。位置サイズは 30 ですボディ高: 4 mm
仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:15●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FS5●シリーズ番号:FS5-15●コード番号:196-6764アズワン品番65-7700-89