カテゴリ

  • 電気材料(20)
  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SMC(44)
  • 堀内機械(11)
  • uni(三菱鉛筆)(8)
  • 東京発条製作所(7)
  • イノアック(4)
  • タンガロイ(4)
  • KYB(カヤバ)(4)
  • JTC(4)
  • テラオカ(4)
  • ROHM(4)
  • エスコ(3)
  • 京セラ(3)
  • サンドビック(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • VISHAY(3)
  • コノエ(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-150」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LSHM-150-04.0-L-DV-A-N-K-TR SAMTEC

    LSHM-150-04.0-L-DV-A-N-K-TR

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 LSHM-150-04.0-L-DV-A-N-K-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 LSHM-150-04.0-L-DV-A-N-K-TR

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: LSHM●ピッチ: 0.5mm●極数: 100●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●Samtec LSHMシリーズ0.5 mm高速基板対基板オス / メス両用SMTコネクタストリップ. LSHMシリーズ0.5 mm高速、高密度オス / メス両用SMT基板対基板ストリップは、頑丈な列間スリム設計を採用しています。 LSHM 0.5 mmオス / メス両用基板対基板ストリップには、垂直取り付け、ライトアングル取り付け、リバースライトアングル取り付けを用意しています。 このオス / メス両用高速基板対基板コネクタのセルフかん合設計により、在庫コストが削減されます。 垂直取り付けLSHM BTBコネクタは23 Gbps、水平取り付けLSHM BTBコネクタは19 Gbpsの高速性能です。 LSHM 0.5 mm高速基板対基板コネクタは、高い保持力のRazor Beamコンタクトを備え、高速、ファインピッチで、確実な相互接続を実現するように設計されています。 コンタクトは挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチを備え、しっかりと接続されるとカチッと音がします。 垂直取り付けコネクタは、5 → 12 mmのスタック高で相互に組み合わせることで、設計の柔軟性が向上しています。 このLSHMシリーズ0.5 mmオス / メス両用コネクタは、HLCDシリーズ高速ケーブルアセンブリともかん合します。. 特長と利点:. 高速、高密度、最高23 Gbps 頑丈なスリム設計 オス / メス両用設計により在庫コストを削減 Razor Beamコンタクトで信頼性の高い高速電気接続を実現 高い挿抜力 様々なかん合高を選択でき、柔軟な設計が可能. 用途. このLSHMシリーズ0.5 mm基板対基板オス / メス両用コネクタは、高速、高密度平行、垂直、同一平面システムでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSEC8-RA 0.8mmピッチ 100極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    HSEC8-RA 0.8mmピッチ 100極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-RA●コード番号:227-1390アズワン品番65-7615-84
  • HSEC8-RA 0.8mmピッチ 100極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入 SAMTEC

    HSEC8-RA 0.8mmピッチ 100極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入

    SAMTEC
    429,800税込472,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 50 極、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。ライトアングル列 テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(250個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-RA●コード番号:227-1389アズワン品番65-7568-22
  • 基板接続用ピンヘッダ 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1列

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0313アズワン品番65-7561-72
  • ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 SAMTEC

    ベースストリップ 80極 0.635mm 2列

    SAMTEC
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1461アズワン品番65-7598-63
  • 基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 375個入

    SAMTEC
    529,800税込582,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    。2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0312アズワン品番65-7547-45
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 275個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 275個入

    SAMTEC
    429,800税込472,780
    1セット(275個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途で使用する 100 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
    仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8193アズワン品番65-7625-64
  • ベースストリップ 100極 0.5mm 2列 SAMTEC

    ベースストリップ 100極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 50 ピン、6 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールド付き ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1448アズワン品番65-7618-92
  • ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 500個入 SAMTEC

    ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 500個入

    SAMTEC
    499,800税込549,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 50 ピン、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1460アズワン品番65-7619-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    709,800税込780,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    。Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途で使用する 100 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●コード番号:224-8184アズワン品番65-7632-91
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8876アズワン品番65-7682-55
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8878アズワン品番65-7700-91
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 550個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 550個入

    SAMTEC
    639,800税込703,780
    1セット(550個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途で使用する 100 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
    仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8187アズワン品番65-7631-80
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    699,800税込769,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途で使用する 100 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●コード番号:224-8183アズワン品番65-7609-04
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 550個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 550個入

    SAMTEC
    659,800税込725,780
    1セット(550個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途で使用する 100 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オ
    仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8188アズワン品番65-7591-32
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 250個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 250個入

    SAMTEC
    469,800税込516,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    。Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途で使用する 100 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
    仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●コード番号:224-8186アズワン品番65-7597-92
  • MEC1 1mmピッチ 100極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 150個入 SAMTEC

    MEC1 1mmピッチ 100極 2列 垂直 SMT オス カードエッジコネクタ 1セット 150個入

    SAMTEC
    239,800税込263,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    Samtec MEC1 シリーズミニエッジカードソケットは、1 列あたり 50 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●入数:1リール(150個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:オス●極数:100●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.2A●シリーズ:MEC1●コード番号:227-1480アズワン品番65-7605-45
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 475個入

    SAMTEC
    639,800税込703,780
    1セット(475個)
    7日以内出荷
    。Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途で使用する 100 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
    仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8189アズワン品番65-7591-33
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 300個入

    SAMTEC
    369,800税込406,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途で使用する 100 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
    仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8191アズワン品番65-7635-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、100 のコンタクトを備えた基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドなしで利用でき、を備えています動作温度範囲: -55 → +12
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8871アズワン品番65-7686-47
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 375個入

    SAMTEC
    739,800税込813,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8865アズワン品番65-7683-61
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    4,598税込5,058
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8869アズワン品番65-7686-43
  • 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、100 のコンタクトを備えた基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きがあり、ri を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8867アズワン品番65-7686-45
  • Samtec ヘッダ LSHM Razor Beamシリーズ SAMTEC

    Samtec ヘッダ LSHM Razor Beamシリーズ

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    51,980税込57,178
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST-108-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8715アズワン品番65-7705-91
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    68,980税込75,878
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTSS-105-01-L-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8706アズワン品番65-7698-69
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    249,800税込274,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:QTH-060-03-L-D-A-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9116アズワン品番65-7703-22
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    119,800税込131,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST-110-01-S-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8717アズワン品番65-7689-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    48,980税込53,878
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST-105-01-T-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8711アズワン品番65-7695-39
  • 基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    249,800税込274,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:QTH-060-03-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9114アズワン品番65-7681-74