カテゴリ

  • 電気材料(103)
  • 制御機器(42)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(228)
  • コノエ(111)
  • SMC(60)
  • シヤチハタ(25)
  • TRUSCO(24)
  • イスカル(22)
  • ホンダ(16)
  • 大阪魂(16)
  • タンガロイ(13)
  • トライメイト(12)
  • パトライト(PATLITE)(8)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • 京セラ(6)
  • brembo(6)
  • VISHAY(6)
  • ダイニチ工業(5)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • STMicro(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-20」の検索結果

関連キーワード
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ERF8-020-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    ERF8-020-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ERM8-020-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    ERM8-020-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 ERM8-020-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: ERM8●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.4A●定格電圧: 最大 200.0 V●ERF8シリーズソケットとかん合。代表品番 ; 766-8868 766-8868 を参照してください。. ERM8シリーズ高耐久性高速ヘッダスタイル5. Samtecの基板対基板ERM8シリーズSMT 0.8 mmピッチ高速ヘッダは、頑丈なEdge Rateコンタクトが0.76 μmの金めっき、基板テールがすずめっきです。 基板対基板ERM8シリーズ製品であるSMT 0.8 mmピッチ高速スタイル5ヘッダは、全体の基板の高さは8.91 mmで、ウエハー高は4.61 mmです。. 絶縁材: 黒色LCP 動作温度: -55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Samtec 基板接続用ヘッダ ERM8シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ヘッダ ERM8シリーズ

    SAMTEC
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    399,800税込439,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    Samtec 40 ポジションコネクタは SMT / SMD 取り付けです。ポジション数: 40 ポジション ピッチ: 0.8 mm 行数 :2 行 終端スタイル: SMD / SMT
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:QTE-020-01-F-D-A-TR●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9050アズワン品番65-7700-19
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    959税込1,055
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec BSE シリーズ 0.8 mm 基本ブレード及びビームソケットは、20 ポジション、01 リードスタイルになっています。つや消しスズテール付きの軽選択式金めっきが施されています。2 列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基本ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:BSE●シリーズ番号:BSE-020-01-L-D-A-TR●コード番号:227-0993アズワン品番65-7657-23
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    849税込934
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec BSE シリーズ 0.8 mm 基本ブレード及びビームソケットは、20 ポジション、01 リードスタイルになっています。つや消しスズテール付きのフラッシュ部分金めっきが施されています。2 列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基本ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:BSE●シリーズ番号:BSE-020-01-F-D-A-TR●コード番号:227-0990アズワン品番65-7636-74
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.50-L-D-K-TR●コード番号:227-1779アズワン品番65-7653-85
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 40 ポジションコネクタは、センターストリップコンタクトの表面実装金が付いています。ポジション数: 40 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-20-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5850アズワン品番65-7682-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 1075個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 1075個入

    SAMTEC
    519,800税込571,780
    1セット(1075個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1075個入り)●シリーズ:ST5-20-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5851アズワン品番65-7706-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 40 ポジションコネクタは、センターストリップコンタクトの表面実装金が付いています。ポジション数: 40 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-20-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5852アズワン品番65-7683-85
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1777アズワン品番65-7596-43
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 500個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 500個入

    SAMTEC
    199,800税込219,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基本ブレード / ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:BSE●シリーズ番号:BSE-020-01-F-D-A-TR●コード番号:227-0989アズワン品番65-7608-77
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1075個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1075個入

    SAMTEC
    519,800税込571,780
    1セット(1075個)
    7日以内出荷
    Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 20 ポジションで 3.5 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1075個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.50-L-D-K-TR●コード番号:227-1778アズワン品番65-7653-06
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTE-020-02-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9056アズワン品番65-7687-92
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 275個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 275個入

    SAMTEC
    209,800税込230,780
    1セット(275個)
    7日以内出荷
    Samtec 40 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 40 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、グランドバス(プレーン)、ピックアンドプレース
    仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:QTE-020-02-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9054アズワン品番65-7706-34
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入

    SAMTEC
    589,800税込648,780
    1セット(1225個)
    7日以内出荷
    Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 20 ポジション、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1776アズワン品番65-7650-95
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTE-020-01-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9048アズワン品番65-7705-66
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    329,800税込362,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    Samtec 40 ポジションコネクタは表面実装金を使用しています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 40 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、グランドバス(プレーン)、ピックアンドプレース コンタクト仕上げ:金めっき
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:QTE-020-01-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9047アズワン品番65-7691-50
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.55mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LSH●シリーズ番号:lsh-020-01-G-D-A-K-TR●コード番号:200-0296アズワン品番65-7547-80
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    179,800税込197,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TFM-110-02-L-DH-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5949アズワン品番65-7685-52
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 20 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ、高架 コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 20 行数 2.
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-110-02-L-DH-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5950アズワン品番65-7699-04
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 425個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 425個入

    SAMTEC
    529,800税込582,780
    1セット(425個)
    7日以内出荷
    Samtec 40 ポジションコネクタ差動ペアアレイは、オス表面実装金が付属しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 40 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
    仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:QTH-020-01-F-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9072アズワン品番65-7704-25
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    2,898税込3,188
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-020-01-L-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9075アズワン品番65-7682-62
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-020-01-F-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9073アズワン品番65-7687-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ヘッダは、2 列に 20 ポジションがあり、表面実装に対応しています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 20 行数 2.
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:HTST-110-01-S-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8718アズワン品番65-7688-56
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 20 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ、高架 コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 20 行数 2.
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-110-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5948アズワン品番65-7704-38
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    989税込1,088
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 20 ポジションコネクタ。ポジション数 20 ピッチ: 0.016 インチ( 0.40 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能 コンタクト仕上げ:金めっき
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST4-10-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5838アズワン品番65-7695-05
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0955アズワン品番65-7629-63
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 150個入

    SAMTEC
    119,800税込131,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:HTST-110-01-S-DV-P-TR●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8717アズワン品番65-7689-01
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM5 0.50 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM5 は、高挿抜回数と 28 Gbps の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを使用します。金めっきコンタクトを最大 t で使用しています耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●シリーズ:ERM5●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0936アズワン品番65-7631-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 2個入

    SAMTEC
    959税込1,055
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec 20 ポジションコネクタは、センターストリップコンタクトの表面実装金が付いています。ポジション数 20 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST5-10-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5843アズワン品番65-7703-23
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入

    SAMTEC
    249,800税込274,780
    1セット(450個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TFM-110-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5947アズワン品番65-7703-73
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 1025個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 1025個入

    SAMTEC
    499,800税込549,780
    1セット(1025個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1025個入り)●シリーズ:ST4-10-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5837アズワン品番65-7682-35
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 1200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 1200個入

    SAMTEC
    519,800税込571,780
    1セット(1200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1200個入り)●シリーズ:ST5-10-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5842アズワン品番65-7683-39
  • 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 350個入

    SAMTEC
    189,800税込208,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:ESHF-110-01-L-D-SM-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1026アズワン品番65-7629-52
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 125個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 125個入

    SAMTEC
    91,980税込101,178
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 40 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています
    仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8036アズワン品番65-7625-95
  • 基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装

    SAMTEC
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 20 ピン、10 列です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:200●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20-06.5-L-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1583アズワン品番65-7656-09
  • 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 1セット 350個入

    SAMTEC
    249,800税込274,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0954アズワン品番65-7632-44
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERF5 0.5 mm 高速基板対基板ソケットは、28 Gbit/s の性能を発揮します最大 40 ポジションでボディ高は 5 mm です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0864アズワン品番65-7629-46