カテゴリ
- 電気材料(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- コノエ(100)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- SMC(18)
- 東京発条製作所(17)
- 大阪魂(10)
- KINGBRIGHT(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- 萩原(7)
- EBM PAPST(6)
- スーパーツール(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- ダイニチ工業(4)
- 福助工業(4)
- STMicro(4)
- エスコ(3)
- サンドビック(3)
- タンガロイ(3)
- 富士電機(3)
- ブランドをもっと見る
「tr-32」の検索結果
特価

基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec TFM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2703アズワン品番65-7671-27
ヘッダ 10極 1.27mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1878アズワン品番65-7605-34
ヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 275個入
SAMTEC¥99,980税込¥109,9781セット(275個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 5 ポジション、32 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1877アズワン品番65-7600-41
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 200個入
SAMTEC¥209,800税込¥230,7801セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2702アズワン品番65-7556-37