SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 200個入
仕様
●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2702
アズワン品番
65-7556-37
内容量
1セット(200個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64112249
TFM-115-32-S-D-A-K-TR
¥
216,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表