カテゴリ

  • 電気材料(58)
  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • コノエ(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • ニッサン(7)
  • TRUST(トラスト)[厨房用品](7)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • HASCO(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • HARAX(ハラックス)(4)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • アズワン(2)
  • タンガロイ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 三笠産業[工具](2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-4」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 375個入SAMTEC
499,800税込549,780
1セット(375個)
7日以内出荷
2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0312アズワン品番65-7547-45
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
619,800税込681,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途で使用する 100 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8189アズワン品番65-7591-33
基板接続用ソケット 15 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 350個入 SAMTEC基板接続用ソケット 15 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 350個入SAMTEC
279,800税込307,780
1セット(350個)
7日以内出荷
Samtec 0.50 mm 高速浮動コンタクトソケットストリップは、最大 60 個の浮動コンタクトの 2 列設計を採用しています。位置サイズは 30 ですボディ高: 4 mm
仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:15●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FS5●シリーズ番号:FS5-15●コード番号:196-6764アズワン品番65-7700-89
基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 100個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 100個入SAMTEC
359,800税込395,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに
仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8302アズワン品番65-7635-08
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 1025個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 1025個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(1025個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1025個入り)●シリーズ:ST4-10-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5837アズワン品番65-7682-35
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入SAMTEC
659,800税込725,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、40 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1949アズワン品番65-7549-81
基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 850個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 850個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(850個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:ST4-15-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5840アズワン品番65-7688-31
基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 275個入 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 275個入SAMTEC
289,800税込318,780
1セット(275個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(275個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FS5●コード番号:208-1372アズワン品番65-7617-31
基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 4列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 4列 1セット 125個入SAMTEC
369,800税込406,780
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、160 ピンと 4 列の製品です。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9247アズワン品番65-7701-32
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 375個入SAMTEC
699,800税込769,780
1セット(375個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9169アズワン品番65-7681-63
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 475個入SAMTEC
599,800税込659,780
1セット(475個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:40●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9158アズワン品番65-7686-96
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列 1セット 350個入SAMTEC
699,800税込769,780
1セット(350個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TEMS●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2652アズワン品番65-7682-75
ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 400個入 SAMTECピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 400個入SAMTEC
639,800税込703,780
1セット(400個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 10 ピン、4 列です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1619アズワン品番65-7614-29
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1460アズワン品番65-7617-54
基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 4列 1セット 100個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 4列 1セット 100個入SAMTEC
459,800税込505,780
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9262アズワン品番65-7687-59
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 325個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 325個入SAMTEC
699,800税込769,780
1セット(325個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8279アズワン品番65-7619-51
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
589,800税込648,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 80 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8182アズワン品番65-7631-73
基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 275個入 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 275個入SAMTEC
299,800税込329,780
1セット(275個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(275個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FS5●コード番号:208-1370アズワン品番65-7621-35
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入SAMTEC
649,800税込714,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8267アズワン品番65-7645-62
ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTECピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
199,800税込219,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、14 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1479アズワン品番65-7701-67
基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 325個入 SAMTEC基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 325個入SAMTEC
699,800税込769,780
1セット(325個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向け
仕様●入数:1リール(325個入り)●極数:120●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30●コード番号:224-8233アズワン品番65-7612-78
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 175個入 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 175個入SAMTEC
469,800税込516,780
1セット(175個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20 です●コード番号:224-8211アズワン品番65-7641-83
ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 175個入 SAMTECピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 175個入SAMTEC
499,800税込549,780
1セット(175個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速ライトアングルオープンピンフィールドは、1 列あたり 20 ピン、4 列で構成されています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1622アズワン品番65-7650-54
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 175個入 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 175個入SAMTEC
469,800税込516,780
1セット(175個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20 です●コード番号:224-8212アズワン品番65-7599-84
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入SAMTEC
239,800税込263,780
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 80 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9225アズワン品番65-7686-12
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 325個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 325個入SAMTEC
479,800税込527,780
1セット(325個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(325個入り)●極数:40●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-10●コード番号:224-8209アズワン品番65-7639-97
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入SAMTEC
339,800税込373,780
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8286アズワン品番65-7639-09
基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 100個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 100個入SAMTEC
329,800税込362,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 120 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1993アズワン品番65-7510-32
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入SAMTEC
389,800税込428,780
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8284アズワン品番65-7630-22
基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 300個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 300個入SAMTEC
699,800税込769,780
1セット(300個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに
仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8295アズワン品番65-7634-72
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 675個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 675個入SAMTEC
469,800税込516,780
1セット(675個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(675個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8832アズワン品番65-7695-41
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入SAMTEC
429,800税込472,780
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8285アズワン品番65-7594-72
ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTECピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズは、8 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m 金めっきコンタクトを使用する FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1436アズワン品番65-7619-66
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 400個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 400個入SAMTEC
579,800税込637,780
1セット(400個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8269アズワン品番65-7638-20
基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 1セット 125個入SAMTEC
289,800税込318,780
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8292アズワン品番65-7595-02
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
499,800税込549,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、60 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きで提供され、バージョンを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8851アズワン品番65-7688-97
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入SAMTEC
699,800税込769,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8268アズワン品番65-7645-63
ヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 100個入 SAMTECヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 100個入SAMTEC
239,800税込263,780
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1553アズワン品番65-7605-33
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 100個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 100個入SAMTEC
289,800税込318,780
1セット(100個)
7日以内出荷
外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:QTH-060-04-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9120アズワン品番65-7692-40
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8834アズワン品番65-7704-15